Beli Arbor Batang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PFERD Arbor BO6/6 3-10
    Mulai

    Rp259.900

    PFERD Arbor BO6/6 3-10
    Deskripsi:
    ARBOR POLINOX FOAM BO6/6 3-10MM 297650 adalah al at berbentuk batang dengan ujung pengunci yang berfungsi untuk memegang amplas / gerinda saat digunakan. Arbor ini mempunyai ukuran shank diameter sebesar 6 MM dan clamping 3-10 MM . Alat ini biasa digunakan untuk aplikasi penghalusan bagian sudut atau permukaan benda kerja . Ke lebihan dari arbor ini adalah mengurangi waktu set up mesin denga n cepat, amplas / gerinda pada arbor dapat segera diganti tanpa harus me lepaskan arbor dari air die grinder.Arbor ini banyak digunakan di industri, bengkel, atau konstruksi.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 25x1x6
    • Item: Arbor
    • Type: Accessories
  2. PFERD Arbor Bo 6-18-3
    Mulai

    Rp189.900

    PFERD Arbor Bo 6-18-3
    Deskripsi:
    ARBOR F/POLIROLL-POLICO BO 6-18-3 152188 adalah alat berbentuk batang ekstension dengan ujung pengunci yang berfungsi un tuk memegang amplas roll saat digunakan. Arbor ini mempunyai ukur an shank diameter sebesar 6 MM dan panjang 30 MM, alat ini biasa digun akan untuk aplikasi poles dengan menggunakan amplas roll sehingga mampu menjangkau area benda kerja dengan kontur permukaan yang beragam. Kelebi han dari arbor ini adalah mengurangi waktu set up mesin dengan ce pat, amplas pada arbor dapat segera diganti tanpa harus melepaskan arb or dari air die grinder.Arbor ini banyak digunakan di industri, b engkel, atau konstruksi. Benefit Longer Tool Life
    atribut:
    • Type: Arbor
    • Dimensions (mm): 30x18x18
    • Item: Arbor
  3. PFERD Arbor Bo6/10 0-4mm
    Mulai

    Rp269.900

    PFERD Arbor Bo6/10 0-4mm
    Deskripsi:
    ARBOR BO6/10 0-4MM 219140 adalah alat berbentuk batang ekstension dengan ujung pengunci yang berfungsi untuk memegang a mplas / gerinda saat digunakan. Arbor ini mempunyai ukuran shank diameter sebesar 6 MM yang biasa digunakan untuk aplikasi slot grindin g. Kelebihan dari arbor ini adalah mengurangi waktu set up mesin dengan cepat, amplas / gerinda pada arbor dapat segera diganti tanpa har us melepaskan arbor dari air die grinder.Arbor ini banyak digunak an di industri, bengkel, atau konstruksi. Benefit For radii surface
    atribut:
    • Dimensions (mm): 4x2x2
    • Type: Arbor
    • Item: Arbor
  4. Hinode Arbor Press
    Mulai

    Rp9.999.900

    Hinode Arbor Press
    Deskripsi:
    -With the manual pressure force press, you can work without damaging the other object such as pushing, inserting bearings, extracting knock pins, etc.
    atribut:
    • Stroke: 115mm
    • Table Dimensions: 128x270mm
    • Table Depth: 105mm
    • Rack Dimensions: 25x242mm
    • Lever Dimension: Φ16x320mm
  5. Indexa Boring Bar
    Mulai

    Rp2.099.900

    Indexa Boring Bar
    Deskripsi:
    90° approach for 11° positive triangular inserts.
  6. York Threaded 30SWG Arbor Cup Brass Coated Brush
    Mulai

    Rp179.900

    York Threaded 30SWG Arbor Cup Brass Coated Brush
    Deskripsi:
    Twisted Knot Cup Brushes are good to be used to clean large area efficiently and more aggressive compared to crimped wire brushes. The steel supported rings reduce the wire flare and have more aggressive effect.. Good for use on flat surfaces. - Heavy duty, cleaning of large metal surface. - Weld scale and corrosion removal. - Pre-paint surface preparation. - Ideal for cleaning welds and fabricated steelworks. - Suited for use on appropriate angle grinders.
    atribut:
    • Trim Length (mm): 22
    • Bristle Material: Brass Coated Steel Wire
    • Brush Type: Cup Brush
  7. monotaro Drill Sleeve (Shock Arbor)
    Mulai

    Rp75.900

    monotaro Drill Sleeve (Shock Arbor)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
  8. Indexa Tapping Head Sets Colletsx Arbor
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Indexa Tapping Head Sets Colletsx Arbor
    Deskripsi:
    Adjustable torque control protects against tap breakage/overload. Auto-reverse withdraws the tap without reversing the machine spindle. Each set is supplied complete with two rubber-flex collets, two Morse arbors, kick bar and wrenches. Suitable for use with ISO, DIN and ANSI taps. These tapping heads are suitable for light and medium duty applications, not for production machining. Range capacity is nominal sizes only and is dependent on tap shank dimensions (ISO or DIN).
    atribut:
    • Number of Pieces: 9
    • Reverse Ratio: 0.000712963
    • Maximum Speed: 1500rpm
    • Clockwise Expansion: 10mm
    • Compatible Tap Size: M2 to M7
    • Clockwise Compression: 5mm
    • Shank Size: MT1; MT3
    • Body Diameter: 52mm
    • Overall Length: 130mm
    • Shank type: MT Taper
    • Type: Tapping Head Kit
  9. Dulux Catylac Interior 5kg
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Dulux Catylac Interior 5kg
    Deskripsi:
    Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.
    atribut:
    • Size (kg): 5
    • Theoretical Spread (m²/kg): 8-10
    • Drying Time (hour): 1-2
    • Finishing: Matt
  10. Sumitomo Electric SEC Anti-Vibration Boring Bar
    Mulai

    Rp3.199.900

    Sumitomo Electric SEC Anti-Vibration Boring Bar
    atribut:
    • Clamp System: Screw on
  11. monotaro Telescopic Pole For Climbing
    Mulai

    Rp65.900

    monotaro Telescopic Pole For Climbing
    Deskripsi:
    Food and beverage industry using the climb, making the sales industry store. The service guide and menu guide.
    atribut:
    • Horizontal bar (mm): 850
    • Material: Pipe (steel + polyethylene-coated)
    • Overall Length (mm): 1600 to 3000
    • Diameter (phi mm): (Upper pipe): 19 (lower pipe): 22 (lower cap): 24
  12. Tungaloy Boring Holder FBHS-DE
    Mulai

    Rp24.999.900

    Tungaloy Boring Holder FBHS-DE
    Deskripsi:
    Arbor with BT40 taper
    atribut:
    • Grade: -
  13. Tungaloy Boring Holder 256.0**.0**.115
    Mulai

    Rp3.299.900

    Tungaloy Boring Holder 256.0**.0**.115
    Deskripsi:
    Arbor with BT40 taper
    atribut:
    • Grade: -
  14. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  15. TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
  16. MILWAUKEE Cordless Grease Gun
    Mulai

    Rp3.299.900

    MILWAUKEE Cordless Grease Gun
    Deskripsi:
    M12 Grease Gun delivers a high operating pressure to help you handle heavy-duty applications and eliminate downtime. It’s capable of delivering more than 562 bar of max operating pressure for heavy machinery, cold weather applications and clogged grease fittings. The M12 REDLITHIUM-ION Battery lets you dispense up to seven grease cartridges per charge and is compatible with a variety of MILWAUKEE tools for greater workplace versatility. A lightweight, ergonomic handle offers greater comfort during prolonged use, and an onboard hose storage and shoulder strap loop offer convenience with less mess. The gun comes with a 914mm x 14.4mm flex hose with spring guard and grease coupler.
    atribut:
    • Battery Platform: M12 Redlithium-ion
    • Voltage (V): 12
  17. KRISBOW Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp699.900

    KRISBOW Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    Socket Set 1/2inch 5/16-1.1/4inch (24pcs) adalah kunci yang berbentuk silinder dan terbuat dari logam paduan yang sangat kuat. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai bentuk ujung dengan dudukan berbentuk segiempat, dan ujung lainnya berdimensi Hexagonal yang digunakan untuk melepas atau memasang kepala baut atau mur dengan momen kekencangan tertentu. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai ukuran square drive 1/2inch dengan variasi sock sebanyak 24pcs. Kunci sock Set Krisbow ini banyak digunakan di industri dan konstruksi alat berat.Set Content : 18pcs : Sockets 1/2inch Dr. 12 point 5/16, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16,3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 11/16, 11/8, 11/4inch, 2pcs : Extension bar 1/2inch Dr. 5inch, 10inch, 1pc : Universal joint 1/2inch Dr., 1pc : Ratchet handle 1/2inch Dr. 1inch, 2pcs : Spark Plug Sockets 16, 21mm.
    atribut:
    • Type: Socket Set
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  18. Kennedy Stainless Tube Brush Complete with Shank
    Mulai

    Rp95.900

    Kennedy Stainless Tube Brush Complete with Shank
    Deskripsi:
    Twisted wire handle for hand use. For industrial maintenance, agricultural, workshop, machinery etc. For decarbonising and heavy duty cleaning use of tubes, struts, awkward places etc.
    atribut:
    • Bristle Material: Stainless Steel
    • Mounting Type: Arbor
    • Bristle Type: Twist Wire
  19. American Tool Grease Gun
    Mulai

    Rp239.900

    American Tool Grease Gun
    atribut:
    • Working Pressure (psi): 4500
    • Burst Pressure (psi): 10000
    • Cartridge Loading (oz): 14
    • Cartridge Loading Capacity (cc): 400
  20. TRUSCO Integrated Key-Less Drill Chuck
    Mulai

    Rp2.899.900

    TRUSCO Integrated Key-Less Drill Chuck
    atribut:
    • Accessories: Hook Spanner
    • Clutching Capability (mm): 0.5 to 13
    • Deflection Accuracty (mm): 5/100 or Less
    • Outside Diameter (mm): 50.5
    • Pricision (mm): 0.05
    • Specifications: with Hook Spanner
Daftar Harga Arbor Batang Terbaru April 2026
PFERD Arbor BO6/6 3-10Rp259.900
PFERD Arbor Bo 6-18-3Rp189.900
PFERD Arbor Bo6/10 0-4mmRp269.900
Hinode Arbor PressRp9.999.900
Indexa Boring BarRp2.099.900
York Threaded 30SWG Arbor Cup Brass Coated BrushRp179.900
monotaro Drill Sleeve (Shock Arbor)Rp75.900
Indexa Tapping Head Sets Colletsx ArborRp11.999.900
Dulux Catylac Interior 5kgRp249.900
Sumitomo Electric SEC Anti-Vibration Boring BarRp3.199.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)