MILWAUKEE Cutting Wheel Metal (Batu Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Diameter (mm)76
Bore Size (mm)10
Thickness (mm)1
Size (inch)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Suitable for acid-resistant steel, hardox, high-alloy steel, mild and tool steel. Not suitable for stainless steel
- For use with Milwaukee M12 FUEL™ Cut Off Tool (M12 FCOT) and other cut off tools with 3/8" arbor
- Includes (5) Metal Cut Off Wheels

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan