PFERD Arbor Bo 6-18-3

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
TypeArbor
Dimensions (mm)30x18x18
ItemArbor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ARBOR F/POLIROLL-POLICO BO 6-18-3 152188 adalah alat berbentuk batang ekstension dengan ujung pengunci yang berfungsi un tuk memegang amplas roll saat digunakan. Arbor ini mempunyai ukur an shank diameter sebesar 6 MM dan panjang 30 MM, alat ini biasa digun akan untuk aplikasi poles dengan menggunakan amplas roll sehingga mampu menjangkau area benda kerja dengan kontur permukaan yang beragam. Kelebi han dari arbor ini adalah mengurangi waktu set up mesin dengan ce pat, amplas pada arbor dapat segera diganti tanpa harus melepaskan arb or dari air die grinder.Arbor ini banyak digunakan di industri, b engkel, atau konstruksi. Benefit Longer Tool Life
Feature
The cooling slot geometry ensures a high through put of air, thus significantly reducing thermal loads of the abrasive material and workpiece. The patented COMBICLICK mounting system minimizes tool changing times.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait