PFERD Arbor Bo6/10 0-4mm

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)4x2x2
TypeArbor
ItemArbor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ARBOR BO6/10 0-4MM 219140 adalah alat berbentuk batang ekstension dengan ujung pengunci yang berfungsi untuk memegang a mplas / gerinda saat digunakan. Arbor ini mempunyai ukuran shank diameter sebesar 6 MM yang biasa digunakan untuk aplikasi slot grindin g. Kelebihan dari arbor ini adalah mengurangi waktu set up mesin dengan cepat, amplas / gerinda pada arbor dapat segera diganti tanpa har us melepaskan arbor dari air die grinder.Arbor ini banyak digunak an di industri, bengkel, atau konstruksi. Benefit For radii surface
Feature
Multipurpose tool in hardness grade P for cool cutting. PFERDproduct with high cutting performance and long tool life.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait