Beli Amplas Grit 80 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PFERD Abrasive Band Grit80 KSB1020ADeskripsi:148952 KSB1020 ABRASIVE SPR BD10X20 #80 adalah a mplas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerj a menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada ben da kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan p ermukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini me mpunyai ukuran diameter 10 MM dengan kecepatan maksimum 44000 rpm.Am plas Spiral ini biasa digunakan di bengkel dan industri sebagai pros es finishing benda kerja. Benefit PFERD has an extentive range of abrasive spiral bands of various grit types and holders suitable for a wide range of applications. Drum holders are fully reusable. Slots allow the drum to expand during grinding, thereby tensioning the abrasive sleeve. A speci al manufacturing method ensures an outstanding tool life, even in heavy-duty use. Particularly high stock removal and very aggres sive abrasive action.atribut:
- Grit Size: 80
- Abrasive Material: Aluminium Oxide A
- Dimensions (cm): 2x1x1
- Diameter (mm): 10
- Application: Fine Grinding
- Type: Spiral Band A
- Maximum Speed (rpm): 44000
- TRUSCO Abrasive Paper Sheet (Kertas Amplas)Deskripsi:The durable cotton base makes it tear-resistant, making it ideal for removing rust and paint, hand sanding metal substrates, and finishing polishing.atribut:
- Grain Size: #80
- Abrasive Grain: Alumina Abrasives
- Size (mm): 230x280
- Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Cloth BeltDeskripsi:-Efficient burring of various metals, rough scratching, surface grinding and polishing. It is an endless belt of 100x915mm size which is widely used.-If it is a belt sander of 100x915mm type, it can be installed.-From the rough cutting of belts polishatribut:
- Abrasive Materials: Alundum Abrasive Grain (A) (Grain Size #36:zirconia abrasive grain)
- PFERD Abrasive Band Grit80 GSB2220ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB2220A80 147993 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 22 MM d engan kecepatan maksimum 26000 rpm.Amplas Spiral ini biasa diguna kan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit For radii surfaceatribut:
- Dimensions (mm): 20x30x30
- Type: Fine Grinding
- Item: Spiral Band
- Application: Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Grit Size: 80
- Diameter (mm): 22
- Maximum Speed (rpm): 26000
- PFERD Abrasive Band Grit80 GSB1530ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB1530A80 147856 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran diameter 15 MM dengan kecepatan maksimum 36000 rpm.Amplas Spiral ini biasa digu nakan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja . Benefit For radii surfaceatribut:
- Dimensions (cm): 3x1.5x1.5
- Type: Spiral Band GSB
- Item: Spiral Band
- Application: Fine Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide A
- Grit Size: 80
- Length (mm): 30
- Diameter (mm): 15
- Maximum Speed (rpm): 36000
- PFERD Abrasive Band Grit80 KSB3030ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND KSB3030A80 149348 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 30 MM d engan kecepatan maksimum 9100 rpm.Amplas Spiral ini biasa digunak an di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.atribut:
- Dimensions (mm): 30x30x30
- Type: Fine Grinding
- Item: Spiral Band
- Application: Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Grit Size: 80
- Diameter (mm): 30
- Maximum Speed (rpm): 9100
- PFERD Abrasive Band Grit80 GSB4530ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB4530A80 148396 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 45 MM d engan kecepatan maksimum 12700 mm.Amplas Spiral ini biasa digunak an di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.atribut:
- Dimensions (mm): 30x45x45
- Type: Fine Grinding
- Item: Spiral Band
- Application: Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Grit Size: 80
- Diameter (mm): 45
- Maximum Speed (rpm): 12700
- PFERD Abrasive Band Grit80 GSB5125ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB5125A80 148501 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 51 MM d engan kecepatan maksimum 11200 rpm.Amplas Spiral ini biasa diguna kan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.atribut:
- Dimensions (mm): 25x51x51
- Type: Fine Grinding
- Item: Spiral Band
- Application: Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Grit Size: 80
- Diameter (mm): 51
- Maximum Speed (rpm): 11200
- PFERD Abrasive Band Grit80 GSB1020ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB1020A80 147702 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran diameter 10 MM dengan kecepatan maksimum 44000 rpm.Amplas Spiral ini biasa digu nakan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja . Benefit For radii surfaceatribut:
- Dimensions (cm): 2x1x1
- Type: Spiral Band GSB
- Application: Fine Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide A
- Length (mm): 20
- Diameter (mm): 10
- Maximum Speed (rpm): 44000
- PFERD Abrasive Band Grit80 GSB1010ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB1010A80 147672 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran diameter 10 MM dengan kecepatan maksimum 44000 rpm.Amplas Spiral ini biasa digu nakan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja . Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.atribut:
- Dimensions (cm): 1x1x1
- Type: Spiral Band GSB
- Application: Fine Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide A
- Length (mm): 10
- Diameter (mm): 10
- Maximum Speed (rpm): 44000
- PFERD Abrasive Band Grit80 GSB6030ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB6030A80 148563 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran diameter 60 MM dengan kecepatan maksimum 9500 rpm.Amplas Spiral ini biasa digun akan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.atribut:
- Dimensions (cm): 3x6x6
- Type: Spiral Band GSB
- Application: Fine Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide A
- Length (mm): 30
- Diameter (mm): 60
- Maximum Speed (rpm): 9500
- PFERD Abrasive Band Grit80 KSB5125ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND KSB5125A80 149539 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran diameter 51 MM dengan kecepatan maksimum 11200 rpm.Amplas Spiral ini biasa digu nakan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja . Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.atribut:
- Dimensions (cm): 2.5x5.1x5.1
- Type: Spiral Band KSB
- Application: Fine Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide A
- Length (mm): 25
- Diameter (mm): 51
- Maximum Speed (rpm): 11200
- PFERD Fan Grinder Grit80 F3010/6ADeskripsi:FAN GRINDER F3010/6A80 154281 Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.atribut:
- Dimensions (mm): 50x30x30
- Type: Fan grinder
- Item: Fan Grinder
- Grit Size: 80
- Thickness (mm): 10
- Diameter (mm): 30
- Arbor (mm): 6
- Application: Fine Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide A
- Maximum Speed (rpm): 25400
- BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)atribut:
- Material: Abrasive: Garnet
- Width (mm): 230
- Length (mm): 280
- Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Bond Cloth BeltDeskripsi:-An abrasive resin cloth belt that lightly polishes metal and resin, etc. by being attached to a compact electric belt sander or air tool.-Burring, bead removal, rust removal and scratch removal, etc.
- NCA Abrasive Paper Cloth Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Material: Abrasive material: Alundum abrasive grain (A), Base material: Water resistant cloth
- Width (mm): 228
- Length (mm): 280
- Purpose of Use: Grinding and polishing of standard metals. Burring of metal and resin products. Curve polishing of molding die/wooden mold.
- Langsol Waterproof Abrasive PaperDeskripsi:Grit C/P 9inch x 11inch (230x280mm)atribut:
- Sheet Size (inch): 9 x 11
- Sheet Size (mm): 230 x 280
- Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Cloth BeltDeskripsi:-Applicable to sanding belts for belt sanders by various electric tool manufacturers and can be used on both steel materials and woodwork.-For general purpose applications of lightly polishing various standard metals and polishing of wooden materials.
Daftar Harga Amplas Grit 80 Terbaru March 2026
| PFERD Abrasive Band Grit80 KSB1020A | Rp16.900 |
| TRUSCO Abrasive Paper Sheet (Kertas Amplas) | Rp869.900 |
| Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Cloth Belt | Rp859.900 |
| PFERD Abrasive Band Grit80 GSB2220A | Rp10.900 |
| PFERD Abrasive Band Grit80 GSB1530A | Rp15.900 |
| PFERD Abrasive Band Grit80 KSB3030A | Rp20.900 |
| PFERD Abrasive Band Grit80 GSB4530A | Rp24.900 |
| PFERD Abrasive Band Grit80 GSB5125A | Rp26.900 |
| PFERD Abrasive Band Grit80 GSB1020A | Rp15.900 |
| PFERD Abrasive Band Grit80 GSB1010A | Rp10.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/h2P101500614-2.jpg)






/42P102019146-2.jpg)

/P102032367-1.jpg)


/ncP103680840-2.jpg)
/chP103195449-2.jpg)