PFERD Abrasive Band Grit80 GSB2220A

Sebelum PPN:
Rp13.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)20x30x30
TypeFine Grinding
ItemSpiral Band
ApplicationGrinding
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Grit Size80
Diameter (mm)22
Maximum Speed (rpm)26000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ABRASIVE SPIRAL BAND GSB2220A80 147993 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 22 MM d engan kecepatan maksimum 26000 rpm.Amplas Spiral ini biasa diguna kan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit For radii surface
Feature
The aluminium oxide A type is suitable for general purpose; from fine to finest grinding on metals and other materials. Available in cylindrical and conical shapes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan