PFERD Abrasive Band Grit 80 GSB6030A (Mata Amplas Drum)

Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)3x6x6
TypeSpiral Band GSB
ApplicationFine Grinding
Abrasive MaterialAluminium Oxide A
Length (mm)30
Diameter (mm)60
Maximum Speed (rpm)9500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ABRASIVE SPIRAL BAND GSB6030A80 148563 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran diameter 60 MM dengan kecepatan maksimum 9500 rpm.Amplas Spiral ini biasa digun akan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.
Feature
The aluminium oxide A type is suitable for general purpose; from fine to finest grinding on metals and other materials. Available i n cylindrical and conical shapes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan