PFERD Fan Grinder Grit 60 F4020/6A (Amplas Gagang)

Sebelum PPN:
Rp92.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)6x4x4
TypeFan A
ItemFlap Wheel
Grit Size60
Thickness (mm)20
Diameter (mm)40
Arbor (mm)6
ApplicationMetal
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Maximum Speed (rpm)19100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FAN GRINDER GRIT60 F4020A/6 154625
Feature
The aluminium oxide A type are universally suitable for all metals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait