PFERD Fan Grinder Grit 80 F5020/6A (Amplas Gagang)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
ItemFan Grinder
Grit Size80
Thickness (mm)20
Diameter (mm)50
Arbor (mm)6
ApplicationMetal
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Dimensions (cm)6x5x5
TypeFan A
Maximum Speed (rpm)15200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FAN GRINDER GRIT80 F5020A/6 155134
Feature
The aluminium oxide A type are universally suitable for all metals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan