PFERD Abrasive Band Grit80 KSB5125A

Sebelum PPN:
Rp34.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)2.5x5.1x5.1
TypeSpiral Band KSB
ApplicationFine Grinding
Abrasive MaterialAluminium Oxide A
Length (mm)25
Diameter (mm)51
Maximum Speed (rpm)11200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ABRASIVE SPIRAL BAND KSB5125A80 149539 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran diameter 51 MM dengan kecepatan maksimum 11200 rpm.Amplas Spiral ini biasa digu nakan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja . Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.
Feature
The aluminium oxide A type is suitable for general applications from fine to finest grinding on metals and other materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan