PFERD Fan Grinder Grit 80 F6030/6A (Amplas Gagang)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)7x6x6
TypeFan A
Grit Size80
Thickness (mm)30
Diameter (mm)60
Arbor (mm)6
ApplicationMetal
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Maximum Speed (rpm)12700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FAN GRINDER GRIT80 F6030A/6 155448
Feature
The aluminium oxide A type are universally suitable for all metals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan