Beli 3m filter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MILWAUKEE Cartridge Filter (Filter udara)Deskripsi:Shop vacuum filters fit compatible shop vacuums to stop dust and allergens from recirculating during vacuuming. They filter fine particles from the vacuumed air as it exits the vacuum's exhaust port.atribut:
- Filter Product Grouping: Cartridge Filter
- Maspion Air Purifier (Penjernih Udara)Deskripsi:Maspion MAP01 - Air Purifier 40 Watt Ionizer 50m2 Memiliki desain yang compact dan ringan dengan warna yang menawan menjadikannya aplikasi produk yang paling fleksibel, memiliki filter HEPA H3 untuk penyaringan partikel udara yang maksimal, dan memiliki Intelligence Particle Sensor™ yang sangat membantu untuk mengatur suhu secara otomatis.Coverage : 50 m2Filter HEPA H3Charcoal FilterIntelligence Particle Sensor™atribut:
- Ion Shower Indicator: Yes
- HEPA: Yes
- Life Filter (y): Up to 10
- Dimensions (LxWxH) (cm): 56x32x21
- Power Source (W): Max: 40
- Airflow (m³/minute): Max: 3.5; Medium: 2.5; Low: 1.0
- Color: White
- Coverage (m²): 50
- Deodorizing: Able to Eliminate All Types of Odors
- Kirapac Container Industri 7251 14L (Keranjang)Deskripsi:- Kirapac Industrial Container 7251 LBG - Dengan Bahan plastik yang Kokoh , tebal , dan tahan lama - Cocok untuk industri makanan, tekstil, perikanan, pertanian, restoran, rumahtangga dllatribut:
- Color: Blue
- Size (L): 14
- Outer Dimensions (cm): 61.3x42.9x7.9
- Sunlight Sabun Cuci Piring PouchDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)Deskripsi:Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
- Ebara Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:Pompa belum termasuk motoratribut:
- Liquid Name: Clean Water
- Temperature (°C): Below 80
- Maximum Working Pressure (bar): 10
- Casing Material: Cast Iron
- Impeller Material: Bronze Casting
- Shaft Material: 403 Stainless Steel
- 3M Organic Vapor/Acid Gas Cartridge 6003 (Filter Masker)Deskripsi:The 3M Organic Vapor Cartridge 6001 helps provide organic vapor protection in a variety of environments. The cartridge may be used for vapor concentrations up to 10 times the Permissible Exposure Limit (PEL) with half facepieces or 50 times PEL with quantitatively fit tested full facepieces. Recommended applications for the cartridge include assembly and mechanical, batch-charging, change-overs, chemical dispensing, clean-up, cleaning, painting, parts cleaning, and seal coating. Inventory needs and training requirements for safety equipment are reduced because this respirator cartridge selection works for many different applications. Industries in which this cartridge is commonly used include chemicals, construction, oil and gas, and transportation.The 3M Organic Vapor/Acid Gas Cartridge 6003 helps provide organic vapor and acid gas protection in a variety of environments. When properly used with an approved 3M respirator properly fitted, this respirator cartridge helps provide respiratory protection from certain organic vapors, chlorine, hydrogen chloride, sulfur dioxide, chlorine dioxide, hydrogen sulfide, or hydrogen fluoride. The cartridge may be used for vapor concentrations up to 10 times the Permissible Exposure Limit (PEL) with half facepieces or 50 times PEL with quantitatively fit tested full facepieces. Recommended applications for the cartridge include assembly and mechanical, batch-charging, change-overs, chemical dispensing, clean-up, cleaning, handling, painting, parts cleaning, pesticide application, powder, and seal coating. Inventory needs and training requirements for safety equipment are reduced because this respirator cartridge selection works for many different applications. This cartridge is commonly used in the following industries: agriculture, aluminum reduction, chemical manufacturing, laboratories, petrochemical, pharmaceuticals, pulp and paper, and utilities.atribut:
- Compatible With: 3M Half Facepiece 6200, Full Facepiece 6800 and 3M Half Facepiece 7502 with bayonet style cartridge holders
- Gas & Vapor Protection Type: Organic Vapor/Acid Gas
- Size (inch): 3.4x4.2
- Color: Yellow
- Connection Type: Bayonet
- Maintenance Free: No
- Particulate Protection: Organic Vapor
- Recommended Application: Welding
- Recommended Industry: Transportation
- Respirator Compatibility: 3M Full Facepieces FF-400
- Standards Approvals: NIOSH
- Cosmos Air Purifier (Penjernih Udara)Deskripsi:Hadirnya Alat sterilisasi atau Cosmos CAP1120 - Air Purifier UVC 4 LED di rumah Anda membuat udara yang ada di rumah anda menjadi lebih sehat dan steril dari mikroba sampai keseluruh sudut ruangan. Dengan dilengkapi dengan 4 kecepatan membuat Anda lebih mudah untuk mengatur.Coverage : 10 m2atribut:
- Color: White
- Speed: 4 Speed
- Timer (hour): 2/4/8
- 3M Particulate Filter 2091 P100atribut:
- Color: Magenta
- Dimensions (inch): 4.3x4.3
- Connection Type: Bayonet
- Aerosol Type: Oil and Non-Oil
- Compatible With: 3M™ Half and Full Facepieces 6000, 7000 and FF-400 Series. If used with 3M™ Adapter 502, the filter may also be used with 3M™ Respirator 5000 Series or 3M™ Cartridge 6000 Series
- Cartridge or Filter Type: Particulate
- Product Type: Particulate Filter
- Standards Approvals: P100
- TRUSCO Magnet BarDeskripsi:-Memo and other items can be stably stopped with the double-sided type magnet bar.
- 3M Particulate Respirator Replacement Filter MaterialDeskripsi:It has passed RL2 with a particle collection efficiency of 95.% or more, which is suitable for work environments where oil mist is generated. Due to the large surface area and the structure that does not easily clog, the increase in intake resistance is kept low. Welding, polishing, chipping work, etc.atribut:
- Particle Collection Efficiency (%): 95
- Standard: RL2
- Type: Replaceable
- Suitable Respirator: 7780J/7753-RL2
- TRUSCO Number: 366-6042
- 3M Filter Material 3753Deskripsi:Replacement filter medium No.3753 is a high-performance filter medium boasting a particle collection efficiency of 95% or higher, and has obtained RS2. For welding work. For polishing work. For dismantling work.atribut:
- Particle Collection Efficiency (%): 95
- Standard: RS2
- Classification: RS2
- Type: Replaceable
- Suitable Respirator: 3753-RS2
- Suitable For: Mask No.3753-RS2
- TRUSCO Number: 215-0191
Daftar Harga 3m filter Terbaru October 2026
| MILWAUKEE Cartridge Filter (Filter udara) | Rp599.900 |
| Maspion Air Purifier (Penjernih Udara) | Rp3.199.900 |
| Kirapac Container Industri 7251 14L (Keranjang) | Rp269.900 |
| Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch | Rp6.900 |
| Sharp Air Purifier (Penjernih Udara) | Rp1.499.900 |
| Ebara Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal) | Rp16.999.900 |
| 3M Organic Vapor/Acid Gas Cartridge 6003 (Filter Masker) | Rp349.900 |
| ibright Tripod Screen (Layar Proyeksi) | Rp779.900 |
| ibright Manual Screen (Layar Proyeksi) | Rp559.900 |
| Cosmos Air Purifier (Penjernih Udara) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/4eP107277158-1.jpg)
/ciP106873450-1.jpg)
/osP103638892-1.jpg)

/P102171608-1.jpg)
/13P107622039-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Canister/3M%20Organic%20Vapor%2FAcid%20Gas%20Cartridge%206003%20(Filter%20Masker)/dbP107527479-1.jpg)
/qsP102114964-2.jpg)
/q4P102114940-2.jpg)
/c0P106873432-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Filter%20Masker%20Gas/monotaro%20Filter%20Housing/qtP105431965-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Debu/Masker%20Debu%20Bisa%20Diisi%20Ulang/3M%20Particulate%20Filter%202091%20P100/6uP102070246-7.jpg)


%20Cabin%20Filter%20(Filter%20Udara%20Kabin)/9vP105430355-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Debu/Masker%20Debu%20Bisa%20Diisi%20Ulang/3M%20Particulate%20Respirator%20Replacement%20Filter%20Material/4yP106568178-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Debu/Masker%20Debu%20Bisa%20Diisi%20Ulang/3M%20Filter%20Material%203753/g1P106567577-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)