Beli wiremesh di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Steel Wiremesh (Kawat Baja)Deskripsi:Wiremesh 8mm (M8) adalah anyaman kawat baja berlapis yang dilas otomatis, berdiameter 8 mm dengan pola kotak-kotak (umumnya 15x15 cm). Berfungsi sebagai tulang cor (beton bertulang) yang kuat untuk lantai, dak, jembatan, dan jalan, wiremesh ini menawarkan efisiensi tinggi, pemasangan cepat, dan ketahanan retak yang sangat baikatribut:
- Length (m): 5.4
- Width (m): 2.1
- Non Brand Stainless Steel Wiremesh (Kawat Baja)atribut:
- Thickness (mm): 0.43
- Size (m): 1x30
- Hole (mm): 2.75
- Material: Stainless Steel 201
- Bevananda Galvanized Roof Wire Mesh (Kawat Jaring Atap Galvanis)Deskripsi:Roofmesh merupakan jaring kawat yang berkualitas tinggi dan diproses melalui hotdip galvanis menghasilkan jaring kawat yang tahan terhadap karat,Produk dengan lapisan Galvanized akan memberikan proteksi terhadap karat paling baik, Diameter kawat semakin besar, kekuatan topang semakin baik,Lubang jaring semakin kecil kekuatan bentang semakin bagus,Fungsi :Insulasi Atap/Penahan Glasswool,Kandang Binatang,Kandang Burung,penguat dinding penahan,Rak, Partisi, Kandang Ternak, Pengurung, Dinding Tanaman merambat, Teralis, Pagar dllProduk asli IndonesiaAnti karat hingga diatas 1 tahun pada keadaan lingkungan yang normalSNI 07-1590-1989, Tersertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)Proses produksi sesuai standar ISO Management Mutu 9001:2015atribut:
- Wire Material: Galvanized
- AB Mesh Galvanized RoofmeshDeskripsi:AB Mesh Roofmesh are:High quality wiremesh with spacing 75 mm x 75 mm and processed through hot dipped galvanized. Produce wiremesh High quality and resistant to rust.AB Mesh Roofmesh are:Wire netting is manufactured by machines controlled by electronic system using modern control.Produce wiremesh products are guaranteed strength and maximum durability as well as having the form of fixed nets and precise.AB Mesh Roofmesh useful for:- Versatile: As Glasswool / Rockwool & Aluminum foil barrier in roof of the building both factories, warehouses and homes, etc..- Safety: Closing machines, fans, roofs, etc.- Durable: galvanized wire that provides power and protection against rust- Practical: Easy to use, easy to cut and stretched.- Save: With a width of 1.8 m and a length of 30 matribut:
- Diameter (mm): 1.3
- Mesh (mm): 75x75
- Roll Size (m): 30x1.8
- Application: Insulation/Roofmesh
- GOLDENSEA Wire Mesh WeldedDeskripsi:Kawat loket ini memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari kawat loket besi biasa. Dengan finishing kawat yang mengkilap akan menambah keindahan untuk interior atau exterior di kantor, di pabrik atau di dalam rumah.atribut:
- Height/Width (m): 1
- GOLDENSEA Wire Mesh 2 Stainless Steel 304atribut:
- Hole size (mm): 11.7
- Material: Stainless Steel 304
- Mesh Size: 2
- Micron Rating: 11700
- Thickness (mm): 1
- Width (m): 1
- Non Brand Stainless Steel Mosquito Wire (Kawat Baja)atribut:
- Width (m): 1
- GOLDENSEA Stainless Steel Mosquito Wire (Kawat Baja)atribut:
- Material: Stainless Steel Grade 201
- Thickness (mm): 0.7
- Mesh: 14
- GOLDENSEA Wire Mesh 6 Stainless Steel 304atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Mesh Size: 6
- Thickness (mm): 0.5
- Width (m): 1
- Non Brand Galvanized Wire Mesh (Ram Wire)Deskripsi:-Kawat loket adalah Kawat galvanis bermutu tinggi dengan memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari Kawat besi biasa.-Kawat loket galvanis terbuat dari bahan galvanis sehingga tidak mudah berkarat dan korosi, yang di buat dari besi berkualitas tinggi dengan tekhnik super kuat.-Produk ini memiliki karakter yang mengkilap juga sangat kuat karena tiap sambungannya di las dengan sangat kuat, sehingga tidak mudah lepas meskipun di potong di tengah tengah ruas kotaknya.-Kebutuhan bisa di gunakan untuk peternakan, perkebunan, penyekat gudang/pabrik maupun konstruksiatribut:
- Length (m): 10
- Height (m): 0.9
- GOLDENSEA Wire Mesh 50 Stainless Steel 304atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Mesh Size: 50
- Thickness (mm): 0.16
- Width (m): 1.5
- CLEVER Nylon MeshDeskripsi:-Great precision, rich in variety, and excellent durability.-Has the characteristic of being less likely to clog when compared to a stainless steel net.-For filtration of liquids and as a filter for removing foreign objects.-Indoor useatribut:
- Length (mm): 1000
- Type: Indoor use
- Material: Nylon
- Operating Temperature (°C): -40 to 115 (reference value)
- CKE Air Curtain (Tirai Udara)Deskripsi:Air curtain/ air door/ tirai udara/ pintu sekat udara cocok digunakan pada bangunan mall, kantor, rumah sakit, dan tempat lain yang memerlukan perlindungan dari udara luar ruangan yang tidak baik untuk kesehatan serta menjaga suhu ruangan tetap sama meskipun pintu dalam kondisi terbuka.Keunggulan :1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- OneMed Yellow TipDeskripsi:Tips untuk micropipet ukuran sedang (200 microliter)atribut:
- Size (µl): 200
- Color: Yellow
- No. Distribution Permit: TU.02.02/5/2730/2017
- monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)atribut:
- Material: Baja 8.8
- SOMTA Circular Solid Dies M (Mata Senai)Deskripsi:Circular Solid DiesFor production of components 3 x D in length.atribut:
- Application: Hand
- Material: High Speed Steel
- Standard: DIN 223, DIN 13
- Suitable: Free Cutting Steel, Structural Steel, Plain Carbon Steel, Alloy Steel, Alloy Steel - Hardened, Cast Iron, Copper, Aluminium
- Threads: Metric Coarse, Thread Form with 60° Flank Angle
- Non Brand Hexagonal Wire Mesh (Kawat Ayam)atribut:
- Type: Hexagonal
- Height (m): 0.9
- Material: Galvanized
Daftar Harga wiremesh Terbaru October 2026
| Non Brand Steel Wiremesh (Kawat Baja) | Rp3.599.900 |
| Forte Wire Stainless Steel Wiremesh (Kawat Baja) | Rp229.900 |
| Non Brand Stainless Steel Wiremesh (Kawat Baja) | Rp2.299.900 |
| Bevananda Galvanized Roof Wire Mesh (Kawat Jaring Atap Galvanis) | Rp1.199.900 |
| AB Mesh Galvanized Roofmesh | Rp749.900 |
| GOLDENSEA Wire Mesh Welded | Rp539.900 |
| GOLDENSEA Wire Mesh 2 Stainless Steel 304 | Rp189.900 |
| Non Brand Stainless Steel Mosquito Wire (Kawat Baja) | Rp399.900 |
| GOLDENSEA Stainless Steel Mosquito Wire (Kawat Baja) | Rp439.900 |
| GOLDENSEA Wire Mesh 6 Stainless Steel 304 | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/7gP115841268-1.jpg)
/2pP107789097-1.jpg)
/76P107847258-1.jpg)
/17P110061043-1.jpg)



/ahP107652377-3.jpg)
/5sP107644208-1.jpg)

/goP108036600-1.jpg)
/6dP108372229-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Lain%20-%20lain/CLEVER%20Nylon%20Mesh/P102868894-1.jpg)
/3bP107621119-1.jpg)

/l2P104629758-2.jpg)
/doP109229492-1.jpg)
/hyP108036646-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)