SOMTA Circular Solid Dies M (Mata Senai)

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp6.099.900
Spesifikasi
ApplicationHand
MaterialHigh Speed Steel
StandardDIN 223, DIN 13
SuitableFree Cutting Steel, Structural Steel, Plain Carbon Steel, Alloy Steel, Alloy Steel - Hardened, Cast Iron, Copper, Aluminium
ThreadsMetric Coarse, Thread Form with 60° Flank Angle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Circular Solid Dies
For production of components 3 x D in length.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Suitable : Free Cutting Steel, Structural Steel, Plain Carbon Steel, Alloy Steel, Alloy Steel - Hardened, Cast Iron, Copper, Aluminium

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait