Non Brand Stainless Steel Wiremesh (Kawat Baja)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.43
Size (m)1x30
Hole (mm)2.75
MaterialStainless Steel 201

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan