GOLDENSEA Wire Mesh 2 Stainless Steel 304 (Jaring Kawat)

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp5.199.900
Spesifikasi
Hole size (mm)11.7
MaterialStainless Steel 304
Mesh Size2
Micron Rating11700
Thickness (mm)1
Width (m)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Kegunaan
- Proses Filter - Ayakan - Pajangan - Pemisah - Kawat nyamuk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan