Beli wire mesh stainless steel 304 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Mulai

    Rp3.799.900

    TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Deskripsi:
    The weave of alternating vertical and horizontal lines uses stainless steel wire, so it is strong in water and rich in durability. For sieve, filter for general filtration For mining, for physics and chemitry.
    atribut:
    • Width (mm): 1000
    • Length (m): 5
    • Mesh: 20
    • Count (#): 30
    • Mesh Size (A): 0.98
    • Wire Diameter (mm): 0.29
  2. GOLDENSEA Stainless Steel Mosquito Wire (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp439.900

    GOLDENSEA Stainless Steel Mosquito Wire (Kawat Baja)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel Grade 201
    • Thickness (mm): 0.7
    • Mesh: 14
  3. Non Brand Stainless Steel Wiremesh (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Non Brand Stainless Steel Wiremesh (Kawat Baja)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.43
    • Size (m): 1x30
    • Hole (mm): 2.75
    • Material: Stainless Steel 201
  4. Non Brand Mosquito Net (Kasa Jendela)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp229.900

    Non Brand Mosquito Net (Kasa Jendela)
    Deskripsi:
    Kasa nyamuk bahan parabola / aluminium merupakan bahan kasa nyamuk pilihan terbaik dibandingkan dengan fiberglass maupun nilon. Keunggulan dari kasa nyamuk parabola, bahan tidak mudah sobek dan cukup lentur untuk disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Apabila anda ingin memiliki kasa nyamuk yang tidak mudah berlubang dalam jangka panjang, maka kasa nyamuk parabola ini adalah solusinya.
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Height (m): 1
  5. Non Brand Galvanized Wire Mesh (Ram Wire)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Galvanized Wire Mesh (Ram Wire)
    Deskripsi:
    -Kawat loket adalah Kawat galvanis bermutu tinggi dengan memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari Kawat besi biasa.-Kawat loket galvanis terbuat dari bahan galvanis sehingga tidak mudah berkarat dan korosi, yang di buat dari besi berkualitas tinggi dengan tekhnik super kuat.-Produk ini memiliki karakter yang mengkilap juga sangat kuat karena tiap sambungannya di las dengan sangat kuat, sehingga tidak mudah lepas meskipun di potong di tengah tengah ruas kotaknya.-Kebutuhan bisa di gunakan untuk peternakan, perkebunan, penyekat gudang/pabrik maupun konstruksi
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Height (m): 0.9
  6. AB Mesh Galvanized Roofmesh
    Mulai

    Rp749.900

    AB Mesh Galvanized Roofmesh
    Deskripsi:
    AB Mesh Roofmesh are:High quality wiremesh with spacing 75 mm x 75 mm and processed through hot dipped galvanized. Produce wiremesh High quality and resistant to rust.AB Mesh Roofmesh are:Wire netting is manufactured by machines controlled by electronic system using modern control.Produce wiremesh products are guaranteed strength and maximum durability as well as having the form of fixed nets and precise.AB Mesh Roofmesh useful for:- Versatile: As Glasswool / Rockwool & Aluminum foil barrier in roof of the building both factories, warehouses and homes, etc..- Safety: Closing machines, fans, roofs, etc.- Durable: galvanized wire that provides power and protection against rust- Practical: Easy to use, easy to cut and stretched.- Save: With a width of 1.8 m and a length of 30 m
    atribut:
    • Diameter (mm): 1.3
    • Mesh (mm): 75x75
    • Roll Size (m): 30x1.8
    • Application: Insulation/Roofmesh
  7. Bevananda Galvanized Roof Wire Mesh (Kawat Jaring Atap Galvanis)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Bevananda Galvanized Roof Wire Mesh (Kawat Jaring Atap Galvanis)
    Deskripsi:
    Roofmesh merupakan jaring kawat yang berkualitas tinggi dan diproses melalui hotdip galvanis menghasilkan jaring kawat yang tahan terhadap karat,Produk dengan lapisan Galvanized akan memberikan proteksi terhadap karat paling baik, Diameter kawat semakin besar, kekuatan topang semakin baik,Lubang jaring semakin kecil kekuatan bentang semakin bagus,Fungsi :Insulasi Atap/Penahan Glasswool,Kandang Binatang,Kandang Burung,penguat dinding penahan,Rak, Partisi, Kandang Ternak, Pengurung, Dinding Tanaman merambat, Teralis, Pagar dllProduk asli IndonesiaAnti karat hingga diatas 1 tahun pada keadaan lingkungan yang normalSNI 07-1590-1989, Tersertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)Proses produksi sesuai standar ISO Management Mutu 9001:2015
    atribut:
    • Wire Material: Galvanized
  8. Non Brand Steel Wiremesh (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Non Brand Steel Wiremesh (Kawat Baja)
    Deskripsi:
    Wiremesh 8mm (M8) adalah anyaman kawat baja berlapis yang dilas otomatis, berdiameter 8 mm dengan pola kotak-kotak (umumnya 15x15 cm). Berfungsi sebagai tulang cor (beton bertulang) yang kuat untuk lantai, dak, jembatan, dan jalan, wiremesh ini menawarkan efisiensi tinggi, pemasangan cepat, dan ketahanan retak yang sangat baik
    atribut:
    • Length (m): 5.4
    • Width (m): 2.1
  9. GOLDENSEA Wire Mesh Welded
    Mulai

    Rp539.900

    GOLDENSEA Wire Mesh Welded
    Deskripsi:
    Kawat loket ini memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari kawat loket besi biasa. Dengan finishing kawat yang mengkilap akan menambah keindahan untuk interior atau exterior di kantor, di pabrik atau di dalam rumah.
    atribut:
    • Height/Width (m): 1
  10. GOLDENSEA Wire Mesh 2 Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp189.900

    GOLDENSEA Wire Mesh 2 Stainless Steel 304
    atribut:
    • Hole size (mm): 11.7
    • Material: Stainless Steel 304
    • Mesh Size: 2
    • Micron Rating: 11700
    • Thickness (mm): 1
    • Width (m): 1
  11. Non Brand White Steel Mosquito Wire (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp259.900

    Non Brand White Steel Mosquito Wire (Kawat Baja)
    atribut:
    • Weight (kg): 5
    • Length (m): 10
    • Material: Steel
    • Height (m): 1
  12. Non Brand Welded Wire Mesh (Kawat Loket Patri)
    Mulai

    Rp1.699.900

  13. CLEVER Nylon Mesh
    Mulai

    Rp1.199.900

    CLEVER Nylon Mesh
    Deskripsi:
    -Great precision, rich in variety, and excellent durability.-Has the characteristic of being less likely to clog when compared to a stainless steel net.-For filtration of liquids and as a filter for removing foreign objects.-Indoor use
    atribut:
    • Length (mm): 1000
    • Type: Indoor use
    • Material: Nylon
    • Operating Temperature (°C): -40 to 115 (reference value)
  14. GOLDENSEA Wire Mesh 6 Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp199.900

    GOLDENSEA Wire Mesh 6 Stainless Steel 304
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
    • Mesh Size: 6
    • Thickness (mm): 0.5
    • Width (m): 1
  15. Non Brand PVC Wire Mesh (Kawat Loket PVC)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand PVC Wire Mesh (Kawat Loket PVC)
    Deskripsi:
    - Kawat loket ini hampir sama dengan loket galvanis, yang membedakan adalah kawat ini di lapisi dengan cairan PVC yang membuat tahan api dan lebih kuat.- Kawat loket adalah kawat loket galvanis steel yang bermutu tinggi dengan memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari kawat besi biasa.- Kawat loket di buat dari kawat besi yang berkualitas dengan proses teknik pengelasan khusus, sehingga kawat loket memiliki kualitas kawat yang bersih mengkilap dan kuat pada setiap sambungan lasnya. - Meskipun kawat ini sudah di potong pada bagian tengah ruas kotak, kawat tidak akan mudah lepas.- Kawat loket PVC hijau lubang cocok untuk pagar, kandang burung, ayakan,penutup mesin , penutup jendela dll.
    atribut:
    • Color: Hijau
    • Length (m): 10
    • Height (m): 0.9
  16. GOLDENSEA Wire Mesh 40 Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp189.900

    GOLDENSEA Wire Mesh 40 Stainless Steel 304
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
    • Mesh Size: 40
    • Width (m): 1.5
  17. Forte Wire Steel Wire (Kawat Baja)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

  18. TRUSCO Chicken Wire Net Made of Vinyl Coated Wire
    Mulai

    Rp1.599.900

    TRUSCO Chicken Wire Net Made of Vinyl Coated Wire
    Deskripsi:
    -A hexagonal pattern made with vinyl coated iron wire by twisting left and right lines more than two times.-lightweight and less eye movement.-More rust-resistant than iron wire and galvanized wire. -For building use, protection adjustment, poultry raising, civil engineering, fishing industry, industrial use, and shipbuilding.
    atribut:
    • Count: 18
    • Length (m): 20
    • Material: Vinyl coated iron wire
    • Mesh (A) (mm): 26
    • Width (mm): 910
    • Wire Diameter (mm): 1.2
Daftar Harga wire mesh stainless steel 304 Terbaru October 2026
Forte Wire Stainless Steel Wiremesh (Kawat Baja)Rp229.900
TRUSCO Jaring Kawat Stainless SteelRp3.799.900
Non Brand Stainless Steel Mosquito Wire (Kawat Baja)Rp399.900
GOLDENSEA Stainless Steel Mosquito Wire (Kawat Baja)Rp439.900
Non Brand Stainless Steel Wiremesh (Kawat Baja)Rp2.299.900
Non Brand Mosquito Net (Kasa Jendela)Rp229.900
Non Brand Galvanized Wire Mesh (Ram Wire)Rp109.900
AB Mesh Galvanized RoofmeshRp749.900
Bevananda Galvanized Roof Wire Mesh (Kawat Jaring Atap Galvanis)Rp1.199.900
Non Brand Steel Wiremesh (Kawat Baja)Rp3.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)