Beli wire cloth di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DURAN Pasteur Pipettes (Pipet Transfer)atribut:
- Pipette d (mm): 6.95
- Tip d ± (mm): 1.1
- Volume ± (mm): 2
- Thermo Fisher Scientific Pasteur Pipettesatribut:
- Upper Outer Diameter (mm): 6.5
- Material: Borosilicate glass
- DURAN Slide Microscope (Kaca Preparat)Deskripsi:DURAN Group microscope slides are made from high quality float glass (soda-lime glass) of hydrolytic class 3. Particularly suitable for microscopic examinations. Designed for single use only. Uniform wettability due to flawless surface. It is not necessary to re-adjust the microscope.
- CORNING Pasteur Pipettes Non-Sterileatribut:
- Sterility: non-sterile
- Non Brand Stainless Steel Wiremesh (Kawat Baja)atribut:
- Thickness (mm): 0.43
- Size (m): 1x30
- Hole (mm): 2.75
- Material: Stainless Steel 201
- GOLDENSEA Wire Mesh 2 Stainless Steel 304atribut:
- Hole size (mm): 11.7
- Material: Stainless Steel 304
- Mesh Size: 2
- Micron Rating: 11700
- Thickness (mm): 1
- Width (m): 1
- Union Felt Buffing Dish (VFP)atribut:
- Diameter: 100mm - 4inch
- Maximum RPM: 12500
- Qlight Siren SM400 SeriesDeskripsi:Motor Sirens120dB Heavy-Duty Motor Sirenatribut:
- Volume (dB): 123
- Current (A): 3800
- Related Time (minute): 3
- Diameter (mm): Ø165
- Length (mm): 284
- Material: Housing-Steel
- Protection Rating: IP44
- IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- NEST Pasteur Pipette BulkDeskripsi:Good chemical stabilityTransparent with clear graduations for easy observationPipette can be twisted for use with micro vessels and special-shaped containersHigh precision and good repeatabilityIndividually wrapped, sterilized by EODNase/RNase, endotoxin and pyrogenic freeatribut:
- Volume (ml): 3
- Length (mm): 162
- Packaging: Bulk
- Sterile: Non-sterile
- Volac Pasteur Pipetteatribut:
- Material: soda-lime glass
- Sterility: non-sterile
- IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Deskripsi:IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- ANSELL Gloves TouchNTuff 92-600 (Sarung Tangan Nitrile Disposable)Deskripsi:- Sarung Tangan Terbaik Sedunia: Sarung tangan TouchNTuff® 92 -600 adalah sarung tangan sekali pakai terbaik di dunia yang dapat melindungi tangan dari percikan bahan kimia.- Perlindungan Super: Dibuat dengan TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, sarung tangan ini dapat secara efektif melindungi tangan dari paparan bahan kimia berbahaya.- Sangat Nyaman: Bahan nitril super lembut memberikan kenyamanan selama pemakaian dalam waktu yang lama- Daya Tahan yang Kuat: Diformulasikan dengan bahan yang sangat kuat sehingga meminimalisasi kerobekan ketika melakukan pekerjaan berat- Mencegah Kerusakan Pada Permukaan: Sarung tangan ini bebas silikon, sehingga sarung tangan ini tidak akan membawa kontaminan yang menyebabkan kerusakan pada cat dan pelapisatribut:
- Palm Thickness (mm): 0.125
- Finger Thickness (mm): 0.14
- Glove Length (mm): 240
- Material: Nitrile
- Freedom From Holes (Inspection Level I): 4.0 AQL (North & South America) / 1.5 AQL (Europe, Middle East, Africa, Asia, Pacific)
- Allergy Prevention: Latex (Type I)
- Antistatic: Yes
- Color: Green
- Cuff Length: Standard
- Double Gloving Recommendation: Yes, as outer glove or underglove
- External Glove Surface: Smooth
- Not Made From Natural Rubber Latex: Yes
- Powder Content: Powder-Free
- Product Segmentation: Robust
- Silicone Free: Yes
- Sterile: No
- Tested For Use With Chemotherapy Drugs: No
- Biologix Pipette Transfer (Pipet Tetes)atribut:
- Length (mm): 162
- Material: PE
- AS ONE Pipette (Pipet Tetes)Deskripsi:Almost no elution of resin components. EOG and radiation sterilization are possible. Can be frozen. The tip of the pipette can be heat-sealed. The type with scale is about 0.5/1.0mL per scale.atribut:
- Material: polyethylene
- VITLAB Pipette Pasteur Disposable PE-LD (Pipet Tetes)Deskripsi:Disposable. Very good reproducibility of the number of drops per milliliter, thus ideal for distributing aliquots of liquid portions. Pasteur pipettes can be deep-frozen when filled, or if needed, be converted into sealed vessels through heat-sealing. The integrated suction bulb can readily be compressed. Thus, finger fatigue from frequent pipetting is avoided. Can be sterilised with gas or gamma radiation.
- Sanplatec Pasteur Pipette Type 3Deskripsi:Pipette volume is about 3.0mL, and 0.04mL can be dropped.atribut:
- Overall Length (mm): 150
- Minimum Reading (mL): 0.5
- Pipe diameter (Φmm): 8
- Scale: Yes
- Pipette Type: Pasteur pipette
- Material: LDPE
- NEST Pasteur Pipette Bulkatribut:
- Volume (ml): 1
- Length (mm): 144
- Packaging: Bulk
- Sterile: Non-sterile
Daftar Harga wire cloth Terbaru October 2026
| DURAN Pasteur Pipettes (Pipet Transfer) | Rp709.900 |
| Thermo Fisher Scientific Pasteur Pipettes | Rp2.199.900 |
| DURAN Slide Microscope (Kaca Preparat) | Rp169.900 |
| NORMAX Glass Ware Pasteur Pipette Soda Lime | Rp639.900 |
| CORNING Pasteur Pipettes Non-Sterile | Rp499.900 |
| Forte Wire Stainless Steel Wiremesh (Kawat Baja) | Rp229.900 |
| Non Brand Stainless Steel Wiremesh (Kawat Baja) | Rp2.299.900 |
| GOLDENSEA Wire Mesh 2 Stainless Steel 304 | Rp189.900 |
| Union Felt Buffing Dish (VFP) | Rp64.900 |
| Qlight Siren SM400 Series | Rp9.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/jcP105887696-1.jpg)

/7tP103454281-1.jpg)


/2pP107789097-1.jpg)
/76P107847258-1.jpg)

/P101003481-1.jpg)

/1mP102079058-3.jpg)


/axP102079393-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Kimia/Sarung%20Tangan%20untuk%20Pelarut/ANSELL%20Gloves%20TouchNTuff%2092-600%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Disposable)/P101002318-2.jpg)
/f2P107562542-1.jpg)
/kgP102254736-12.jpg)
/6qP103518242-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)