ANSELL Gloves TouchNTuff 92-600 (Sarung Tangan Nitrile Disposable)

Rating:
100% of 100
(5)
Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Palm Thickness (mm)0.125
Finger Thickness (mm)0.14
Glove Length (mm)240
MaterialNitrile
Freedom From Holes (Inspection Level I)4.0 AQL (North & South America) / 1.5 AQL (Europe, Middle East, Africa, Asia, Pacific)
Allergy PreventionLatex (Type I)
AntistaticYes
ColorGreen
Cuff LengthStandard
Double Gloving RecommendationYes, as outer glove or underglove
External Glove SurfaceSmooth
Not Made From Natural Rubber LatexYes
Powder ContentPowder-Free
Product SegmentationRobust
Silicone FreeYes
SterileNo
Tested For Use With Chemotherapy DrugsNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Sarung Tangan Terbaik Sedunia: Sarung tangan TouchNTuff® 92 -600 adalah sarung tangan sekali pakai terbaik di dunia yang dapat melindungi tangan dari percikan bahan kimia.
- Perlindungan Super: Dibuat dengan TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, sarung tangan ini dapat secara efektif melindungi tangan dari paparan bahan kimia berbahaya.
- Sangat Nyaman: Bahan nitril super lembut memberikan kenyamanan selama pemakaian dalam waktu yang lama
- Daya Tahan yang Kuat: Diformulasikan dengan bahan yang sangat kuat sehingga meminimalisasi kerobekan ketika melakukan pekerjaan berat
- Mencegah Kerusakan Pada Permukaan: Sarung tangan ini bebas silikon, sehingga sarung tangan ini tidak akan membawa kontaminan yang menyebabkan kerusakan pada cat dan pelapis
Use
Transferring liquids and solids_x000D_ Sample taking and processing_x000D_ Meat, Fish and Food Processing_x000D_ Industrial Production_x000D_ Maintenance_x000D_ Laboratory analysis_x000D_ Chemical Handling

Ulasan Produk