Beli webbing sling 2 ton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 2TonDeskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Green
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 60
- Working Load Limit (t): 2
- GOSAVE Webbing Sling 2tonDeskripsi:- Safety factory 6:1- Multi layer (2 layer)- Reinforced eye- Careful sewingatribut:
- Certificate Number: 1867294-1867793
- Color: Green
- Capacity (t): 2
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1TonDeskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Purple
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 30
- Working Load Limit (t): 1
- GOSAVE Webbing Sling 3ton (Tali Sling)Deskripsi:- Safety factory 6:1- Multi layer (2 layer)- Reinforced eye- Careful sewingatribut:
- Certificate Number: 1867794-1868293
- Color: Yellow
- Capacity (t): 3
- KRISBOW Tali Angkat Barang 2tonatribut:
- Type: Sling
- Material: Polyester dan Polyamide
- GOSAVE Webbing Sling 1tonDeskripsi:- Safety factory 6:1- Multi layer (2 layer)- Reinforced eye- Careful sewingatribut:
- Certificate Number: 1866794-1867293
- Color: Violet
- Capacity (t): 1
- BULL Webbing Sling 2inch-2tonatribut:
- Width (inch): 2
- Width (mm): 51
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3TonDeskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Yellow
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 90
- Working Load Limit (t): 3
- WEBSTER Duplex Webbing Sling (3 Ton)atribut:
- Width (inch): 3
- Width (mm): 76
- Working Load Limit (t): 3
- EXCELLENT Webbing Sling 2 TonDeskripsi:D0033 - PT Dua Tiga Makmuratribut:
- Flat Polyester Sling Type: Double Ply
- Material: Polyester
- Standard: EN1492-1/A1:2008
- Working Load Limit (t): 2
- WEBSTER Duplex Webbing Slingatribut:
- Width (inch): 2
- Width (mm): 51
- Working Load Limit (t): 2
- TRUSCO 50 mm Of Webbing Sling Width (Tali Sling)Deskripsi:Metal materials: Plating and coated surface processing materials, steel pipes, and steel board transportation Machinery: Automobile, automobile parts, and high precision machinery transportationatribut:
- Material: Nylon (Inside: Polyester)
- Working Load Limit (t): 1.6
- WEBSTER Duplex Webbing Sling (1 Ton)atribut:
- Width (inch): 1
- Width (mm): 25
- Working Load Limit (t): 1
- Shuang Ge Webbing Sling Double Ply 2tonatribut:
- Color: Green
- Width (mm): 50
- Working Load Limit (t): 2
- Schneider Electric Spring Return Contact Blockatribut:
- Component Name: XENG
- Connections - Terminals: Screw clamp terminals, 1x0.5-1x2.5mm² without cable end Screw clamp terminals, 1x0.5-2x1.5mm² with cable end
- Contact Block Application: 2-speed
- Contact Block Type: Single
- Contact Operation: Slow-break Staggered
- Contacts Type And Composition: 1 NC + 2 NO
- Conventional Enclosed Thermal Current (A): 10
- Electrical Circuit Type: Control circuit
- Maximum Resistance Across Terminals (miliΩ): 25
- Mechanical Durability: 1000000 cycles
- Mounting of Block: Front mounting
- Operating Force (N) : 18
- Product Compatibility: XACA XACA9-head
- Product or Component Type: Contact block
- Range of Product: Harmony XAC
- Rated Impulse with Stand Voltage (kV): 6 kV IEC 60947-1
- Rated Insulation Voltage (V) : 600 (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
- Short-Circuit Protection (A): 10 fuse protection by cartridge fuse type gG
- Terminals Description Iso N°1: (21-22)NC (33-34)NO_CL (13-14)NO
- Type of Operator: Spring return
- Wipro Webbing SlingDeskripsi:Webbing sling terbuat dari 100% polyester webbing yang kuat, terdiri dari dua lapis webbing (double ply) dengan mata dikedua ujungnya (reinforced lifting eyes) dan bentuk ini dapat dikombinasikan menjadi berbagai macam type termasuk penggunaan ring dan hook webbing sling mempunya kode warna, label, dan faktor keselamatan 6 : 1
- BULL Webbing Sling 3inch-3tonatribut:
- Width (inch): 3
- Width (mm): 76
- TOSEKI Webbing Sling 5Tatribut:
- Color: Red
- Vertical Size (t): 5.0
- Choked Size (t): 4
- Basket Size <7° (t): 10
- Basket Size 45° < 60° (t): 2.50
- Basket Size 45° to 60° (t): 5
- Basket Size 7° to 45° (t): 7
- Basket Size <45° (t): 3.50
- Working Load Limit (t): 5
- Superlift Tali Angkat Barang untuk Beban 2Tonatribut:
- Type: Double Ply
- Width (inch): 2
- Material: Nylon
- Color: Green
- Width (mm): 51
- Working Load Limit (t): 2
- ULTRA Sling Webbing Sling 2Ply 2Tatribut:
- Safety Factor: 7:1
- Working Load Limit (t): 2
Daftar Harga webbing sling 2 ton Terbaru January 2026
| DRI Webbing Sling Double Ply for Load 2Ton | Rp73.900 |
| GOSAVE Webbing Sling 2ton | Rp48.900 |
| DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1Ton | Rp49.900 |
| GOSAVE Webbing Sling 3ton (Tali Sling) | Rp119.900 |
| KRISBOW Tali Angkat Barang 2ton | Rp289.900 |
| GOSAVE Webbing Sling 1ton | Rp36.900 |
| BULL Webbing Sling 2inch-2ton | Rp98.900 |
| DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3Ton | Rp96.900 |
| WEBSTER Duplex Webbing Sling (3 Ton) | Rp189.900 |
| EXCELLENT Webbing Sling 2 Ton | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102892138-1.jpg)




/P102041321-1.jpg)


/P101001775-1.jpg)
/P102041307-1.jpg)