Beli webbing sling 1 ton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1TonDeskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Purple
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 30
- Working Load Limit (t): 1
- GOSAVE Webbing Sling 1tonDeskripsi:- Safety factory 6:1- Multi layer (2 layer)- Reinforced eye- Careful sewingatribut:
- Certificate Number: 1866794-1867293
- Color: Violet
- Capacity (t): 1
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 2TonDeskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Green
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 60
- Working Load Limit (t): 2
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3TonDeskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Yellow
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 90
- Working Load Limit (t): 3
- TRUSCO Web Slingatribut:
- Material: Nylon (internal: Polyester)
- Belt Thickness (mm): 8
- Impeller Eye Length (mm): 420
- Working Temperature: 100deg C below
- Width (mm): 100
- Working Load Limit (t): 3.2
- GOSAVE Webbing Sling 2tonDeskripsi:- Safety factory 6:1- Multi layer (2 layer)- Reinforced eye- Careful sewingatribut:
- Certificate Number: 1867294-1867793
- Color: Green
- Capacity (t): 2
- TRUSCO 35 mm Of Webbing Sling Width (Tali Sling)Deskripsi:Metal materials: Plating and coated surface processing materials, steel pipes, and steel board transportation Machinery: Automobile, automobile parts, and high precision machinery transportationatribut:
- Impeller Eye Length (mm): 230
- Material: Nylon (Inside: Polyester)
- Thickness (mm): 8
- Width (mm): 35
- Working Load Limit (t): 1.25
- EXCELLENT Webbing Sling 1 TonDeskripsi:Webbing Sling 1Tx4M "EXCELLENT" 0384- Berbahan polyester membuat webbing sling fleksibel sehingga memudahkan ketika dipakai- Terhindar dari korosi- Dirancang untuk tidak merusak permukaan barang yang diangkat- Memiliki dua mata pengait sehingga dapat digunakan beberapa pengaplikasianatribut:
- Material: Polyester
- Flat Polyester Sling Type: Double Ply
- Safety Factor: 6 : 1
- Standard: EN1492-1/A1:2008
- Working Load Limit (t): 1
- TRUSCO 50 mm Of Webbing Sling Width (Tali Sling)Deskripsi:Metal materials: Plating and coated surface processing materials, steel pipes, and steel board transportation Machinery: Automobile, automobile parts, and high precision machinery transportationatribut:
- Material: Nylon (Inside: Polyester)
- Working Load Limit (t): 1.6
- Megumi Plastic Strapping Band PP Virginatribut:
- Color: Yellow
- Thickness (micron): 0.65
- Width (mm): 15.5
- Length (m): 2500
- GOSAVE Webbing Sling 3ton (Tali Sling)Deskripsi:- Safety factory 6:1- Multi layer (2 layer)- Reinforced eye- Careful sewingatribut:
- Certificate Number: 1867794-1868293
- Color: Yellow
- Capacity (t): 3
- ULTRA Sling Webbing Sling 2Ply 1Tatribut:
- Safety Factor: 7:1
- Working Load Limit (t): 1
- YG1 Morse Taper Shank Drillatribut:
- Material: HSS
- monotaro Press Caster Swivel Rubber W With Stopper (Roda Kastor)Deskripsi:For casters such as carts and work benches.atribut:
- Material (Wheel): Rubber
- Brake: With
- Shape: Universal car W
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 10TonDeskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Orange
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 300
- Working Load Limit (t): 10
- SUS Taper Shank Drill TwistDeskripsi:- Suitable for drilling General Steels, Alloy Steels with hardness under HRC 30, Cast Iron and Cast Steel, etc. - Morse taper shank can be fitted into sleeve.atribut:
- Material: HSS (High Speed Steel)
- Diameter Tolerance: h8
- Tip Angle (°): 118
- TEKIRO Feeler GaugeDeskripsi:TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- Length (mm): 100
- Material: Chrome Vanadium
- Number of Leaves: 13
- Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- WEKA Shackle Omegaatribut:
- Type: Shackle Omega
- Use for: Sealing Tool/Chain Hook
Daftar Harga webbing sling 1 ton Terbaru March 2026
| DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1Ton | Rp49.900 |
| GOSAVE Webbing Sling 1ton | Rp36.900 |
| DRI Webbing Sling Double Ply for Load 2Ton | Rp73.900 |
| DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3Ton | Rp96.900 |
| TRUSCO Web Sling | Rp2.599.900 |
| GOSAVE Webbing Sling 2ton | Rp59.900 |
| TRUSCO 25 mm Of Webbing Sling Width | Rp359.900 |
| TRUSCO 35 mm Of Webbing Sling Width (Tali Sling) | Rp419.900 |
| EXCELLENT Webbing Sling 1 Ton | Rp87.900 |
| TRUSCO 50 mm Of Webbing Sling Width (Tali Sling) | Rp709.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/liP101001774-2.jpg)

/P101001775-1.jpg)

/Megumi%20Plastic%20Strapping%20Band%20PP%20Virgin/fyP107499574-1.jpg)
/P102892138-1.jpg)


/k3P103651723-1.jpg)