Beli wc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Meridian Toilet Bowl Ceramic (Kloset Duduk)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meridian Toilet Bowl Ceramic (Kloset Duduk)
    atribut:
    • Material: Ceramic
    • Color: White
  2. Tidal Toilet Bowl Siphonic Sitting Closet (Kloset Duduk)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Tidal Toilet Bowl Siphonic Sitting Closet (Kloset Duduk)
    Deskripsi:
    TIDAL Toilet / Kloset Duduk Siphonic Soft Close As 30 TD130Siphonic S-Trap 300 ,2 flush water 3/6 literSoft Closed coverInclude jetwasser E2+ stop kran cabang dan flexible + Gasket
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 665x375x340
    • Flush Rate (L): 3/6
    • Height from Seat to Floor (cm): 39.5
    • Material: Ceramic
    • Rough-in (mm): 300
  3. Castelli Sanitary Single Handle Rain Shower Mixer
    Mulai

    Rp2.599.900

    Castelli Sanitary Single Handle Rain Shower Mixer
    Deskripsi:
    - Awet & kokoh karena terbuat dari bahan kuningan (brass) kualitas premium- Finishing halus, tebal, dan kualitas tahan lama. - Tampil lebih elegan dan trendi dengan sentuhan finishing warna hitam (matte black finishing) - Tahan terhadap tekanan air karena selang fleksibel bahan dari stainless steel premium yang kuat- Handshower dan head shower dari triumph ABS grade A- ABS kualitas terbaik, 100% bukan daur ulang/recycle, padat dan kokoh semburan air kuat dan konsisten- Titik-titik water hole (nozzle) terbuat dari bahan Thermoplastic Rubber yang tahan terhadap suhu tinggi dan silicon anti tersumbat kotoran- Mixer (hot and cold)- Suhu air dapat di atur ke panas atau dingin. - 3 Fungsi hand whower: rain, massage, dan jet air halus dan tidak berisik- Menggunakan european cartridge (inti keran/valve) menjamin fungsi mixer (dingin-panas) bekerja dengan akurat, aliran air lebih halus dan tidak berisik - Menggunakan Aerator: membuat aliran air lebih stabil- Dilengkapi dengan Filter: menyaring air dari kotoran dan lumut, menjamin aliran air selalu lancar - Anti bocor- Jarak center-to-center antara pipa air panas dan dingin 15 2 cm (13-17cm). - Tinggi Rain Shower Adjustable- Ukuran drat ke pipa air panas dan dingin di dinding adalah 1/2 inch (ukuran umum untuk keran air)
  4. TOTO Kloset Jongkok
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

  5. Volk Toilet Bowl SCILLA Siphonic Two Piece (Kloset Duduk Dua Bagian)
    Mulai

    Rp999.900

    Volk Toilet Bowl SCILLA Siphonic Two Piece (Kloset Duduk Dua Bagian)
    Deskripsi:
    VOLK SCILLASiphonic two piece toilet complete set, single flush, soft closed seat covers-trap, rough in 300mm,670 x 380 x 720 mm
    atribut:
    • Color: White
    • Flushing System: Siphonic Single Flush
    • Dimensions (mm): 670x380x720
  6. Unit Toilet Sign
    Mulai

    Rp259.900

    Unit Toilet Sign
    atribut:
    • Mounting Method: Double-sided tape
    • Material: acrylic
    • Accessories: With double-sided tape
  7. Tidal Sitting Toilet One Piece (Kloset Duduk Satu Bagian)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tidal Sitting Toilet One Piece (Kloset Duduk Satu Bagian)
    Deskripsi:
    Tidal TD080 Toilet Washdown One piece Detail Kelengkapan Toilet (Slide 6 gambar): - 1 Pcs Body Toilet- 1 Pcs Cover Seat - 1 Pcs Gasket- 1 Pcs stop angel keran- 1 Pcs Flexible Hose - 1 Pcs Jet Washer TD003
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 70x41x60
    • Load Capacity (kg): 400
    • Material: Ceramic
  8. Jomoo Toilet Bowl Wall-Hung (Kloset Duduk Gantung)
    Mulai

    Rp8.499.900

    Jomoo Toilet Bowl Wall-Hung (Kloset Duduk Gantung)
    Deskripsi:
    Washdown flush, Concealed cistern not include
    atribut:
    • P-Trap (mm): 180
  9. Tidal Smart Toilet Bowl Closet Full Automatic (Kloset Duduk Pintar)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Tidal Smart Toilet Bowl Closet Full Automatic (Kloset Duduk Pintar)
    Deskripsi:
    Smart Toilet / Kloset / Closet Duduk Tidal TD111 KELEBIHAN- Terdapat sensor kaki untuk flush otomatis dengan cara mendekatkan kaki ke sensor- Flush otomatis saat berdiri dari posisi duduk- Kontrol penuh fungsi closet dari remote control- Terdapat tombol manual jika dalam keadaan listrik mati jadi closet tetap bisa digunakan- Terdapat pengaturan suhu air flush- Terdapat pengaturan seat temperatur- Terdapat pengaturan suhu angin pengering- Terdapat bidet dengan tekanan air yang bisa disesuaikan dan diatur dengan remote- Tutup closet dapat terbuka dan menutup dengan otomatis setelah digunakan- Hemat air- Cover seat yang Hangat- Penghilang bau: Penjernih udara memastikan udara di sekitar toilet tetap segar selama dan setelah digunakan.
    atribut:
    • Axle Distance (cm): 30
    • Closet Cover: Soft Close
    • Dimensions (mm): 685x420x520
    • Disposal Type: S-trap
    • Frequency (Hz): 50
    • Material: Ceramic
    • Power (W): 90
    • Voltage (V): AC 220
    • Water Volume (L): <5
  10. Volk Single Bowl Toilet (Kloset Duduk Satu Bagian)
    Mulai

    Rp589.900

    Volk Single Bowl Toilet (Kloset Duduk Satu Bagian)
    Deskripsi:
    Single Bowl Toiletrough in 100 mm, normal seat cover, 450 x 365 x 390 mm
    atribut:
    • Color: White
    • Dimensions (mm): 450x365x390
    • Rough-in (mm): S-trap 100
  11. Volk Toilet Bowl GERBERA Siphonic Two Piece (Kloset Duduk Dua Bagian)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Volk Toilet Bowl GERBERA Siphonic Two Piece (Kloset Duduk Dua Bagian)
    Deskripsi:
    VOLK GERBERASiphonic two piece toilet complete set, dual flush, soft closed seat covers-trap, rough in 300mm,670 x 380 x 720 mm
    atribut:
    • Color: White
    • Flushing System: Siphonic Dual Flush
    • Dimensions (mm): 670x380x720
  12. BIORICH Toilet Portable
    Mulai

    Rp30.999.900

    BIORICH Toilet Portable
    Deskripsi:
    Toilet Portable BioRich adalah Toilet sementara/toilet mobile yang dapat dipindahkan penempatannya sesuai kebutuhan. Dibuat dari bahan baku fiberglass berkualitas tinggi sehingga mampu bertahan pada berbagai kondisi dan cuaca. Toilet Portable BioRich dilengkapi dengan bio septic tank untuk mengolah limbah agar lebih ramah lingkungan juga dilengkapi dengan toren air pada bagian atas toilet untuk penampungan air.
  13. Nahm AKA Close-Coupled Closet
    Mulai

    Rp15.999.900

    Nahm AKA Close-Coupled Closet
    Deskripsi:
    Dual Flush 3/6 L. Wash Down 3/6 Liters dual flushing system with more efficiency to clean and control water usage. Silver Nano Anti-Bac Anti-Bac reduces growth of bacteria on ceramic surfaces. Standard Seat & Cover Elongated Seat & Cover Seat & Cover Polypropylene (PP) Material Premium Quality Seat & Cover Polypropylene (PP) lightweight and impact Resistance. Care Toilet : Clean outside toilet surface regularly with cloth moistened with mild soapy water or mild cleaning agent. Then dry with a soft cloth. For inside area of the toilet bowl, please use a soft brush moistened with soapy water or cleaning agent. Please do not use harsh chemicals as it can damage to the surface. Warning : Do not use in-tank toilet cleaners as they can damage the flush valve and other parts Seat and Cover : Clean seat and Cover with soft cloth moistened with dishwashing liquid and water or mild soapy water. Then dry with soft cloth and let the seat and hinge area air-dry completely. Warning : Do not use harsh chemicals to clean seat and cover as it can cause color distortion
    atribut:
    • Trapway: S-Trap 240 - 305 mm
    • Dimensions (mm): 515x825x950
Daftar Harga wc Terbaru October 2026
American Standard Toilet Bowl (Kloset Duduk)Rp379.900
Meridian Toilet Bowl Ceramic (Kloset Duduk)Rp1.999.900
TOTO Toilet Bowl Closed Coupled (Kloset Duduk)Rp1.099.900
Tidal Toilet Bowl Siphonic Sitting Closet (Kloset Duduk)Rp1.299.900
Castelli Sanitary Single Handle Rain Shower MixerRp2.599.900
TOTO Duroplast Seat & Cover w/ Metal HingesRp789.900
TOTO Kloset JongkokRp449.900
Volk Toilet Bowl SCILLA Siphonic Two Piece (Kloset Duduk Dua Bagian)Rp999.900
Unit Toilet SignRp259.900
Tidal Sitting Toilet One Piece (Kloset Duduk Satu Bagian)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)