Beli toilet portable di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BIORICH Toilet Portable
    Mulai

    Rp30.999.900

    BIORICH Toilet Portable
    Deskripsi:
    Toilet Portable BioRich adalah Toilet sementara/toilet mobile yang dapat dipindahkan penempatannya sesuai kebutuhan. Dibuat dari bahan baku fiberglass berkualitas tinggi sehingga mampu bertahan pada berbagai kondisi dan cuaca. Toilet Portable BioRich dilengkapi dengan bio septic tank untuk mengolah limbah agar lebih ramah lingkungan juga dilengkapi dengan toren air pada bagian atas toilet untuk penampungan air.
  2. BIORICH Toilet Portable Toto Ecowaser Technology
    Mulai

    Rp34.999.900

    BIORICH Toilet Portable Toto Ecowaser Technology
    Deskripsi:
    Toilet Portable BioRich adalah Toilet sementara/toilet mobile yang dapat dipindahkan penempatannya sesuai kebutuhan. Dibuat dari bahan baku fiberglass berkualitas tinggi sehingga mampu bertahan pada berbagai kondisi dan cuaca. Toilet Portable BioRich dilengkapi dengan bio septic tank untuk mengolah limbah agar lebih ramah lingkungan juga dilengkapi dengan toren air pada bagian atas toilet untuk penampungan air.
    atribut:
    • Water Tank Capacity (L): 250
  3. Bio Luxs Toilet Portable
    Mulai

    Rp11.999.900

    Bio Luxs Toilet Portable
    atribut:
    • Dimensions (cm): 125x100x250
    • Septic Tank Capacity (L): 450
    • Water Tank Capacity (L): 250
  4. KOKUBO Disposable Portable Toilet Kit
    Mulai

    Rp759.900

    KOKUBO Disposable Portable Toilet Kit
    atribut:
    • Content Set: Cardboard assembly toilet set ; 10 waste bags ; 10 disposal bags ; 10 coagulants
    • Depth (mm): 345
    • External Dimension (Height) (mm): 325
    • External Dimension Depth (mm): 345
    • External Dimension Width (mm): 320
    • Height (mm): 325
    • Length (mm): 325
    • Material: Toilet bowl = Cardboard; Dirty bag/disposal bag = Polyethylene; Coagulant = High polymer, deodorant, wood powder
    • Number of Consecutive Uses (times): 10
    • Width (mm): 320
  5. Orange File/Filing Tool (Kikir)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

  6. BIG JOHN Portable Toilet & Commode Chair (Kloset Duduk Portabel)
    Mulai

    Rp10.999.900

    BIG JOHN Portable Toilet & Commode Chair (Kloset Duduk Portabel)
    Deskripsi:
    Portable commode chairs allow toilet access for people who have difficulty using a standard toilet fixture. Also known as bedside commodes, these toilet chairs have a removable bowl for collecting waste and emptying it into a waste line or collection tank. Grab bars on the frame help users maintain balance and reach a standing position. Commode chairs are commonly placed at bedsides in rehab facilities, hospitals, nursing homes, and senior-living centers.
    atribut:
    • Color: White
    • UNSPSC: 42211606
    • Includes: Big John Standard Toilet SeatBucket with LidInstallation InstructionsMounting Hardware
    • Overall Width (inch): 28
    • Overall Height (inch): 27
    • Base Width (inch): 28
    • Frame Material: Powder Coated Aluminium
    • Maximum Weight (lbs): 800
    • Seat Material: ABS
    • Seat Width (inch): 19
    • Seat height (inch): 19 to 22 3/4
    • Width Between Arms (inch): 26
  7. JOYFULL Portable Toilet
    Mulai

    Rp119.900

    JOYFULL Portable Toilet
    Deskripsi:
    Contains 3 packs with a large capacity of 1,000mL. Suitable for both men, women and children. Great for traffic jams and disasters!portable toilet
    atribut:
    • Maximum Capacity (ml): 1000
  8. IRIS OHYAMA Easiness Toilets
    55%
    Mulai

    Rp279.900

    IRIS OHYAMA Easiness Toilets
    Deskripsi:
    -An assembly type and durable cardboard simple toilet and a coagulation agent is included as a toilet treatment set(for 5 times).-Everything can be disposed as burnable trash afterwards.-The coagulation agent quickly hardens waste in approx. 30 seconds. It has excellent deodorizing and antibacterial effects.-Suitable when flushing with water is not possible, such as when water supplies are stopped in the event of an emergency.-Has a load capacity of approx. 250kg.
  9. RUCIKA Fitting PPR Equal Tee (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp9.900

    RUCIKA Fitting PPR Equal Tee (Sambungan Pipa PPR)
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
  10. Tylon Hard Flexible Shutter (Shutter Udara)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Tylon Hard Flexible Shutter (Shutter Udara)
    Deskripsi:
    Air volume adjustment shutter for rigid flexible cable. You can freely adjust the air volume at the tip.
  11. ALDO Kikir Plat
    Mulai

    Rp54.900

    ALDO Kikir Plat
    atribut:
    • Shape: Rectangular
  12. KRISBOW Filter Kain Vacuum (Filter Kain)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

  13. Epson Ribbon Pack (Tinta Pita Printer)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp62.900

  14. Epson Ribbon Cartridge (Tinta Pita Printer)
    Rating:
    99% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp57.900

  15. DOGYU Crowbar Interior V (Linggis)
    42%
    Mulai

    Rp189.900

    DOGYU Crowbar Interior V (Linggis)
    Deskripsi:
    Purpose : The necessaries of interior finishing
    atribut:
    • Material: S45C
    • Tail Width (mm): 45
    • Purpose of Use: For Nail removal and lever work.
Daftar Harga toilet portable Terbaru November 2026
BIORICH Toilet PortableRp30.999.900
KRISBOW Toilet PortabelRp19.999.900
BIORICH Toilet Portable Toto Ecowaser TechnologyRp34.999.900
Bio Luxs Toilet PortableRp11.999.900
SANKO Emergency Portable ToiletRp1.199.900
KOKUBO Disposable Portable Toilet KitRp759.900
Orange File/Filing Tool (Kikir)Rp21.900
BIG JOHN Portable Toilet & Commode Chair (Kloset Duduk Portabel)Rp10.999.900
JOYFULL Portable ToiletRp119.900
IRIS OHYAMA Easiness ToiletsRp279.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)