Beli kloset jongkok di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Kloset Jongkok
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  2. KIA Ceramic Kloset Jongkok
    Mulai

    Rp239.900

    KIA Ceramic Kloset Jongkok
    atribut:
    • Product Type: Closet
    • Size (mm): 505x415
    • Water Closet: Squat
  3. TOTO Kloset Duduk
    Mulai

    Rp4.899.900

    TOTO Kloset Duduk
    Deskripsi:
    Include:CE9 with Fitting :- CE9 : Squatting Toilet (Top Inlet)- T82C32 : Inlet Spud for C51, CE9, CW425JTV150NWV12J : Flush Valve with Vacuum Breaker for CE9
  4. TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 4
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  5. ONDA Exclusive Shower Bar
    Mulai

    Rp609.900

    ONDA Exclusive Shower Bar
    Deskripsi:
    Perlengkapan mandi berupa hand shower dan tiang 1 set.
    atribut:
    • Material: ABS Plastic
  6. TOTO Square Squatting Toilet
    Mulai

    Rp999.900

    TOTO Square Squatting Toilet
    Deskripsi:
    - Squatting Toilet - The quick 6L, Jet Wash
  7. TOTO Saringan Got
    Mulai

    Rp339.900

  8. TOTO Saringan Got Kamar Mandi
    Mulai

    Rp259.900

    TOTO Saringan Got Kamar Mandi
    atribut:
    • Material: Brass
    • Size (mm): 100x100
  9. TOTO Single Bowl Toilet without Flush Tank
    Mulai

    Rp2.399.900

    TOTO Single Bowl Toilet without Flush Tank
    Deskripsi:
    Content:1. CW822NJWS : "Avante" Wall Hung Toilet w/ Fixing Kit - CW822NJ "Avante" Wall Hung Toilet - TZH71 Fixing Kit2. TX902CV15 : Installation Fitting Set - TS91344E Rubber Seal - TX215C Slip-in Connector
    atribut:
    • Color: White
  10. OneMed Sitz Bath Plastik dengan Bag
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Sitz Bath Plastik dengan Bag
    Deskripsi:
    Wadah plastik warna biru dengan kantong dan selang yang biasa diletakkan di kloset duduk untuk merendam pantat/kelamin dalam hal pengobatan/pembersihan anus/dubur.Kena apa harus pakai Sitz bath ? Kalau pakai sitz bath dengan rendam air hangat dan masukkan pantat, akan mengurangi rasa nyeri dan bengkak ,biasa di gunakan di rumah pada penderita 1. Ambeien / hemorrhoid 2. Fisure ani , luka pada anus 3. Rendam alat kelamin perempuan sehabis melahirkan 4. Infeksi prostat
  11. TOTO Le Muse Kloset Duduk
    Mulai

    Rp4.099.900

    TOTO Le Muse Kloset Duduk
    atribut:
    • Size (mm): 380x700x845
    • Water Use (L): 4.5 / 3
    • Water Pressure (MPa): 0.05 to 0.75
    • Flush System: Wash Down
    • Bowl Shape: Elongated
    • Rough-in (mm): 180
  12. BIORICH Toilet Portable
    Mulai

    Rp26.999.900

    BIORICH Toilet Portable
    Deskripsi:
    Toilet Portable BioRich adalah Toilet sementara/toilet mobile yang dapat dipindahkan penempatannya sesuai kebutuhan. Dibuat dari bahan baku fiberglass berkualitas tinggi sehingga mampu bertahan pada berbagai kondisi dan cuaca. Toilet Portable BioRich dilengkapi dengan bio septic tank untuk mengolah limbah agar lebih ramah lingkungan juga dilengkapi dengan toren air pada bagian atas toilet untuk penampungan air.
  13. Volk GERBERA Siphonic Two Piece Toilet
    Mulai

    Rp889.900

    Volk GERBERA Siphonic Two Piece Toilet
    Deskripsi:
    VOLK GERBERASiphonic two piece toilet complete set, dual flush, soft closed seat covers-trap, rough in 300mm,670 x 380 x 720 mm
    atribut:
    • Color: White
    • Flushing System: Siphonic Dual Flush
    • Dimensions (mm): 670x380x720
  14. KANSAI PAINT Cat Dasar Kayu dan Besi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.000

    KANSAI PAINT Cat Dasar Kayu dan Besi
    Deskripsi:
    Cat dasar besi berkualitas untuk perlindungan terbaik terhadap karat, cocok untuk rangka besi, konstruksi metal dan berbagai kebutuhan fabrikasi lainnya yang membutuhkan ketahanan dan antikarat yang sangat baik.
  15. Lucky Polytank Tangki Air Seri Standar 750L (Toren)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Lucky Polytank Tangki Air Seri Standar 750L (Toren)
    Deskripsi:
    Lucky Polytank adalah merk tangki air yang diproduksi dari bahan baku polyethylene berkualitas tinggi yang diproduksi menggunakan proses Rotational Moulding. Dengan teknologi dinding berlapis, tangki air Lucky Polytank merupakan solusi penyimpanan air yang tahan terhadap sinar UV, lumut,bakteri berbahaya yang merugikan kesehatan dan juga perubahan cuaca ekstrim di Indonesia.
    atribut:
    • Capacity (L): 750
    • Thickness (mm): 6-8
    • Diameter Lid (mm): 400
    • Fitting (inch): 3/4
    • Diameter (mm): 850
    • Height (mm): 1470
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 487/BBKK/LSPro/10/2018
Daftar Harga kloset jongkok Terbaru December 2025
TOTO Kloset JongkokRp419.900
Volk Squatting ToiletRp129.900
KIA Ceramic Kloset JongkokRp239.900
TOTO Kloset Closed CoupledRp1.099.900
TOTO Kloset DudukRp4.899.900
TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-CoupledRp1.099.900
ONDA Exclusive Shower BarRp609.900
American Standard ToiletRp379.900
TOTO Square Squatting ToiletRp999.900
TOTO Saringan GotRp339.900

Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)