KYODO Pump Peripheral Shallow Well for Household (Pompa Sumur Dangkal)

Sebelum PPN:
Rp709.900 - Rp869.900
Spesifikasi
MotorInduction Motor
Power (W)200
Suction Head (m)9
Suction Pipe (inch)1
Discharge Pipe (inch)1
Maximum Capacity (L/minute)45
Maximum Head (m)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait