Beli water heater 100 l di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FERROLI Water Heater Classical Series
    Mulai

    Rp4.799.900

    FERROLI Water Heater Classical Series
    Deskripsi:
    - Lama Pemanasan : 2 jam 34 menit. - Garansi Tabung 4 Tahun. - Dimensi Produk : 45 x 48 x 95 cm.
    atribut:
    • Working Pressure (N/cm²): 80
  2. Ariston Pemanas Air Silinder Elektrik Pro R
    Mulai

    Rp3.999.900

  3. Thermor Pemanas Air
    Mulai

    Rp5.099.900

    Thermor Pemanas Air
    Deskripsi:
    Pemanas Air Modern dengan perangkat yang mudah digunakan.Lampu Indikator menunjukkan produksi air panas.
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Maximum Pressure (bar): 8
  4. Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R Cylinder
    Mulai

    Rp5.499.900

    Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R Cylinder
    Deskripsi:
    Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal models
    atribut:
    • Capacity (L): 100
    • Power Consumption Electrical (W): 1500
    • Voltage (V): 220-240
  5. SOLARheat Water Heater (Pemanas Air)
    Mulai

    Rp26.999.900

    SOLARheat Water Heater (Pemanas Air)
    atribut:
    • Inner Tank Material: Stainless Steel SUS316L
    • Outer Tank Material: Stainless Steel SUS304
    • Insulation Layer: PU foam 55mm
    • System Frame: Flat Roof Type SS SUS304
    • All Connection: Arc Argon welding, no Silicone
    • Density (kg/m³): 42
    • Inner Tank Diameter (mm): 360
    • Outer Tank Diameter (mm): 470
  6. HEGEL SOLAR Water Heater/Pemanas Air Tenaga Matahari/Surya
    Mulai

    Rp18.999.900

    HEGEL SOLAR Water Heater/Pemanas Air Tenaga Matahari/Surya
    Deskripsi:
    Hegel solar tabung vacum sistem pemanasan indirect dilengkapi dengan heat exchanger (pemindah panas). Air panas yang ada di dalam tangki hanya digunakan sebagai media untuk memanaskan heat exchanger. Dengan sistem ini, temperatur air panas lebih stabil dan konstan serta aliran air lebih deras karena dioperasikan dengan tekanan air (pressure). - Prinsip kerja utama berdasarkan thermosyphon. - Air panas memanaskan media "heat exchanger" berupa tembaga spiral. - Dengan sistem ini, temperatur air panas lebih stabil dan konstan serta aliran air lebih deras karena dioperasikan dengan tekanan air (pressure). Keuntungan : - Tabung vacuum memiliki efektifitas tinggi dalam menyerap sinar UV dan infra merah yang dihaslkan oleh matahari didukung permukaan bulat yang memaksimalkan penyerapan dari sudut manapun. - Tabung vacuum menyerap panas terbaik di kelasnya, karena dapat menyerap panas dan melindungi panas dari heat loss ketika cuaca dingin atau malam hari. - Multiple Bracket : memliki rangka multifungsi untuk memudahkan pemasangan di roof dan dak. - Indirect Heat Exchanger : mendukung dan memaksimalkan pembakaran panas matahari didalam tangki penyimpanan yang bertekanan atau pressurized. - Standarisasi material tangki bagian dalam dengan bahan stainless steel SUS 304 dengan ketahanan tinggi pada usia pemakaiannya.
    atribut:
    • Tubes Size (mm): 58x1800
    • Working Pressure (Bar): Up to 4
    • Media Tank Material: Stainless Steel 304
  7. Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water Heater
    Mulai

    Rp4.799.900

    Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water Heater
    Deskripsi:
    - Desain eksklusif- Anti bakteri Legionella- Fungsi ECO EVO untuk menghemat energi- Teknologi WaterPlus air panas lebih banyak hingga 16%**- Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Herizontal
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Temperature (°C): 80
  8. FERROLI Instant Electric Water Heater Divo Series
    Mulai

    Rp1.999.900

    FERROLI Instant Electric Water Heater Divo Series
    Deskripsi:
    - Garansi Resmi. - Garansi 3 Tahun.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Working Pressure (Bar): 0 MPa
    • Maximum Temperature (°C): 55 ± 3
    • Frequency (Hz): 50/60
  9. FERROLI Water Heater Bravo Series
    Mulai

    Rp1.899.900

    FERROLI Water Heater Bravo Series
    Deskripsi:
    - Lama Pemanasan. : 1 jam 12 menit. - Garansi Tabung 4 Tahun.
    atribut:
    • Working Pressure (N/cm²): 80
    • Garansi Part: 12 Bulan
    • Insulation Thickness (mm): ±20
    • Tank Steel Thickness (mm): ±1.6
  10. FERROLI Water Heater QQ Series QTEM
    Mulai

    Rp2.499.900

    FERROLI Water Heater QQ Series QTEM
    Deskripsi:
    - Lama Pemanasan. : 1 jam 8 menit. - Garansi Tabung 4 Tahun.
    atribut:
    • Power (W): 350, 500, 850
    • Working Pressure (N/cm²): 80
    • Tank Steel Thickness (mm) - Average: +/- 1.6
    • Insulation Thickness (mm) - Average: +/- 20
    • Color: Blue
  11. FERROLI Water Heater SQ Series
    Mulai

    Rp17.999.900

    FERROLI Water Heater SQ Series
    Deskripsi:
    - Lama Pemanasan : 4 jam 10 menit. - Garansi Tabung 4 Tahun.
    atribut:
    • Working Pressure (N/cm²): 80
    • Tank Steel Thickness (mm) - Average: +/- 2.2
    • Insulation Thickness (mm) - Average: +/- 30
  12. Ariston Ari Stab Electric Water Heater
    Mulai

    Rp19.999.900

    Ariston Ari Stab Electric Water Heater
    Deskripsi:
    - Dual input power 1 Phase & 3 Phase- Perlindungan maksimum IP24D & IP25D- Flens besar dengan 5 baut untuk memudahkanperawatan unit
    atribut:
    • Power (W): 3000
    • Voltage (V): 230
    • Index Protection: IP25D
    • Maximum Pressure (bar): 6
    • Maximum Temperature (°C): 75
  13. Ariston Water Heater Small Capacity Andris R
    Mulai

    Rp2.699.900

    Ariston Water Heater Small Capacity Andris R
    Deskripsi:
    Design inspiration "Latin Curve" by UP designer (Umberto Palermo).TECH IN BRIEF- High density isolation.- ELCB System: the safety system of electrical current leakage.- Flexomix Technology: a new innovation on the inlet pipe.
  14. KRISBOW Water Boiler 2in1 Stainless Steel (Pemanas Air)
    Mulai

    Rp1.099.900

  15. Shimizu Water Heater
    Mulai

    Rp1.499.900

    Shimizu Water Heater
    Deskripsi:
    Shimizu SEH110 - Water Heater 10 Liter 250 Watt merupakan pemanas air listrik dengan model instalasi horizontal. Bekerja dengan daya 350 watt saja dalam kapasitas 15 liter. Memiliki inner tangki yang terbuat dari titanium stainless steel dan udah dilengkapi dengan fitur pengaman.Kapasitas : 10 LiterInstalasi HorizontalKapasitas besarDaya listrik hematPanas maksimal hingga 75 derajat celciusDilengkapi fitur pengaman
  16. Ariston Andris 2 R Electric Water Heater
    Mulai

    Rp2.099.900

    Ariston Andris 2 R Electric Water Heater
    Deskripsi:
    Perlindungan ganda terhadap karat denganteknologi Titan ShieldTerlindung dari resiko terbakar dengan ScaldingPreventionDesain Italia
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Copper
    • Thermostat: TBSR (Mechanic)
    • Protection Level: IPX1
    • Joint Diameter (inch): 1/2
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 75
Daftar Harga water heater 100 l Terbaru March 2026
FERROLI Water Heater Classical SeriesRp4.799.900
Ariston Pemanas Air Silinder Elektrik Pro RRp3.999.900
Thermor Pemanas AirRp5.099.900
Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R CylinderRp5.499.900
SOLARheat Water Heater (Pemanas Air)Rp26.999.900
HEGEL SOLAR Water Heater/Pemanas Air Tenaga Matahari/SuryaRp18.999.900
Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water HeaterRp4.799.900
FERROLI Instant Electric Water Heater Divo SeriesRp1.999.900
FERROLI Water Heater Bravo SeriesRp1.899.900
FERROLI Water Heater QQ Series QTEMRp2.499.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait