Ariston Electric Water Heater Ari Vert (Pemanas Air Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)200
Power (W)2200
Voltage (V)220
Insulation Thickness (mm)27.5
Index ProtectionIP25D
Heat Loss (kWh/24hour)'2.15 at 65°C
Maximum Pressure (bar)6
Maximum Temperature (°C)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Desain Eksklusif
- Perlindungan maksimum IP25D
- Pemanas air kapasitas besar dengan desain Wall Hung

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan