Beli water heater 100 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ariston Pemanas Air Silinder Elektrik Pro Ratribut:
- Power (W): 1200
- Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R CylinderDeskripsi:Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal modelsatribut:
- Capacity (L): 100
- Power Consumption Electrical (W): 1500
- Voltage (V): 220-240
- Thermor Pemanas AirDeskripsi:Pemanas Air Modern dengan perangkat yang mudah digunakan.Lampu Indikator menunjukkan produksi air panas.atribut:
- Voltage (V): 220-240
- Maximum Pressure (bar): 8
- Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water HeaterDeskripsi:- Desain eksklusif- Anti bakteri Legionella- Fungsi ECO EVO untuk menghemat energi- Teknologi WaterPlus air panas lebih banyak hingga 16%**- Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Herizontalatribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Temperature (°C): 80
- Maspion Sikat Kamar Mandiatribut:
- Color: Random Color
- HEGEL SOLAR Water Heater/Pemanas Air Tenaga Matahari/SuryaDeskripsi:Hegel solar tabung vacum sistem pemanasan indirect dilengkapi dengan heat exchanger (pemindah panas). Air panas yang ada di dalam tangki hanya digunakan sebagai media untuk memanaskan heat exchanger. Dengan sistem ini, temperatur air panas lebih stabil dan konstan serta aliran air lebih deras karena dioperasikan dengan tekanan air (pressure). - Prinsip kerja utama berdasarkan thermosyphon. - Air panas memanaskan media "heat exchanger" berupa tembaga spiral. - Dengan sistem ini, temperatur air panas lebih stabil dan konstan serta aliran air lebih deras karena dioperasikan dengan tekanan air (pressure). Keuntungan : - Tabung vacuum memiliki efektifitas tinggi dalam menyerap sinar UV dan infra merah yang dihaslkan oleh matahari didukung permukaan bulat yang memaksimalkan penyerapan dari sudut manapun. - Tabung vacuum menyerap panas terbaik di kelasnya, karena dapat menyerap panas dan melindungi panas dari heat loss ketika cuaca dingin atau malam hari. - Multiple Bracket : memliki rangka multifungsi untuk memudahkan pemasangan di roof dan dak. - Indirect Heat Exchanger : mendukung dan memaksimalkan pembakaran panas matahari didalam tangki penyimpanan yang bertekanan atau pressurized. - Standarisasi material tangki bagian dalam dengan bahan stainless steel SUS 304 dengan ketahanan tinggi pada usia pemakaiannya.atribut:
- Tubes Size (mm): 58x1800
- Working Pressure (Bar): Up to 4
- Media Tank Material: Stainless Steel 304
- GENTOS LED HeadLight CB SeriesDeskripsi:-Equipped with a collimator lens that projects light far.-A standard headlight with excellent cost performance.-Test Battery-2m drop resistant
- Shimizu Water HeaterDeskripsi:Shimizu SEH110 - Water Heater 10 Liter 250 Watt merupakan pemanas air listrik dengan model instalasi horizontal. Bekerja dengan daya 350 watt saja dalam kapasitas 15 liter. Memiliki inner tangki yang terbuat dari titanium stainless steel dan udah dilengkapi dengan fitur pengaman.Kapasitas : 10 LiterInstalasi HorizontalKapasitas besarDaya listrik hematPanas maksimal hingga 75 derajat celciusDilengkapi fitur pengaman
- Ariston Andris 2 R Electric Water HeaterDeskripsi:Perlindungan ganda terhadap karat denganteknologi Titan ShieldTerlindung dari resiko terbakar dengan ScaldingPreventionDesain Italiaatribut:
- Voltage (V): 230
- Tank: Steel with Titanshield
- Heat Element: Copper
- Thermostat: TBSR (Mechanic)
- Protection Level: IPX1
- Joint Diameter (inch): 1/2
- Maximum Pressure (bar): 7.5
- Maximum Temperature (°C): 75
- Philips UVC ChamberDeskripsi:Philips UV-C disinfection chamber. An effective disinfection chamber with UV-C for fast and environment friendly disinfection of versatile objects. Its application areas are all professional indoor applications for bacteria & viruses disinfection.
- Autonics Rotary Encoders Incremental Type E58H SeriesDeskripsi:The E58H series hollow shaft type incremental rotary encoders feature Ø58 mm size flanges and provide accurate measurement of angle, position, revolution, speed, acceleration, and distance. The encoders are available in cable type, cable connector type, and axial/radial connector types along with various control output options.atribut:
- Accessories: Bracket
- Starting Torque (gf.cm): Max. 90 (max. 0.00882N.m)
Daftar Harga water heater 100 Terbaru December 2025
| Ariston Pemanas Air Silinder Elektrik Pro R | Rp3.999.900 |
| Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R Cylinder | Rp5.499.900 |
| Thermor Pemanas Air | Rp5.099.900 |
| YOU C1000 Minuman Vitamin | Rp7.900 |
| Max Stapler | Rp18.900 |
| Max Isi Staples | Rp3.900 |
| Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water Heater | Rp4.799.900 |
| Joyko Stapler | Rp7.900 |
| Ariston Andris 2 B Electric Water Heater | Rp1.899.900 |
| Maspion Sikat Kamar Mandi | Rp11.900 |
Data diperbarui pada 11/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)