Ariston Electric Water Heater Andris 2 RS (Pemanas Air Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
Voltage (V)230
TankSteel with Titanshield
Heat ElementCopper
ThermostatTBSR (Mechanic)
Protection LevelIPX1
Joint Diameter (inch)1/2
Maximum Pressure (bar)7.5
Maximum Temperature (°C)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Daya tahan lebih lama dengan Titan Shield Technology
Dengan lapisan titanium enamel pada tangki dan magnesium anoda yang lebih besar

Suhu yang akurat
Dilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendali

Scalding Prevention
Lampu indikator yang akan menyala jika suhu aman dan
ideal (40° - 45°)

Italian Design
Desain eksklusif oleh Umberto Palermo, dengan Blue Light LED

PENGGUNAAN YANG MUDAH
dengan lampu indikator air panas tersedia dan temperatur setting yang akurat.

LEBIH TAHAN LAMA
berkat TitanShield Technology

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan