Ariston Electric Water Heater Slim 2 (Pemanas Air Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
Voltage (V)230
TankSteel with Titanshield
Protection LevelIPX1
Maximum Pressure (bar)7.5
Maximum Temperature (°C)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Suhu yang akurat
Dilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendali

Scalding Prevention
Lampu indikator yang akan menyala jika suhu aman
dan ideal (40° - 45°)

Auto Diagnosis
Peringatan pada display yang akan muncul jika terjadi malfungsi pada produk

Italian Design
Desain hemat ruang oleh Umberto Palermo, Blue Light LED indikator air panas tersedia

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan