Beli water heater di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R CylinderDeskripsi:Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal modelsatribut:
- Capacity (L): 100
- Power Consumption Electrical (W): 1500
- Voltage (V): 220-240
- Shimizu Water HeaterDeskripsi:Shimizu SEH110 - Water Heater 10 Liter 250 Watt merupakan pemanas air listrik dengan model instalasi horizontal. Bekerja dengan daya 350 watt saja dalam kapasitas 15 liter. Memiliki inner tangki yang terbuat dari titanium stainless steel dan udah dilengkapi dengan fitur pengaman.Kapasitas : 10 LiterInstalasi HorizontalKapasitas besarDaya listrik hematPanas maksimal hingga 75 derajat celciusDilengkapi fitur pengaman
- Ariston Water Heater Electric Vertical AutoDeskripsi:Ariston PROECO100 - Electric Water Heater w/ELCB Titanium merupakan pemanas air elektrik dengan kapasitas 100 liter. Meskipun besar, akan tetapi hemat ruang, mudah dibersihkan dan mudah juga instalasinya. Sangat pas untuk kesempurnaan kamar mandi Anda.Kapasitas : 100 LiterDesain EkslusifAnti Bakteri LegionellaFungsi ECO untuk menghemat energiatribut:
- Capacity (L): 50
- Corossion Protection: Titanium enamel, magnesium anoda
- Installation: Vertical
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Temperature (°C): 80
- Pipe Diameter (inlet/Outlet) (inch): 1/2
- Power (W): 1200
- Voltage (V): 230
- Rinnai Gas Water HeaterDeskripsi:Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
- Ariston Water Heater Intant GasDeskripsi:Ariston FAST-R - Water Heater Gas merupakan pemanas air merk ARISTON yang memanfaatkan tenaga gas untuk pembakaran air sehingga mampu memperoleh air panas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kapasitas 5 Liter/Menit. Anda dapat menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar pemanasan.Kapasitas : 5 Liter/Menit
- Ariston Water Heater ElectricDeskripsi:Ariston AN15R350MT - Water Heater Electric 15 Liter 350 Watt with ELCB pemanas air kamar mandi dengan harga water heater murah. Keuntungan water heater listrik watt kecil ini harga pemanas air listrik terjangkau. Jual Water heater listrik murah Hanya di JualElektronik.ComKapasitas : 15 LiterElemen pemanas berbahan tembagaDilengkapi dengan perangkat keamanan ELCBThermostat tipe TBS-R yang lebih akurat Indicator Lights YesTitanium Plus YesCopper Heating Element YesELCB YesTotal Security System YesTBS-R YesSave Power YesTechnology Flexomix YesThickness of Insulation YesDesigner Up YesThermostat ButTon Yesatribut:
- Dimensions (LxWxH) (cm): 49x54x42
- Maximum Work Temperature (°C): 80
- Cold Water Temperature (°C): 28
- Water Temperature Output (°C): 70
- Capacity (L): 30
- Heating Time (minute): '2h 38m at 45°C
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.0075
- Power (W): 500
- Protection Index: IPX1
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Crown Horeca Water BoilerDeskripsi:Water Boiler adalah perangkat ini memiliki pemanas pada bagian atas dan bawahnya sehingga digunakan untuk mendidihkan air sekaligus mempertahankan suhunya agar tetap panas dan stabil. Selain pengoperasiannya yang mudah, Water Boiler ZK-3K terbuat dari stainless steel sehingga mudah dibersihkan dan higienis.
- Daalderop Water HeaterDeskripsi:memberikan rasio air hangat 1 berbanding 6, dengan kapasitas 50L sanggup menghasilkan 300L air hangat. Saat mencapai suhu maksimum pada 85°C, maka konsumsi listrik akan menjadi 0 Watt.atribut:
- Temperature (°C): 65-85
- Ariston Andris 2 LUX Electric Water HeaterDeskripsi:Lapisan Incoloy Enamel pada elemen pemanasMencegah kalsium yang terkandung dalam air menempeldi elemen pemanas, sehingga proses pemanasanmenjadi efisien10 years warrantyDengan Teknologi Titan Shield memberikan perlindunganganda terhadap korosiAG+ TechnolgyMencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangkipemanas air hingga 80%.Italian Design dengan LED DisplayDesain mewah oleh Umberto Palermo, dengan knobpengaturan dan lampu indicator yang lengkapatribut:
- Voltage (V): 230
- Tank: Steel with Titanshield
- Heat Element: Incoloy Enameled
- Thermostat: Electronic
- Protection Level: IPX1
- Maximum Pressure (bar): 7.5
- Maximum Temperature (°C): 80
- Ariston Andris 2 R Electric Water HeaterDeskripsi:Perlindungan ganda terhadap karat denganteknologi Titan ShieldTerlindung dari resiko terbakar dengan ScaldingPreventionDesain Italiaatribut:
- Voltage (V): 230
- Tank: Steel with Titanshield
- Heat Element: Copper
- Thermostat: TBSR (Mechanic)
- Protection Level: IPX1
- Joint Diameter (inch): 1/2
- Maximum Pressure (bar): 7.5
- Maximum Temperature (°C): 75
- Electrolux Water Heater StorageDeskripsi:The Electrolux 500 Series heater with a ComfortFlow tank heats water to the desired temperature and absorbs excess heat to prevent the water from getting too hot. This ensures you and your family can bathe comfortably every day.atribut:
- Minimum Water Pressure (Bar, kpa): 0.8
- Thermostat (°C): 55 / 90
- Typology of: Water Heater Storage
- Ariston Electric Instant Water Heateratribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Voltage (V): 220-230
- Power (W): 2400
- Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
- Index Protection: IP25
- Stiebel Eltron Water HeaterDeskripsi:Stiebel Eltron merupakan Water Heater no. 1 dari Jerman. Water Heater Stiebel Eltron memiliki keungulan masa pemakaian yang tahan lama karna menggunakan komponen berkualitas dari Jerman, Selain itu penggunaan sangat aman dengan adanya perlindungan ganda dari CLL ( pembatas kebocoran Arus dan ELCB ( ( Pemutus Kebocoran Arus ke Tanah ) serta memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam penggunaan karna untuk mengotrol suhu menggunakan tombol yang disertai LED indikator suhu pada bagian depan. dan mililiki pilihan suhu hingga 75 derajat Celcius ,Pengaturan suhu yang akurat dengan penggunaan termostat kapiler dan sudah lulus SNI.atribut:
- Rated Voltage (V): 220
- Thermor Pemanas AirDeskripsi:Pemanas Air Modern dengan perangkat yang mudah digunakan.Lampu Indikator menunjukkan produksi air panas.atribut:
- Voltage (V): 220-240
- Maximum Pressure (bar): 8
- Ariston Lydos Hybrid Heat Pumpatribut:
- Output Power (W): 1200
- Voltage (V): 220-240
- Air Temperature (°C): 12/40
- Index Protection: IPX4
- Maximum Operating Pressure (bar): 8
- Power Consumption (W): Avg: 190; Max: 1420
- Sound Power (dB): 49
- Type of refrigerant: R134a
- Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water HeaterDeskripsi:- Desain eksklusif- Anti bakteri Legionella- Fungsi ECO EVO untuk menghemat energi- Teknologi WaterPlus air panas lebih banyak hingga 16%**- Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Herizontalatribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Temperature (°C): 80
Daftar Harga water heater Terbaru March 2026
| Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R Cylinder | Rp5.499.900 |
| Shimizu Water Heater | Rp1.499.900 |
| Ariston Water Heater Electric Vertical Auto | Rp4.599.900 |
| Rinnai Gas Water Heater | Rp1.599.900 |
| Ariston Water Heater Intant Gas | Rp1.699.900 |
| Ariston Water Heater Electric | Rp2.899.900 |
| Ariston Andris 2 B Electric Water Heater | Rp1.899.900 |
| Crown Horeca Water Boiler | Rp949.900 |
| Daalderop Water Heater | Rp16.999.900 |
| Ariston Andris 2 LUX Electric Water Heater | Rp3.299.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)