Beli water heater gas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rinnai Gas Water Heater
    Mulai

    Rp1.599.900

    Rinnai Gas Water Heater
    Deskripsi:
    Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
  2. Ariston Water Heater Intant Gas
    Mulai

    Rp1.699.900

    Ariston Water Heater Intant Gas
    Deskripsi:
    Ariston FAST-R - Water Heater Gas merupakan pemanas air merk ARISTON yang memanfaatkan tenaga gas untuk pembakaran air sehingga mampu memperoleh air panas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kapasitas 5 Liter/Menit. Anda dapat menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar pemanasan.Kapasitas : 5 Liter/Menit
  3. Ariston Water Heater Electric Vertical Auto
    Mulai

    Rp4.599.900

    Ariston Water Heater Electric Vertical Auto
    Deskripsi:
    Ariston PROECO100 - Electric Water Heater w/ELCB Titanium merupakan pemanas air elektrik dengan kapasitas 100 liter. Meskipun besar, akan tetapi hemat ruang, mudah dibersihkan dan mudah juga instalasinya. Sangat pas untuk kesempurnaan kamar mandi Anda.Kapasitas : 100 LiterDesain EkslusifAnti Bakteri LegionellaFungsi ECO untuk menghemat energi
    atribut:
    • Capacity (L): 50
    • Corossion Protection: Titanium enamel, magnesium anoda
    • Installation: Vertical
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Temperature (°C): 80
    • Pipe Diameter (inlet/Outlet) (inch): 1/2
    • Power (W): 1200
    • Voltage (V): 230
  4. Ariston Water Heater Gas & Electric Floor Standing
    Mulai

    Rp18.999.900

    Ariston Water Heater Gas & Electric Floor Standing
    atribut:
    • Maximum Working Pressure (bar): 8
  5. Shimizu Water Heater
    Mulai

    Rp1.499.900

    Shimizu Water Heater
    Deskripsi:
    Shimizu SEH110 - Water Heater 10 Liter 250 Watt merupakan pemanas air listrik dengan model instalasi horizontal. Bekerja dengan daya 350 watt saja dalam kapasitas 15 liter. Memiliki inner tangki yang terbuat dari titanium stainless steel dan udah dilengkapi dengan fitur pengaman.Kapasitas : 10 LiterInstalasi HorizontalKapasitas besarDaya listrik hematPanas maksimal hingga 75 derajat celciusDilengkapi fitur pengaman
  6. DeLonghi Kettle
    Mulai

    Rp1.599.900

    DeLonghi Kettle
    atribut:
    • Input Power (W): 2000
    • Capacity (L): 1.7
  7. DeLonghi Full Automatic Coffee Machine
    Mulai

    Rp12.999.900

    DeLonghi Full Automatic Coffee Machine
    atribut:
    • Input Power (W): 1450
  8. MIDEA Gas Water Heater
    Mulai

    Rp999.900

    MIDEA Gas Water Heater
    Deskripsi:
    Midea Water Heater 5L - JSD10-5DHS1- Flue Exhaust- Optional LED Display- Electronic ignition
    atribut:
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 492x320x140
    • Color: White
  9. MIDEA Pemanas Air Gas LPG
    Mulai

    Rp1.999.900

    MIDEA Pemanas Air Gas LPG
    atribut:
    • Gas Type: LPG
    • Dimensions (cm): 31x12x44
    • Volume (L): 6
  10. Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R Cylinder
    Mulai

    Rp5.499.900

    Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R Cylinder
    Deskripsi:
    Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal models
    atribut:
    • Capacity (L): 100
    • Power Consumption Electrical (W): 1500
    • Voltage (V): 220-240
  11. Niko Water Heater Gas
    Mulai

    Rp1.099.900

    Niko Water Heater Gas
    atribut:
    • Battery Type: A1x2
  12. aer Kran Bathub Shower Panas & Dingin
    Mulai

    Rp900.000

    aer Kran Bathub Shower Panas & Dingin
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  13. Rheem Controls for Water Heaters
    Mulai

    Rp359.900

    Rheem Controls for Water Heaters
    Deskripsi:
    Gas water heater controls monitor and control the pilot light and water temperature by regulating the flow of gas to the burner. These controls are compatible to specific gas types.
    atribut:
    • Standards: California Proposition 65
    • Sub Brand: Rheem Mfg Co
  14. Electrolux Water Heater Storage
    Mulai

    Rp3.299.900

    Electrolux Water Heater Storage
    Deskripsi:
    The Electrolux 500 Series heater with a ComfortFlow tank heats water to the desired temperature and absorbs excess heat to prevent the water from getting too hot. This ensures you and your family can bathe comfortably every day.
    atribut:
    • Minimum Water Pressure (Bar, kpa): 0.8
    • Thermostat (°C): 55 / 90
    • Typology of: Water Heater Storage
  15. Ariston Water Heater Heat Pump NUOS
    Mulai

    Rp83.999.900

    Ariston Water Heater Heat Pump NUOS
    Deskripsi:
    - COP 3.7 dengan suhu 20°C (EN 255-3) - Dalam mode heat pump bekerja dalam kisaran suhu dari -5 ° C sampai 42 ° C - Berkat freon ramah lingkungan R134A dimungkinkan untuk mendapatkan air panas hingga 62 ° C dalam mode heat pump - Kondensor seluruh tangki tidak bersentuhan dengan air - Tangki baja dengan lapisan titanium - Active anode (PROTECH) + Magnesium anode - LCD display - Fungsi Auto, Boost, Green, Voyage, Boost2, Anti-Legionella dan pengaturan waktu ON/OFF - Coil dan probe-holder untuk integrasi surya dan / atau boiler untuk type Nuos 250 SOL - Adaptor multi diameter yang terintegrasi untuk saluran udara masuk dan keluar - Monoblock model - Handling straps
    atribut:
    • Power (W): 2500
    • Dimensions (cm): 60x60x196
    • Capacity (L): 250
  16. WIRASTAR Mesin Es Batu
    Mulai

    Rp9.399.900

    WIRASTAR Mesin Es Batu
    Deskripsi:
    Mesin Es Batu sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner andaWiratech menjual Mesin Es Batu ICB-SD60-Ice Cube Machine di tenagai daya listrik sebesar 485 watt dengan waktu estimasi pendinginan hingga menjadi es padat hanya dalam waktu 15-20 menit serta mampu memproduksi es batu kubus hingga 60 kg/hari. Mesin es batu ini mempunya dimensi 50 x 59 x 91 cm
Daftar Harga water heater gas Terbaru March 2026
Rinnai Gas Water HeaterRp1.599.900
Ariston Water Heater Intant GasRp1.699.900
Ariston Water Heater Electric Vertical AutoRp4.599.900
Ariston Water Heater Gas & Electric Floor StandingRp18.999.900
Shimizu Water HeaterRp1.499.900
DeLonghi KettleRp1.599.900
Wasser Pemanas Air GasRp3.399.900
DeLonghi Full Automatic Coffee MachineRp12.999.900
MIDEA Gas Water HeaterRp999.900
MIDEA Pemanas Air Gas LPGRp1.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)