Beli heater water di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
  2. Ariston Gas Water Heater Instant (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Ariston Gas Water Heater Instant (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Ariston FAST-R - Water Heater Gas merupakan pemanas air merk ARISTON yang memanfaatkan tenaga gas untuk pembakaran air sehingga mampu memperoleh air panas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kapasitas 5 Liter/Menit. Anda dapat menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar pemanasan.Kapasitas : 5 Liter/Menit
  3. Stiebel Eltron Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp3.999.900

    Stiebel Eltron Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Stiebel Eltron merupakan Water Heater no. 1 dari Jerman. Water Heater Stiebel Eltron memiliki keungulan masa pemakaian yang tahan lama karna menggunakan komponen berkualitas dari Jerman, Selain itu penggunaan sangat aman dengan adanya perlindungan ganda dari CLL ( pembatas kebocoran Arus dan ELCB ( ( Pemutus Kebocoran Arus ke Tanah ) serta memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam penggunaan karna untuk mengotrol suhu menggunakan tombol yang disertai LED indikator suhu pada bagian depan. dan mililiki pilihan suhu hingga 75 derajat Celcius ,Pengaturan suhu yang akurat dengan penggunaan termostat kapiler dan sudah lulus SNI.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
  4. Ariston Heat Pump Hybrid Lydos (Pompa Panas)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Ariston Heat Pump Hybrid Lydos (Pompa Panas)
    atribut:
    • Output Power (W): 1200
    • Voltage (V): 220-240
    • Air Temperature (°C): 12/40
    • Index Protection: IPX4
    • Maximum Operating Pressure (bar): 8
    • Power Consumption (W): Avg: 190; Max: 1420
    • Sound Power (dB): 49
    • Type of refrigerant: R134a
  5. Thermor Electric Water Heater (Pemanas Air)
    Mulai

    Rp5.899.900

    Thermor Electric Water Heater (Pemanas Air)
    Deskripsi:
    Pemanas Air Modern dengan perangkat yang mudah digunakan.Lampu Indikator menunjukkan produksi air panas.
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Maximum Pressure (bar): 8
  6. Wilo Pump Centrifugal Hot Water Circulation (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Wilo Pump Centrifugal Hot Water Circulation (Pompa Sentrifugal)
    atribut:
    • Voltage (V): 1-230
    • Frequency (Hz): 50
  7. Ariston Electric Water Heater Andris 2 R (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Ariston Electric Water Heater Andris 2 R (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Perlindungan ganda terhadap karat denganteknologi Titan ShieldTerlindung dari resiko terbakar dengan ScaldingPreventionDesain Italia
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Copper
    • Thermostat: TBSR (Mechanic)
    • Protection Level: IPX1
    • Joint Diameter (inch): 1/2
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 75
  8. Ariston Electric Water Heater Andris 2 LUX (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Ariston Electric Water Heater Andris 2 LUX (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Lapisan Incoloy Enamel pada elemen pemanasMencegah kalsium yang terkandung dalam air menempeldi elemen pemanas, sehingga proses pemanasanmenjadi efisien10 years warrantyDengan Teknologi Titan Shield memberikan perlindunganganda terhadap korosiAG+ TechnolgyMencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangkipemanas air hingga 80%.Italian Design dengan LED DisplayDesain mewah oleh Umberto Palermo, dengan knobpengaturan dan lampu indicator yang lengkap
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Incoloy Enameled
    • Thermostat: Electronic
    • Protection Level: IPX1
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 80
  9. MIDEA Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MIDEA Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Water heater yang memiliki setifikasi Japan Antibacterial (SIIA) 99.9% sehingga mampu menonaktifkan bakteri.
  10. Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220-230
    • Power (W): 2400
    • Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
    • Index Protection: IP25
  11. MIDEA Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.099.900

    MIDEA Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Midea Water Heater 5L - JSD10-5DHS1- Flue Exhaust- Optional LED Display- Electronic ignition
    atribut:
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 492x320x140
    • Color: White
Daftar Harga heater water Terbaru October 2026
Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp1.599.900
Ariston Gas Water Heater Instant (Pemanas Air Gas)Rp1.799.900
Stiebel Eltron Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)Rp3.999.900
Ariston Heat Pump Hybrid Lydos (Pompa Panas)Rp11.999.900
Thermor Electric Water Heater (Pemanas Air)Rp5.899.900
Park-Heat Hot Air HeaterRp13.999.900
Wilo Pump Centrifugal Hot Water Circulation (Pompa Sentrifugal)Rp2.799.900
Ariston Electric Water Heater Andris 2 B (Pemanas Air Elektrik)Rp1.999.900
Ariston Electric Water Heater Andris 2 R (Pemanas Air Elektrik)Rp2.199.900
MODENA Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait