Beli water barrier di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Road Barrier (Barikade Jalan)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Non Brand Road Barrier (Barikade Jalan)
    Deskripsi:
    Pembatas jalan digunakan khusus untuk membatasi jalan pada lalu lintas yang macet dan juga digunakan sebagai penghalang jalan
  2. Lucky Polytank Road Barrier (Barikade Jalan)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Lucky Polytank Road Barrier (Barikade Jalan)
    Deskripsi:
    Merupakan pembatas jalan berbahan polythyelene yang dapat diisi dengan air maupun pasir. Lucky Road Barrier juga dilengkapi dengan sticker reflektor yang memantulkan cahaya pada malam hari, menjadikan road barrier kami panduan lalu lintas yang efektif dan ekonomis.
    atribut:
    • Capacity (L): 118
    • Thickness (mm): 6 to 7
    • Fitting (inch): 2 (inlet) & 3/4 (drain)
    • Height (mm): 780
    • Total Length (mm): 1160
    • Leg Width (mm): 450
    • Body Width (mm): 125
  3. KRISBOW Water Barrier PE with Embossed Logo (Barikade Isi Air)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Water Barrier PE with Embossed Logo (Barikade Isi Air)
    Deskripsi:
    WATER BARRIER PE 300L WITH EMBOSSED LOGOEasy to usedLightweightCan be filled with water or sandWith ReflectorExtension
    atribut:
    • Material: PE
    • Dimensions (cm): 116x50x80
    • Capacity (L): 300
  4. TONATA Water Road Barrier (Barikade Isi Air)
    Mulai

    Rp859.900

    TONATA Water Road Barrier (Barikade Isi Air)
    Deskripsi:
    Perlengkapan jalan yang biasa digunakan sebagai pembatas jalan ataupun penghalang jalur sebagai barikade
    atribut:
    • Size (cm): 120x69x28
    • Water Hole Diameter (cm): 8.5
    • Lower Body Length (cm): 97
    • Water Volume (L): 60
  5. 3M DBI-SALA Lad-Saf Detachable Cable Traveller
    Mulai

    Rp11.999.900

    3M DBI-SALA Lad-Saf Detachable Cable Traveller
    Deskripsi:
    Sleeve with carabiner, dual independent locking system, fits 3/8" (9.5 mm) and 5/16" (8 mm) diameter 1x7 or 7x19 solid core cable.Traveller for Lad-Saf vertical safety systemFor use on 9.5 mm (3/8") and 8 mm (5/16") diameter galvansied or stainless steel cableMobile design follows user for convenient climbing protectionEasy to install and detach anywhere along lifeline
    atribut:
    • Product Series: Lad-Saf
    • Product Type: Detachable Cable Sleeve
    • Attachment Type: None
    • Carabiner/Hook Material: Zinc Plated Steel
    • Connected Safety ID Equipped: Yes
    • Install Type: Temporary
    • Maximum Number of Users: One
    • Recommended Industry: General Industrial, Oil & Gas, Transportation, Utilities, Wind Energy
    • Structure Type: Straight Ladder
  6. Dusafe Road Barrier (Barikade Jalan)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Dusafe Road Barrier (Barikade Jalan)
    Deskripsi:
    Designed as traffic divider. These barriers can be connected as barricade and filled up with up to 500 liters of water. Can be filled with water or sand for more stable applications.
    atribut:
    • Dimension (WxH)(cm): 80x100
  7. TONATA Safety Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    TONATA Safety Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas)
    Deskripsi:
    Tonata Rubber Cone 1.8 KgJaminan kuat dan tahan sinar/panas matahari, sangat kuat menghadapi tabrakan/benturan keras.
    atribut:
    • Material: PVC Rubber
  8. SAFELINE Traffic Cone Black Base (Kerucut Lalu Lintas)
    Mulai

    Rp299.900

    SAFELINE Traffic Cone Black Base (Kerucut Lalu Lintas)
    atribut:
    • Height: 90 cm
    • Item Code: TC90BK
  9. KRISBOW Cone Mount Retracable Barrier (Kerucut Lalu Lintas/Safety Cone)
    Mulai

    Rp249.900

    KRISBOW Cone Mount Retracable Barrier (Kerucut Lalu Lintas/Safety Cone)
    atribut:
    • Material: HDPE
    • Long Tape (m): 2
    • Type: Retractable
    • Size (cm): 10x8.5x23
  10. RANU Road Barrier (Barikade Jalan)
    Mulai

    Rp1.599.900

    RANU Road Barrier (Barikade Jalan)
    Deskripsi:
    Ranu Road Barrier / Pembatas Jalan 9.5kgROAD BARRIER merupakan salah satu jenis pembatas jalan. Berwarna orange dilengkapi pemantul cahaya, ROAD BARRIER dipasang di median jalan raya untuk mencegah pemakai jalan raya memasuki jalur lalu lintas yang berlawan arah. Digunakan juga untuk membagi ruas perlintasan alternatif dengan jalan utama. Dan memberi tanda untuk pengendara agar terhindar dari kecelakaan.Road Barrier Pembatas jalan terbuat dari material Polyethylene (PE) berkualitas tinggi yang kokoh dan tahan lama.Dapat diisi dengan Air sebanyak 139liter untuk menambah berat agar tidak mudah tergeser dan upaya keamanan pengendara.
    atribut:
    • Material: Polyethylene (PE)
    • Height (cm): 80
    • Water Capacity (L): 139
    • Body Length (cm): 120
    • Bottom Width (cm): 48
    • Top Width (cm): 13
  11. UNI-T Digital Anemometer (Alat Ukur Kecepatan Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

    UNI-T Digital Anemometer (Alat Ukur Kecepatan Udara)
    Deskripsi:
    UT363S is a stable, safe and reliable split-type anemometer, featuring quick detection, low consumption and high accuracy. It can be widely used in mining, electric, iron and steel, petrochemical, energy-saving, navigation, fan manufacturing, exhaust ventilation, sporting and more sectors.
    atribut:
    • Power: 1.5V battery (R03) x 3
    • Units: m/s, km/h, ft/min, knots, mph, ℃/℉
    • Display (mm): 35x32
    • Product Color : Red and grey
    • Product Size(mm): 120x53x43
    • Sampling Rate (s): 0.5
    • Standard Accessories : Batteries
    • Standard Carton Measurement (mm): 550x295x350
    • Standard Individual Packing : Gift box, blister, English manual
    • Temperature (°C): Range : -10 to 50, Resolution : 0.1, Accuracy : ±2.0
    • Temperature (°F): Range : 14 to 122, Resolution : 0.2, Accuracy : ±4.0
    • Wind Scale: Range : 0-12, Resolution : 1, Accuracy : ±1
    • Working Temperature (°C): 0-40
  12. BLUE MARLIN Sepatu Safety Sneakers Low Cut OX (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    BLUE MARLIN Sepatu Safety Sneakers Low Cut OX (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Sole: TPR-Rubber
    • Impact Resistance (J): 200
    • Toe Cap: Steel
  13. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Turbo S3 HRO SRC (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Turbo S3 HRO SRC (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sole yang terbuat dari PU/Rubber, Toecap yang terbuat dari Composite yang Ringan mampu menahan beban hingga 1.5TON sehingga jari-jari kaki anda tetap aman, tahan terhadap tusukan hingga 1100N sehingga telapak kaki anda tetap aman, Lining Mesh, Insole Latex.
    atribut:
    • Sole: PU, Rubber
    • Lining: Mesh
    • Insole: Latex, Premoulded
    • Upper: Nubuck Action Leather
    • Mid Sole: SJ Flex
    • Toe Cap: Composite
  14. SKF Housing Adapter Sleeve (Adaptor Laher)
    14%
    Mulai

    Rp169.900

    SKF Housing Adapter Sleeve (Adaptor Laher)
    Deskripsi:
    Adapter sleeves are the most commonly used components for locating bearings with a tapered bore onto a cylindrical seat as they can be used on plain shafts or stepped shafts. They are slit and are supplied complete with a KM lock nut and a MB lock washer.
    atribut:
    • Holes for Oil Injection: Without
    • Taper: 1:12
  15. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp36.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  16. Non Brand Security Road Pembatas Jalan
    Mulai

    Rp479.900

    Non Brand Security Road Pembatas Jalan
    atribut:
    • Height (cm): 120
    • Length (m): 2.5 Standar - 3.5
    • Material: Fiber
Daftar Harga water barrier Terbaru October 2026
Non Brand Road Barrier (Barikade Jalan)Rp1.199.900
Lucky Polytank Road Barrier (Barikade Jalan)Rp1.799.900
KRISBOW Water Barrier PE with Embossed Logo (Barikade Isi Air)Rp1.399.900
TONATA Water Road Barrier (Barikade Isi Air)Rp859.900
Stand Horse Sepatu Boots Safety 801 Warna Coklat (Sepatu Proyek)Rp309.900
3M DBI-SALA Lad-Saf Detachable Cable TravellerRp11.999.900
Dusafe Road Barrier (Barikade Jalan)Rp1.899.900
FIXSTEPS Ladder Folding Aluminium Household (Tangga Pijakan Lipat)Rp619.900
TONATA Safety Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas)Rp109.900
SAFELINE Traffic Cone Black Base (Kerucut Lalu Lintas)Rp299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait