RANU Road Barrier (Barikade Jalan)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
MaterialPolyethylene (PE)
Height (cm)80
Water Capacity (L)139
Body Length (cm)120
Bottom Width (cm)48
Top Width (cm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ranu Road Barrier / Pembatas Jalan 9.5kg

ROAD BARRIER merupakan salah satu jenis pembatas jalan. Berwarna orange dilengkapi pemantul cahaya, ROAD BARRIER dipasang di median jalan raya untuk mencegah pemakai jalan raya memasuki jalur lalu lintas yang berlawan arah.

Digunakan juga untuk membagi ruas perlintasan alternatif dengan jalan utama. Dan memberi tanda untuk pengendara agar terhindar dari kecelakaan.

Road Barrier Pembatas jalan terbuat dari material Polyethylene (PE) berkualitas tinggi yang kokoh dan tahan lama.

Dapat diisi dengan Air sebanyak 139liter untuk menambah berat agar tidak mudah tergeser dan upaya keamanan pengendara.
Kegunaan
- Konstruksi dan zona kerja sementara - Pengarah lalu lintas - Support penanda jalan - Pagar perimeter - Konstruksi dan perawatan bandara dan pelabuhan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan