KRISBOW PE Water-Filled Road Barrier (Barikade Isi Air)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Body Length (cm)100
Bottom Width (cm)60
ColorOrange
Height (cm)80
MaterialPE
Top Width (cm)13
Total Length (cm)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Sticker reflektive
- Drain hose
- Inlet hose

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan