Beli voltage stabilizer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Emmerich All New iDVM Stabilizer
    Mulai

    Rp3.299.900

    Emmerich All New iDVM Stabilizer
    Deskripsi:
    All New iDVMStabilizer listrik 1phase yang paling andal. Cerdas dan sepenuhnya digitalVisi Emmerich sejak awal adalah menciptakan stabilizer listrik yang sepenuhnya digital. Yang begitu cerdas sehingga dapat merespon dengan akurat dan cukup sekali sentuh untuk melakukan pengaturan pada stabilizer. Dengan All New iDVM, visi ini menjadi kenyataan. Mari bersama kita sambut masa depan.Sentuhan dan pilihan cerdasNaikkan performa peralatan listrik anda dengan stabilizer listrik EmmerichDi Emmerich all new iDVM kami memperkenalkan teknologi tru digital yang sepenuhnya digital dan baru. All new iDVM kini ditenagai oleh chip ARM Cortex 32-bit CPU Core, ship yang paling andal dan cerdas yang pernah ada di stabilizer listrik. Rasakan pengalaman true digital yang tak pernah mungkin sebelumnya.
    atribut:
    • Insulation: Class H
  2. Matsuyama Stabilizer Tipe SKD 1Phase
    Mulai

    Rp4.999.900

    Matsuyama Stabilizer Tipe SKD 1Phase
    Deskripsi:
    Matsuyama Stabilizer, Stabilizer dengan berbagai fitur terbaik. Mampu menstabilkan daya, menghubungkan antara kapasitas input output dan juga lainnya.
    atribut:
    • Number of Phase: 1 Phase
    • Output Dviance (%): ± 2 - 5 (Adjustable)
    • Frequency (Hz): 50
    • Ambient Humidity (%): Less than 90 (Relative Humidity)
    • Ambient Temperature (°C): -5 until +40
    • Cooling System: Cooled Fan
    • Efficiency (%): Better than 98 (Input 180 V, Output 220 V / Phase)
    • Installation: Indoor
    • Protection Output: Over Voltage ±238 V/ Phase, Automatic Cut Off
    • Response Time (s): ≤ 1s (Against 10% input voltage deviation)
    • Temperature Rise (%): Less than 70 (Input Voltage 180 V, Output Voltage 220 V/Phase)
    • Waveform Distorsion: Non-Lack Fidelity Waveform
    • Working System: Automatic
  3. FIRMAN Stabilizer 3 Phase
    Mulai

    Rp21.999.900

    FIRMAN Stabilizer 3 Phase
    Deskripsi:
    Produk stabilizer dari Firman Indonesia dapat digunakan sebagai alat untuk menjaga tegangan arus listrik agar stabil (normal) yang dibutuhkan untuk berbagai peralatan elektronik.
    atribut:
    • Phase: 3
    • Protection Class: IP20
    • Insulation class: Kelas B, ≥ 5MΩ
    • Power Factor : 0.8Cos Φ
  4. SMT Power Stabilizer Single Phase
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

  5. Emmerich All New Master Volt Stabilizer
    Mulai

    Rp29.999.900

    Emmerich All New Master Volt Stabilizer
    Deskripsi:
    All New Master Volt FTStabilizer listrik 3phase yang paling andal. Penuh performa dan lebih professionalVisi Emmerich sejak awal adalah menciptakan stabilizer listrik yang sepenuhnya digital. Yang begitu cerdas sehingga dapat merespon dengan akurat dan cukup sekali sentuh untuk melakukan pengaturan pada stabilizer. Dengan All New iDVM, visi ini menjadi kenyataan. Mari bersama kita sambut masa depan.Wujudkan kinerja yang baik sepanjang tahun dengan stabilizer listrik 3 phase EmmerichDi Emmerich all new iDVM kami memperkenalkan teknologi tru digital yang sepenuhnya digital dan baru. All new iDVM kini ditenagai oleh chip ARM Cortex 32-bit CPU Core, ship yang paling andal dan cerdas yang pernah ada di stabilizer listrik. Rasakan pengalaman true digital yang tak pernah mungkin sebelumnya.
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50/60
    • Bypass System: Easy Bypass
    • Insulation: Class H
    • Protection : True Digital Protection
  6. Matsumega Stabilizer
    Mulai

    Rp969.900

    Matsumega Stabilizer
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Ambient Humidity (%): Less than 90 (Relative)
    • Ambient Temperature (°C): -5 to 40
    • Control System: DC Servo-Motor
    • Cooling System: Convention-Cooled
    • Response Time (s): within 1, againts 10% input voltage deviation
    • Temperature Rise (°C): Less than 74 (input voltage 180, output 220 and at rated load
  7. Cyber Power Datacenter UPS System 3 Phase Online S Series (Unit Only)
    Mulai

    Rp80.999.900

    Cyber Power Datacenter UPS System 3 Phase Online S Series (Unit Only)
    Deskripsi:
    CyberPower OLS3S15KE guarantees power backup protection for IT equipment, servers, workstations, NAS/Storage devices, telecom devices, networking devices, security/emergency systems, and surveillance systems. The UPS adopts double-conversion topology to provide high-quality power output with additional ECO Mode to conserve power and save on energy costs. The UPS supports parallel expansion to allow the connections of multiple UPS units, achieving system redundancy. It is compatible with generators to prolong power continuity, and maintenance bypass switch to provide quick and safe maintenance without having to shut down UPS and connected equipment. The product can be connected to Emergency Power Off (EPO) switch, allowing users to shut off UPS immediately during emergency. The UPS can employ Extended Battery Modules (EBM) to prolong runtimes, and its built-in Smart Battery Management (SBM) enhances battery charging process to extend battery lifetime. This model also features multifunction LCD readout to display information of power and battery conditions. The PowerPanel Power Management Software allows user to perform real-time monitoring and remote management of the UPS. What's in the box 1. OLS3S15KE UPS2. Maintenance Bypass PDU3. Parallel Port Cover Plate4. Terminal Cover5. Terminal Splices6. USB Cable7. User's Manual8. Product Registration Card * Product contents may vary according to different regions. For detailed information, please refer to user's manual/quick start guide.
    atribut:
    • Output voltage (V): 208 ± 1% / 220 ± 1% / 230 ± 1% / 240 ± 1%
    • Outlets Type: Hardwire Terminal Block x 1
  8. Yoritsu Smart Stabilizer SDX Series 1Phase
    Mulai

    Rp2.499.900

    Yoritsu Smart Stabilizer SDX Series 1Phase
    Deskripsi:
    Technology IRS™ adalah proteksi yang comprehensive dengan meng-aktivkan “Temporary cut-off” pada kondisi ;1. Starting awal – tidak dalam range 150- 250V2. Over heating – carbon brush > 950C3. Under voltage – output voltage < 170V4. Over voltage – output voltage > 242V5. Over load – beban >= 110%“Temporary cut-off” akan cancel sendirinya dan stabilizer akan otomatis “ON” kembali bila kondisi stabilizer diatas Normal/pulih kembali.
    atribut:
    • Phase: 1
    • Input Voltage (V): 150-240
    • Output voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 45-60
    • Accuracy Output (%): Adjustable 1-3
    • Control System: Intelligent CPU Control, DC Servo Motor Tzukasa (JAPAN)
    • Respond Time: Fastest among it’s class
  9. FIRMAN Stabilizer 1 Phase
    Mulai

    Rp1.199.900

    FIRMAN Stabilizer 1 Phase
    atribut:
    • Phase: 1
    • Protection Class: IP20
    • Insulation class: B Class, ≥ 5MΩ
    • Power Factor (cos): 0.8
  10. TRUSCO Portable Transformer
    Mulai

    Rp5.599.900

    TRUSCO Portable Transformer
    atribut:
    • Capacity (kVA): 3
    • Power Cord Specifications: 3.5mm2 x 2m
    • Transformation: Depression, voltage up
    • Protection : Safety breaker 30A
    • Purpose of Use: When you want to use a 100V electric tool with only 200V at the site. To solve the power shortage of the tool due to the voltage drop pair phenomenon.
  11. SMT Power SBW Digital Stabilizer Three Phase
    Mulai

    Rp62.999.900

    SMT Power SBW Digital Stabilizer Three Phase
    Deskripsi:
    SAMOTO Digital Stabilizer 80.000VA Stabiliser 80KVA Three Phase 80KVA 3 PhaseStabilizer SAMOTO menggunakan teknologi digital canggih untuk secara otomatis menjaga tegangan listrik tetap stabil di level yang diinginkan, bahkan saat ada fluktuasi besar dalam tegangan. Ini penting untuk melindungi peralatan sensitif dari kerusakan akibat tegangan yang tidak stabil, sambil meningkatkan efisiensi dan konsistensi operasional.Desainnya yang kompak dan efisien membuatnya mudah dipasang dan terintegrasi di berbagai lingkungan industri. Stabilizer ini dilengkapi dengan fitur keamanan seperti perlindungan dari lonjakan tegangan dan kelebihan beban, yang menjaga peralatan beroperasi dengan baik.Dengan kapasitas yang besar, stabilizer ini ideal digunakan untuk sistem listrik tiga fase yang membutuhkan stabilitas tegangan tinggi. Ini adalah solusi yang andal dan efektif untuk kebutuhan kritis terkait tegangan listrik.Cocok untuk Menstabilkan Perumahan, Perkantoran, Pertokoan, dll.
  12. Yoritsu Stabilizer MDI Series 1Phase
    Mulai

    Rp3.599.900

    Yoritsu Stabilizer MDI Series 1Phase
    Deskripsi:
    1. DC 24V servo motor Tzukasa, Japan – Strong torque, heavy duty, silent, dan long lasting2. Advance PCB akurasi output voltage bisa adjustable sesuai keinginan 1%, 2%, 3%, 4%3. Unique Feature Frequency – Genset Compatible yaitu bisa menstabilkan frequency dari genset.4. Special Feature Harmonic – Bisa mengatasi Harmonic distorsi pada tegangan sampai dengan 70%5. Quality Certification – ISO 9001 – 20156. Certified Technician – teknisi melalui training ketat yaitu perakitan, latihan pemasangan, classroom lecture, case study dan written test7. Spare Parts – 100% ready stock.8. Service 1 x 24 jam untuk jabotabek, 2 x 24 jam untuk luar kota.9. Customer Satisfaction – 90 Days Money Back Guarantee.10. Quality Assurance – Full Guarantee spare parts selama 5 tahun.
    atribut:
    • Phase: 1
    • Input Voltage (V): 160-240
    • Output voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 45-60
    • Accuracy Output (%): Adjustable 1-4
    • Control System: Advance PCB, 24V DC Servo Motor Tzukasa, Japan
    • Cooling System: No Fan required, Convention Cooled
    • Dielectric Strength (V): 3000
    • Display Output: Reliable Volt Digital / Ampere Digital
    • Efficiency (%): 98
    • Respond Time: Within 1 second against 10% input voltage deviation
    • Temperature Control: 75°C at output 220V
  13. Matsuyama Stabilizer Tipe L 1Phase
    Mulai

    Rp539.900

    Matsuyama Stabilizer Tipe L 1Phase
    Deskripsi:
    Matsuyama Stabilizer, Stabilizer dengan berbagai fitur terbaik. Mampu menstabilkan daya, menghubungkan antara kapasitas input output dan juga lainnya.
    atribut:
    • Number of Phase: 1 Phase
    • Input Voltage (V): 50-130 | 140-240
    • Output voltage (V): 220/110
    • Output Dviance (%): ± 2
    • Frequency (Hz): 50
    • Ambient Humidity (%): Less than 90 (Relative Humidity)
    • Ambient Temperature (°C): -5 until +40
    • Control System: DC Servo Motor
    • Cooling System: Air Natural
    • Installation: Indoor
    • Protection Output: Fuse Kaca
    • Reading Meter: Analog Volt Meter Output
    • Temperature Rise (%): Less than 70 (Input Voltage 180 V, Output Voltage 220 V)
    • Waveform Distorsion: Non-Lack Fidelity Waveform
    • Working System: Automatic
  14. Matsuyama Stabilizer Tipe LD 1Phase
    Mulai

    Rp3.999.900

    Matsuyama Stabilizer Tipe LD 1Phase
    Deskripsi:
    Matsuyama Stabilizer, Stabilizer dengan berbagai fitur terbaik. Mampu menstabilkan daya, menghubungkan antara kapasitas input output dan juga lainnya.
    atribut:
    • Number of Phase: 1 Phase
    • Output Dviance (%): ± 2 - 5 (Adjustable)
    • Frequency (Hz): 50
    • Ambient Humidity (%): Less than 90 (Relative Humidity)
    • Ambient Temperature (°C): -5 until +40
    • Cooling System: Cooled Fan
    • Efficiency (%): Better than 98 (Input 180 V, Output 220 V / Phase)
    • Installation: Indoor
    • Protection Output: Over Voltage ±238 V/ Phase, Automatic Cut Off
    • Response Time (s): ≤ 1s (Against 10% input voltage deviation)
    • Temperature Rise (%): Less than 70 (Input Voltage 180 V, Output Voltage 220 V/Phase)
    • Waveform Distorsion: Non-Lack Fidelity Waveform
    • Working System: Automatic
  15. APC BY SCHNEIDER ELECTRIC UPS System
    Mulai

    Rp3.699.900

    APC BY SCHNEIDER ELECTRIC UPS System
    Deskripsi:
    Standby UPS Systems help to provide backup power and power protection for individual computers. They allow the computers to run for a short time to help facilitate a controlled shut-down.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121011
    • Input Voltage (V): 120 (AC)
    • Medical Grade: No
    • NEMA Plug Configuration: 5-15P
    • NEMA Receptacle Configuration: (8) 5-15R
    • Number of Outlets: 8
    • Output Voltage (V AC): 120
    • Phase: 1
    • Ports: RJ45 Serial; Smart Slot; USB
    • Width (inch): 7
  16. SMT Power Stabilizer Three Phase
    Mulai

    Rp9.699.900

    SMT Power Stabilizer Three Phase
    atribut:
    • Phase: Three Phase
Daftar Harga voltage stabilizer Terbaru March 2026
Emmerich All New iDVM StabilizerRp3.299.900
Matsuyama Stabilizer Tipe SKD 1PhaseRp4.999.900
FIRMAN Stabilizer 3 PhaseRp21.999.900
SMT Power Stabilizer Single PhaseRp499.900
Emmerich All New Master Volt StabilizerRp29.999.900
Matsumega StabilizerRp969.900
Cyber Power Datacenter UPS System 3 Phase Online S Series (Unit Only)Rp80.999.900
Yoritsu Smart Stabilizer SDX Series 1PhaseRp2.499.900
Chint Voltage Stabilizer 3PhaseRp4.099.900
FIRMAN Stabilizer 1 PhaseRp1.199.900

Data diperbarui pada 15/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)