Matsuyama Stabilizer Tipe LD 1Phase

Sebelum PPN:
Rp4.399.900 - Rp32.999.900
Spesifikasi
Number of Phase1 Phase
Output Dviance (%)± 2 - 5 (Adjustable)
Frequency (Hz)50
Ambient Humidity (%)Less than 90 (Relative Humidity)
Ambient Temperature (°C)-5 until +40
Cooling SystemCooled Fan
Efficiency (%)Better than 98 (Input 180 V, Output 220 V / Phase)
InstallationIndoor
Protection OutputOver Voltage ±238 V/ Phase, Automatic Cut Off
Response Time (s)≤ 1s (Against 10% input voltage deviation)
Temperature Rise (%)Less than 70 (Input Voltage 180 V, Output Voltage 220 V/Phase)
Waveform DistorsionNon-Lack Fidelity Waveform
Working SystemAutomatic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Matsuyama Stabilizer, Stabilizer dengan berbagai fitur terbaik. Mampu menstabilkan daya, menghubungkan antara kapasitas input output dan juga lainnya.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan