Beli vinyl sticker di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rona PVC Sheet Sticker
    Mulai

    Rp1.399.900

    Rona PVC Sheet Sticker
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1.22x50
    • Thickness (mm): 0.25
  2. Printech Kertas Stiker Matte A4 108gsm (Label Stiker)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp22.900

    Printech Kertas Stiker Matte A4 108gsm (Label Stiker)
    atribut:
    • Size (g): 108
    • Print Result: Matte
    • Number of Sheets: 20
    • Paper Size: A4
  3. All ID Semicoated Label
    Mulai

    Rp19.900

    All ID Semicoated Label
    Deskripsi:
    Label ini menawarkan kualitas cetak yang sangat baik untuk berbagai aplikasi dan untuk keperluan umum kantor , barcode, pengiriman, pelacakan aset, Toko Roti, timbangan, industri, ritel, produk, rak, farmasi, dan tempat penjualan.
  4. TRUSCO Lakban Vinyl Tipe Lead Free (Lakban Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp14.900

    TRUSCO Lakban Vinyl Tipe Lead Free (Lakban Lantai)
    Deskripsi:
    It is a tape that does not use lead (Pb) of heavy metals which are harmful substances (Lead-free). For electric insulation treatment up to 600V in electric wiring construction.
    atribut:
    • Adhesive: Rubber-Based
    • Adhesive Power (N/10mm): 1.4
    • Base Material: PVC Resin
    • Elongation (%): 150 or More
    • Insulation Breakdown Voltage (kV/mm): 30 or More
    • Tape Thickness (mm): 0.2
    • Tape Width (mm): 19
    • Tensile Strength (N/10mm): 25
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to 80
  5. Taco Flooring Lantai Vinyl
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Taco Flooring Lantai Vinyl
    Deskripsi:
    Lantai vinyl merupakan bahan lantai sintetis yang tahan lama, terjangkau dan mudah dipasang. beberapa orang yang mengenal vinyl sebagai material pelapis lantai pengganti keramik dan ubin.Lantai Vinyl sangat cocok dipasang di area perkantoran,apartemen dan rumah-rumah memberikan kesan Mewah,Natural,dan Elegan.Vinyl kuat hingga tidak mudah robek. Selain itu juga tahan panas dan air. Bahan ini juga mempunyai usia panjang hingga menghemat pengeluaran.
    atribut:
    • Size (cm): 91.4x15.2
  6. Go-Print Thermal Paper
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp2.900

    Go-Print Thermal Paper
    Deskripsi:
    KERTAS THERMAL 80x60mm GO PRINT 58g (CORE)Kertas struk thermal yang biasa digunakan dalam MOBILE PRINTER, PRINTER BLUETOOTH, cash register , printer kasir maupun mesin EDC ATM
  7. Milton KCD Electric Winch
    Mulai

    Rp21.999.900

    Milton KCD Electric Winch
    atribut:
    • Lifting Height (meter): 100
    • Lifting Speed (m/minute): 16 / 8
    • Rated Voltage (V/Hz): 380/50
    • Wire Rope Length (m): 30/60/70/100/ For Option
  8. Blueprint Label Stiker Barcode
    25%
    Mulai

    Rp13.900

    Blueprint Label Stiker Barcode
    Deskripsi:
    Compatible untuk semua Printer Direct Thermal.Label sticker ini tanpa ribbon barcode dan SANGAT cocok untuk barcode thermal transfer printer, barcode direct thermal printer, ,misalnya :Blueprint : BP-TR110Argox OS-214 / OS-214nu / CP-2140Honeywell PC42TIntermec PC4 / PC43DPostek C-168Sato 408TT / CX-400Toshiba TEC B-EV4DTsc-TTP 243 / 244pro / 245Xprinter 350B / 350BM / 360B / 500Zebra GX430T / GT820 / TLP2844Z / ZT230Datamax E4203 / E4204 / E4304dan lainnya.
  9. 3M Lakban Vinyl Serbaguna (Selotip Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp36.900

    3M Lakban Vinyl Serbaguna (Selotip Lantai)
    atribut:
    • Adhesive Type: Rubber
  10. e-Print Kertas Stiker Glossy
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp41.900

    e-Print Kertas Stiker Glossy
    atribut:
    • Paper Size (gsm): 135 (A4)
  11. Dynamic (Laminating) Laminating Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Dynamic (Laminating) Laminating Machine
    atribut:
    • Body Material: Metal
  12. Non Brand Manual Strapping Tool
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    Non Brand Manual Strapping Tool
    Deskripsi:
    Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
  13. e-Print Kertas Foto Glossy
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    e-Print Kertas Foto Glossy
    Deskripsi:
    Salah satu produk paper e-Print yang dapat digunakan untuk mencetak dengan permukaan yang mengkilap.Biasa digunakan untuk mencetak foto keluarga, sampul laporan, dllSpesifikasi : - Ukuran : A4 - Ketebalan : 120gsm - Isi dalam kemasan : 50 sheets
    atribut:
    • Color: White
    • Size: A4
    • Thickness: 120gsm
    • Dimensions: 120gsm
  14. KY Masker Gas Respirator Anti-Dust Chemical
    Mulai

    Rp28.900

    KY Masker Gas Respirator Anti-Dust Chemical
    Deskripsi:
    Masker gas untuk melindungi diri Anda dari berbagai macam zat kimia berbahaya. Masker ini dapat mencegah kanker dan penyakit lain yang disebabkan oleh zat kimia berbahaya. Masker ini membuat kesehatan Anda tetap terjaga dan tetap dapat bekerja secara profesional. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x KY Masker Gas Respirator Anti-Dust Chemical - FD4111 x Filter Karbon
    atribut:
    • Material: Masker: Karet dan Fiber Bodi Filter: Plastik isi Filter: Karbon
    • Dimensions (cm): Masker (Tanpa Filter): Sekitar 11x5.5x12
    • Packaging Dimensions (cm): 14x12x15
    • Others: Tingkat Proteksi: N90 Efektivitas Filtrasi: 97.5%
  15. Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Mulai

    Rp779.900

    Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Deskripsi:
    Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.
    atribut:
    • Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
    • Sealer Size (inch): 5/8
  16. PROMAXI Laminating Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    PROMAXI Laminating Machine
    atribut:
    • Power (V): 220-240
  17. G Tape Floor Marking Tape
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp61.900

    G Tape Floor Marking Tape
    atribut:
    • Width (mm): 48
    • Length (m): 33
Daftar Harga vinyl sticker Terbaru January 2026
Rona PVC Sheet StickerRp1.399.900
Printech Kertas Stiker Matte A4 108gsm (Label Stiker)Rp22.900
All ID Semicoated LabelRp19.900
TRUSCO Lakban Vinyl Tipe Lead Free (Lakban Lantai)Rp14.900
Taco Flooring Lantai VinylRp179.900
Go-Print Thermal PaperRp2.900
Milton KCD Electric WinchRp21.999.900
Blueprint Label Stiker BarcodeRp13.900
3M Lakban Vinyl Serbaguna (Selotip Lantai)Rp36.900
Joyko Mesin LaminatingRp319.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)