Beli sticker vinyl di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- e-Print Kertas Stiker Glossyatribut:
- Paper Size (gsm): 135 (A4)
- Non Brand Manual Strapping ToolDeskripsi:Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
- e-Print Kertas Foto GlossyDeskripsi:Salah satu produk paper e-Print yang dapat digunakan untuk mencetak dengan permukaan yang mengkilap.Biasa digunakan untuk mencetak foto keluarga, sampul laporan, dllSpesifikasi : - Ukuran : A4 - Ketebalan : 120gsm - Isi dalam kemasan : 50 sheetsatribut:
- Color: White
- Size: A4
- Thickness: 120gsm
- Dimensions: 120gsm
- KY Masker Gas Respirator Anti-Dust ChemicalDeskripsi:Masker gas untuk melindungi diri Anda dari berbagai macam zat kimia berbahaya. Masker ini dapat mencegah kanker dan penyakit lain yang disebabkan oleh zat kimia berbahaya. Masker ini membuat kesehatan Anda tetap terjaga dan tetap dapat bekerja secara profesional. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x KY Masker Gas Respirator Anti-Dust Chemical - FD4111 x Filter Karbonatribut:
- Material: Masker: Karet dan Fiber Bodi Filter: Plastik isi Filter: Karbon
- Dimensions (cm): Masker (Tanpa Filter): Sekitar 11x5.5x12
- Packaging Dimensions (cm): 14x12x15
- Others: Tingkat Proteksi: N90 Efektivitas Filtrasi: 97.5%
- Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer SetDeskripsi:Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.atribut:
- Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
- Sealer Size (inch): 5/8
- G Tape Floor Marking Tapeatribut:
- Width (mm): 48
- Length (m): 33
- Blueprint Label Barcode Direct ThermalDeskripsi:Compatible untuk semua Printer Direct Thermal.Label sticker ini tanpa ribbon barcode dan SANGAT cocok untuk barcode thermal transfer printer, barcode direct thermal printer, ,misalnya :Blueprint : BP-TR110Argox OS-214 / OS-214nu / CP-2140Honeywell PC42TIntermec PC4 / PC43DPostek C-168Sato 408TT / CX-400Toshiba TEC B-EV4DTsc-TTP 243 / 244pro / 245Xprinter 350B / 350BM / 360B / 500Zebra GX430T / GT820 / TLP2844Z / ZT230Datamax E4203 / E4204 / E4304dan lainnya.
- 3M Lakban Vinyl Serbaguna (Selotip Lantai)atribut:
- Adhesive Type: Rubber
- Printech Kertas Stiker Matte A4 108gsm (Label Stiker)atribut:
- Size (g): 108
- Print Result: Matte
- Number of Sheets: 20
- Paper Size: A4
- Rona PVC Sheet Stickeratribut:
- Dimensions (mm): 1.22x50
- Thickness (mm): 0.25
- All ID Label SemicoatedDeskripsi:Label ini menawarkan kualitas cetak yang sangat baik untuk berbagai aplikasi dan untuk keperluan umum kantor , barcode, pengiriman, pelacakan aset, Toko Roti, timbangan, industri, ritel, produk, rak, farmasi, dan tempat penjualan.
- AS ONE Bottle Big Boy PFA PTFE SCC (Botol Lab)Deskripsi:- Both the main body and the cap are made of PFA (PTFE), so they have excellent chemical resistance and durability.- It also has excellent heat resistance (MAX 200°C).- No liquid leaks without an inner plug.- It is a clean-packed product.atribut:
- Material: PFA (PTFE)
- TRUSCO Lakban Vinyl Tipe Lead Free (Lakban Lantai)Deskripsi:It is a tape that does not use lead (Pb) of heavy metals which are harmful substances (Lead-free). For electric insulation treatment up to 600V in electric wiring construction.atribut:
- Adhesive: Rubber-Based
- Adhesive Power (N/10mm): 1.4
- Base Material: PVC Resin
- Elongation (%): 150 or More
- Insulation Breakdown Voltage (kV/mm): 30 or More
- Tape Thickness (mm): 0.2
- Tape Width (mm): 19
- Tensile Strength (N/10mm): 25
- Operating Temperature Range (°C): -5 to 80
- I.L.K Binocularsatribut:
- Set Contents: Soft case, wipe glasses
- Material: Lens Coating: red color coating, body: aluminum alloy rubber-covered
- Width (mm): 102
- Weight (g): 196
- Depth (mm): 92
- Overall Height (mm): 44
- Magnification: 10
- Lens Size (mm): 25
- Field of View: 5.8 degrees
- Taco Flooring Lantai VinylDeskripsi:Lantai vinyl merupakan bahan lantai sintetis yang tahan lama, terjangkau dan mudah dipasang. beberapa orang yang mengenal vinyl sebagai material pelapis lantai pengganti keramik dan ubin.Lantai Vinyl sangat cocok dipasang di area perkantoran,apartemen dan rumah-rumah memberikan kesan Mewah,Natural,dan Elegan.Vinyl kuat hingga tidak mudah robek. Selain itu juga tahan panas dan air. Bahan ini juga mempunyai usia panjang hingga menghemat pengeluaran.atribut:
- Size (cm): 91.4x15.2
- e-Print Kertas InkjetDeskripsi:Salah satu produk paper e-Print yang dapat digunakan untuk mencetak dengan permukaan yang Doff.Biasa digunakan untuk mencetak foto keluarga, sampul laporan, dll - Ukuran : A3 - Ketebalan : 130gsm - Isi dalam kemasan : 20 sheets
- Go-Print Thermal PaperDeskripsi:KERTAS THERMAL 80x60mm GO PRINT 58g (CORE)Kertas struk thermal yang biasa digunakan dalam MOBILE PRINTER, PRINTER BLUETOOTH, cash register , printer kasir maupun mesin EDC ATM
- monotaro Pulpen Oil Based 4 Warna + Pensil Mekanikatribut:
- Ink Color: Black, blue, Red, Green
- Material: Body: AS / PP / TPR
- Product Type: Disposable body
- Color (axis): blue
- Ink: Oil-based ink
- Method: Knock Type
- Number of Colors: 4 colors + mechanical pen
- Tip Size (mm): 0.5
- Milton KCD Electric Winchatribut:
- Lifting Height (meter): 100
- Lifting Speed (m/minute): 16 / 8
- Rated Voltage (V/Hz): 380/50
- Wire Rope Length (m): 30/60/70/100/ For Option
Daftar Harga sticker vinyl Terbaru January 2026
| e-Print Kertas Stiker Glossy | Rp41.900 |
| Non Brand Manual Strapping Tool | Rp469.900 |
| e-Print Kertas Foto Glossy | Rp46.900 |
| KY Masker Gas Respirator Anti-Dust Chemical | Rp28.900 |
| Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set | Rp779.900 |
| G Tape Floor Marking Tape | Rp61.900 |
| Blueprint Label Barcode Direct Thermal | Rp13.900 |
| 3M Lakban Vinyl Serbaguna (Selotip Lantai) | Rp36.900 |
| Printech Kertas Stiker Matte A4 108gsm (Label Stiker) | Rp22.900 |
| Rona PVC Sheet Sticker | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 24/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/KY%20Masker%20Gas%20Respirator%20Anti-Dust%20Chemical/d4P107975472-1.jpg)



/P102069912-2.jpg)
/cnP105659455-1.jpg)


/46P102263150-5.jpg)
/pjP101000919-7.jpg)