Beli vanbelt bando di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BANDO V-Belt SPZ Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Width (mm): 9.5
- Angle (°): 40
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 225
- BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).atribut:
- Material: Rubber
- Thickness (mm): 10.3
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPZ Type (Vanbelt)Deskripsi:SK Wedge Belts SPZ dengan spesifikasi SPZ 487 - SPZ 3960 adalah belt dari brand Optibelt untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Height of Belt h (mm): 8
- Width of Belt b (mm): 9.7
- Max. Manufacturing Length [mm]: 4500
- Minimum Pulley Diameter (mm): 63
- Mitsuboshi Narrow V-Belt SPZ Series (Vanbelt)atribut:
- Angle (°): 38
- Top Width (mm): 9.7
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- BANDO V-Belt SPA Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Width (mm): 12.5
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Material: Rubber
- Width (mm): 16
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 140
- Isarplas PVC Super Glue Tube (Lem Pipa PVC)atribut:
- Size (g): 40
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPA Type (Vanbelt)Deskripsi:Produk SK Wedge Belts SPA dari OPTIBELT ini memiliki size panjang Pitch dari 1000-4500mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Height of Belt h (mm): 10
- Width of Belt b (mm): 12.7
- Max. Manufacturing Length [mm]: 4500
- Minimum Pulley Diameter (mm): 90
- Continental ContiTech V-Belt SPZ Type (Van Belt)atribut:
- Top Belt Width (bo) (mm): 9.7
- Belt Height (h) (mm): 8
- Pitch Width (bd) (mm): 8.5
- Min. Pulley Diameter (dd min) (mm): 63
- Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)Deskripsi:It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.atribut:
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Electric Resistance Value: 50 M omega or more
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 150
- Belt Material: Rubber
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPB Type (Vanbelt)Deskripsi:Produk SK Wedge Belt SPB dari Optibelt ini memiliki size panjang datum dari 1250-8000mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Height of Belt h (mm): 13
- Width of Belt b (mm): 16.3
- Max. Manufacturing Length [mm]: 18000
- Minimum Pulley Diameter (mm): 140
- Mitsuboshi Narrow V-Belt SPA Series (Vanbelt)atribut:
- Top Width (mm): 12.7
- Angle (°): 38
Daftar Harga vanbelt bando Terbaru October 2026
| BANDO V-Belt SPZ Type (Van Belt) | Rp39.900 |
| RUGlue uPVC Pipe and Fitting Glue (Lem Pipa uPVC) | Rp15.900 |
| BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt) | Rp44.900 |
| OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPZ Type (Vanbelt) | Rp54.900 |
| RUGlue uPVC Pipe and Fitting Glue (Lem Pipa uPVC) | Rp11.900 |
| Mitsuboshi Narrow V-Belt SPZ Series (Vanbelt) | Rp23.900 |
| Isarplas PVC Super Glue Tin (Lem Pipa PVC) | Rp75.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp22.900 |
| BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt) | Rp61.900 |
| BANDO V-Belt SPA Type (Van Belt) | Rp65.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1xP102039069-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/RUGlue%20uPVC%20Pipe%20and%20Fitting%20Glue%20(Lem%20Pipa%20uPVC)/ccP104821444-1.jpg)
%20B%20Type%20(Vanbelt)/qhP101544953-3.jpg)
/glP104820597-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/RUGlue%20uPVC%20Pipe%20and%20Fitting%20Glue%20(Lem%20Pipa%20uPVC)/0aP106206010-1.jpg)
/nwP107152860-1.webp)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Isarplas%20PVC%20Super%20Glue%20Tin%20(Lem%20Pipa%20PVC)/61P102892217-2.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)
/rmP102038994-3.jpg)
/12P102039038-3.jpg)
/P102361601-1.jpg)
/19P102039045-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Isarplas%20PVC%20Super%20Glue%20Tube%20(Lem%20Pipa%20PVC)/P102892208-1.jpg)
/fkP104820560-1.jpg)
/k8P109184728-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee/j9P104821693-1.jpg)
%20(Vanbelt)/P102359749-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)
/g3P104820579-1.jpg)
/6rP106747243-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)