Beli v power di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BANDO V-Belt Power Ace 5VDeskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yg melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh. Power ace belt memiliki ketahanan yg tinggi terhadap panas dan oli.atribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Mitsuboshi E-Power V Belt Low Edge Cog Type BxDeskripsi:e-POWER (E power) has excellent flexibility has become a cog shape. Therefore less power loss due to bending as compared with the conventional V-belt, there is a energy-saving effect. Less power loss, it can reduce the power consumption of 6 in comparison with the standard V-belt. For which you can use it in number over of about 2/3 compared with the standard V-belt, you can compact design. Because you can expect up to about 2 times the life compared to standard V-belt, you can reduce the frequency of replacement. Conventional of the pulley can be used.
- Mitsuboshi E-Power V Belt Low Edge Cog Type CxDeskripsi:e-POWER (E power) has excellent flexibility has become a cog shape. Therefore less power loss due to bending as compared with the conventional V-belt, there is a energy-saving effect. Less power loss, it can reduce the 6 of the power consumption as compared to the standard V-belt. For which you can use it in number over of about 2/3 compared with the standard V-belt, you can compact design. Because you can expect up to about 2 times the life compared to standard V-belt, you can reduce the frequency of replacement. Conventional of the pulley can be used.
- Mitsuboshi E-Power V Belt Wrapped Notched Tipe ADeskripsi:e-POWER (E power) memiliki fleksibilitas yang sangat baik dan bentuk takik. Oleh karena itu, pengurangan kekuatan karena bending tidak sebanyak ketika menggunakan V-belt biasa, ada efek hemat energi. Pengurangan kekuatan yang lebih sedikit. Pengurangan kekuatan bisa 6% lebih sedikit dibandingkan dengan V-belt biasa. Jika Anda khawatir dengan suara yang dihasilkan saat start atau berhenti yang tiba-tiba, disarankan untuk menggunakan tipe lapped notched. Bisa menggunakan pulley biasa.
- Mitsuboshi E-Power V Belt Low Edge Cog Tipe BxDeskripsi:e-POWER (E power) memiliki fleksibilitas yang sangat baik dan bentuk takik. Oleh karena itu, pengurangan kekuatan karena bending tidak sebanyak ketika menggunakan V-belt biasa, ada efek hemat energi. Pengurangan kekuatan yang lebih sedikit. Pengurangan kekuatan bisa 6% lebih sedikit dibandingkan dengan V-belt biasa. Dibandingkan dengan V-belt biasa, belt ini bisa dipakai kira-kira 2/3 bagian. Hal itu membuat belt ini lebih ringkas. Belt ini bisa dipakai kira-kira 2 kali lebih lama dibandingkan dengan v-belt biasa. Dengan begitu, Anda bisa lebih jarang mengganti v-belt. Bisa menggunakan pulley biasa.
- BANDO Power Ace V-BeltDeskripsi:Power Ace adalah v-belt untuk high power transmission yang sangat berpengaruh pada kenaikan transmission power. Selain itu, bentuk cross-sectional membuat v-belt ini lebih tahan lama dibanding v-belt biasa. V-belt ini efektif dalam membuat perangkat transmisi apa pun menjadi lebih ringkas, lebih hemat tenaga kerja, dan hemat ongkos. Dikarenakan transmission power per beltnya tinggi, jumlah belt dapat dikurangi secara signifikan sehingga tempat menjadi 1/3 kali lebih lapang dibandingkan ketika menggunakan v-belt biasa. Dibuat dengan karet kompon khusus, belt ini memiliki banyak keunggulan seperti anti licin, tahan panas, tahan api, tahan lama, dan tahan cuaca. Selain itu, kinerja anti statis belt ini sudah sesuai dengan standar RMA. Stabilitas dimensi belt ini lebih unggul karena dibuat dari bahan pilihan dan melalui proses yang sudah dirancang dengan baik. Jika dikombinasikan dengan set yang cocok, belt dapat mengantarkan tenaga secara merata. Selain itu, bentuk belt tidak berubah jika disimpan saja.
- WEIDMULLER Power Supply Connect Power PROtopatribut:
- Height (mm): 130
- Height (inch): 5.118
- Depth (mm): 125
- Depth (inch): 4.921
- WEIDMULLER Connect Power PROecoatribut:
- Height (mm): 125
- Height (inch): 4.921
- WEIDMULLER Power Supply Connect Power PROmaxatribut:
- Height (mm): 130
- Height (inch): 5.118
Daftar Harga v power Terbaru March 2026
| BANDO V-Belt Power Ace 5V | Rp149.900 |
| Mitsuboshi E-Power V Belt Low Edge Cog Type Bx | Rp369.900 |
| Mitsuboshi E-Power V Belt Low Edge Cog Type Cx | Rp849.900 |
| Mitsuboshi E-Power V Belt Wrapped Notched Tipe A | Rp249.900 |
| WEIDMULLER Power Supply Connect Power PRO-H | Rp6.299.900 |
| Mitsuboshi E-Power V Belt Low Edge Cog Tipe Bx | Rp419.900 |
| BANDO Power Ace V-Belt | Rp35.900 |
| WEIDMULLER Power Supply Connect Power PROtop | Rp3.799.900 |
| WEIDMULLER Connect Power PROeco | Rp2.799.900 |
| WEIDMULLER Power Supply Connect Power PROmax | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)