Beli uv resin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PADICO UV-LED Resin Hard Refill
    Mulai

    Rp409.900

    PADICO UV-LED Resin Hard Refill
    atribut:
    • Component: Acrylic light-cured Plastic
    • Storage Temperature (°C): 0 to 25
    • Hardening Time (s): 30 to 90 (Indication)
  2. Mont Marte Clay Varnish Gloss
    Mulai

    Rp6.099.900

    Mont Marte Clay Varnish Gloss
    Deskripsi:
    Protect, seal and strengthen your clay creations with our Gloss Clay Varnish. This varnish dries to a clear glossy finish and is ideal for polymer and air hardening clay. Plus, this waterproof varnish dries hard, making it great for a range of projects, from smaller jewellery pieces to sculptures or sealing your DIY plant pot. So, pick up a bottle of our glossy clay varnish for a quick and easy way to finish and protect your hard work.- Seals, protects and strengthens clay- Suitable for polymer or air hardening clay- Dries to a hard transparent, high gloss finish- Water-proof formula great for DIY plant pots and more- Enhances paint colour underneath and surface appearanceDirections:Apply varnish in thin layers using a soft taklon brush, allowing approx. 30mins to dry between applications
    atribut:
    • Size (ml): 120
    • Appereances: Clear, pale yellow liquid
    • Boiling Point/Range (°C): > 100
    • Flash Point (°C): > 200
    • pH Range (pH): 7 to 9
    • Chemical Stability: Stable at room temperature and pressure
    • Reactivity: Excessive heat, oxidising agents, mineral acids, strong alkalis
    • Specific Gravity/Density (g/mL): '1.1 at 15°C
  3. Uni Solar Ultraviolet-Curing Resin Uni Solar
    Mulai

    Rp1.299.900

    Uni Solar Ultraviolet-Curing Resin Uni Solar
    atribut:
    • Capacity (g): 100
    • Tensile Rate: 5 - 6%
    • Tensile Strength (kg/cm²): 840
    • Material: UV cured epoxy acrylate resin
  4. Kimia Market Resin Bening
    Mulai

    Rp69.900

    Kimia Market Resin Bening
    Deskripsi:
    Resin ini dapat digunakan untuk pembuatan cetakan (Replika) , Perosotan Kolam Renang, jetski, bangku taman maupun melapisi kayu. Resin adalah bahan kimia yang berbentuk cair, menyerupai minyak goreng, tetapi agak kental.Kualitasnya paling baik dibandingkan dengan jenis resin lainnya karena memiliki kekuatan yang lebih baik, dalam artian hasil produk tidak akan mudah pecah atau tergores. Tingkat kejernihannya juga amat tinggi sehingga saat dipadukan dengan material lain, tampilannya jadi semakin menawan.Resin ini telah satu paket , terdapat Resin Bening 1kg + Katalis 30ml + Anti Bubble 30ml.
  5. LUBY Senter
    Mulai

    Rp169.900

    LUBY Senter
    Deskripsi:
    Accessories:Tali Senter
    atribut:
    • Power (W): 30 + 3
    • LED Type: Super LED + SMD LED
    • LED Color: White
    • Battery Type: Lead Acid
    • Battery Capacity (mAh): 4000
    • Charging Time (hour): 8
    • Dimensions (mm): 260x145x145
    • Duration of Use (hour): 10
    • Material: ABS
  6. PROTEGO Hydro UV oil (White/Neutral)
    Mulai

    Rp5.599.900

    PROTEGO Hydro UV oil (White/Neutral)
    Deskripsi:
    PROTEGO Hydro UV Oil secara alami merupakan produk ramah lingkungan yang berbahan dasar resin alami dan komponen PU acrylic. Minyak UV memiliki kandungan bahan padat 70% dan air sebagai pelarut. Ini tidak mengandung pelarut dan karenanya bebas VOC. Protego Hydro UV Oil natural memberikan warna alami yang hangat pada kayu dengan meningkatkan serat alami kayu. Produk ini juga tersedia dalam warna putih.
    atribut:
    • Volume (L): 20
  7. Hikari Acrylic Board
    Mulai

    Rp81.900

    Hikari Acrylic Board
    Deskripsi:
    -Since it is a matte texture, lights are hard to reflect and signs are easy to see.-For sign plates, advertising boards(indoor/outdoor).
  8. Non Brand Catalyst
    Mulai

    Rp24.900

    Non Brand Catalyst
    Deskripsi:
    Katalis digunakan untuk mempercepat proses pengeringan resin.
    atribut:
    • Size (ml): 100
  9. Kenmaster Lap Kanebo
    Rating:
    97% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp10.900

    Kenmaster Lap Kanebo
    Deskripsi:
    Lap kenebo Kenmaster dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.
  10. Non Brand Resin Merah
    Mulai

    Rp47.900

    Non Brand Resin Merah
    Deskripsi:
    Resin merah adalah bahan yang biasanya digunakan untuk menyambung material atau merekatkan atau menambal sesuatu. Bentuk awal berupa cairan, lalu dipakaikan katalis secukupnya maka akan mengeras dalam beberapa menit.
    atribut:
    • Form: Liquid
  11. ANSEL Acrylic Tent Holder Type T
    Mulai

    Rp19.900

    ANSEL Acrylic Tent Holder Type T
    Deskripsi:
    Produk ini digunakan sebagai bingkai atau standing untuk media brosur, pamflet, iklan, dan promosi. Digunakan dengan cara menyelipkan media kertas tersebut di tengah acrylic.Membuat media yang anda display menjadi sebuah point of purchase/attention. Dapat diletakkan di meja display, kasir, meja makan, dan sebagainya.
    atribut:
    • Material: Acrylic
    • Thickness (mm): 2
    • Type: T
  12. Deflecto 4-Tier Acrylic Multi Pocket
    Mulai

    Rp119.900

    Deflecto 4-Tier Acrylic Multi Pocket
    Deskripsi:
    Display Akrilik untuk leaflet 4 susun. Dapat ditempatkan di meja atau digantung pada dinding.
    atribut:
    • Length (cm): 12
    • Height (cm): 15.30
    • Width (cm): 25.3
  13. TRUSCO Oil Catcher (Natural Fiber)
    Mulai

    Rp92.900

    TRUSCO Oil Catcher (Natural Fiber)
    Deskripsi:
    We have adsorption power more than 30 times self weight against mineral oil and animal and vegetable oil.
    atribut:
    • Finishing Material: Natural Fiber Main Raw Materials
    • Specifications: Sheet
  14. Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Mulai

    Rp2.799.900

    Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Deskripsi:
    KOMOFLOOR Epoxy Resin Mortar - Transparent (ETRM-4000) adalah material pelapis lantai epoxy kokoh dari 2 komponen yang mengeras pada suhu ruangan dan tersusun dari komponen utamanya yaitu epoxy resin dan poliamina resin. Produk ini digunakan dengan mencampur material ke pasir silika selama pengerjaan. Material ini tidak menyebabkan penyusutan & retak serta memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik seperti tahan abrasi, tahan material kimia dan durabilitas.
    atribut:
    • Ratio: 5:1
    • Mixing Time (minute): >3
    • Thickness (mm): 5
    • Pot Life (minute): 30 ± 10
  15. MR.LUX Epoxy New (Resin + Hardener)
    Mulai

    Rp149.900

    MR.LUX Epoxy New (Resin + Hardener)
    Deskripsi:
    EPOXY dapat merekatkan praktis apa saja pada hampir semua benda, seperti: kayu, besi, besi-kayu, besi-kaca, alumunium, tembaga, kayu-plastik, porselen, batu perhiasan-emas dst.Penggunaan :Bersihkan barang yang akan di-lem dari kotoran debu, minyak, karat, dll. Campur RESIN dengan HARDENER diaduk sampai berwarna putih dan campuran lem ini siap digunakan. Lem mengering dalam tiga jam. Hasil transparant dan tidak buram.Cara Penyimpanan :Simpan di tempat yang sejuk dan kering. Jauhkan dari tempat panas, percikan api, dan rokok.
  16. ANSEL Akrilik Tempel Dinding
    Mulai

    Rp17.900

    ANSEL Akrilik Tempel Dinding
    atribut:
    • Include: Attached Double Tape
  17. Bantex A5 Acrylic Slanted Display
    Mulai

    Rp55.900

    Bantex A5 Acrylic Slanted Display
    Deskripsi:
    Tempat untuk menaruh informasi, petunjuk tanda, dengan pososi miring atauberdiri. Cocok untuk digunakan pada Bank, Restoran dan Hotel. Terbuat dari bahan akrilik yang dapat tembus pandang.
    atribut:
    • Color: Transparant
    • Length (cm): 15.2
    • Height (cm): 0.40
    • Width (cm): 21.4
    • Thickness (mm): 2
Daftar Harga uv resin Terbaru March 2026
PADICO UV-LED Resin Hard RefillRp409.900
Mont Marte Clay Varnish GlossRp6.099.900
Uni Solar Ultraviolet-Curing Resin Uni SolarRp1.299.900
Kimia Market Resin BeningRp69.900
LUBY SenterRp169.900
PROTEGO Hydro UV oil (White/Neutral)Rp5.599.900
Hikari Acrylic BoardRp81.900
Non Brand CatalystRp24.900
MR.LUX Epoxy (Resin + Hardener)Rp54.900
Kenmaster Lap KaneboRp10.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait