Beli ukulele di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Asahi Tools Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp6.299.900

    Asahi Tools Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel (Cr-V), Surface treatment:Cathodic electrocoating
  2. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Mulai

    Rp929.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Entire body is guarded with elastic resin.Safety sef and magnetic claws specification measuring tape.A fall prevention safety holder and a drop prevention strap to prevent equipment falling accidents.
    atribut:
    • Tape Length (m): 5.5
    • Tape Width (mm): 25
    • Horizontal Retention (m): 2.4
  3. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  4. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
  5. TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  6. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - A strong tape that is 1.5 times stiffer than that of a standard tape is adopted to extend the measuring distance.- Double magnet specification for the main body that allows you to make a pitch adjustment by yourself.- With a belt holder to prevent from falling that can be attached/detached with one hand.- A magnet hook that firmly attaches on iron is adopted.
  7. Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp559.900

    Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    atribut:
    • End Style: Closed
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Insulated: No
    • Material: Hardened Steel
    • Metric or Imperial: Metric
    • Number of Points: 12
    • Single or Double End: Single End
    • Standards Met: DIN 7444
    • Type: Ring Slogging Spanner
  8. Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp809.900

    Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    Manufactured from forged and hardened steel with machined drive faces to ensure good contact with the fastener. With flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. Manufactured to DIN 7444.
    atribut:
    • Type: Ring Slogging Spanner
    • Standards Met: DIN 7444
    • Finish/Coating: Chrome Satin
  9. ASH Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    59%
    Mulai

    Rp319.900

    ASH Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel (Cr-V), Surface treatment:Cathodic electrocoating
  10. Armstrong Ceiling Acoustic (Plafon Akustik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Armstrong Ceiling Acoustic (Plafon Akustik)
    atribut:
    • Thermal Conductivity (W/mk): λ = 0.052 - 0.057
  11. Jayaboard Ceiling Gypsum Acoustic (Plafon Akustik Gipsum)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp279.900

    Jayaboard Ceiling Gypsum Acoustic (Plafon Akustik Gipsum)
    Deskripsi:
    Jayatekstur is a gypsum based ceiling panel with the combination of paint finishing and textured.This product suitable for a project that requires:- Unique Texture- Neat looks- Aesthetic decorationRecommended Applications:- Commercial Building- Office- Hotel & Apartment- Dept. Store / Shopping Mall- School- Station / AirportSustainabilities:- Non asbestos- Low TVOC- Non radioactive material- Recyclable material
    atribut:
    • Texture Selections: Byhua
    • Thickness (mm): 9
    • Length (mm): 1200
    • Width (mm): 600
    • Edge Type: Square
  12. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Mulai

    Rp149.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    -A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
  13. Kennedy Striking Box End Wrench A/F (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp549.900

    Kennedy Striking Box End Wrench A/F (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    Manufactured from forged and hardened steel with machined drive faces to ensure good contact with the fastener. With flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. Manufactured to DIN 7444.
    atribut:
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Type: Ring Slogging Spanner
    • Material: Hardened Steel
    • Size System: AF
  14. PROTO Striking Box End Wrench Super Heavy Duty Offset 12 Point (Kunci Ring Pukul)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  15. Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Deskripsi:
    Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.
    atribut:
    • Coating: Lacquer
Daftar Harga ukulele Terbaru October 2026
Asahi Tools Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp6.299.900
Tajima Measuring Tape (Meteran)Rp929.900
Logitech Headset StereoRp119.900
Tajima Measuring Tape (Meteran)Rp99.900
TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp289.900
Tajima Measuring Tape (Meteran)Rp359.900
Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp559.900
Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp809.900
ASH Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp319.900
Armstrong Ceiling Acoustic (Plafon Akustik)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)