Beli trimer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Grass Cutter Machine Nylon (Mesin Potong Rumput)
    Mulai

    Rp10.999.900

    DEWALT Grass Cutter Machine Nylon (Mesin Potong Rumput)
    atribut:
    • Line Diameter (inch): 0.08
    • Shaft Length (inch): 60
    • Cutting width (inch): 15/17
    • Anti Vibration Handle: No
    • Battery Type: Li-Ion
    • Battery Voltage (V): 60
    • Charging Time (hour): 1
    • Line Advance: Dual Line Bump Feed with Quick Load Spool
    • Product Type: String Trimmer
    • Run Time (minute): 47
    • Shaft Type: Straight
    • UNSPSC: 27112712
  2. KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp659.900

    KRISBOW Mesin Profil Kayu
    atribut:
    • Collet Diameter (inch&mm): 1/4 & 6
    • Input Power (W/V/Hz): 530/220/50
    • Dimension L x W x H (cm): 12x12x25
    • No Load Speed (rpm): 35000
  3. Makita Mesin Profil Trimmer
    Mulai

    Rp1.399.900

    Makita Mesin Profil Trimmer
    atribut:
    • Collet: 6 mm (1/4 inch)
    • No Load Speed (rpm): 30
  4. Makita Trimmer
    Mulai

    Rp1.099.900

  5. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  6. FIRMAN Gergaji Mesin Bensin
    Mulai

    Rp2.399.900

    FIRMAN Gergaji Mesin Bensin
    Deskripsi:
    FCS58XP merupakan salah satu produk mesin gergaji rantai berbahan bakar bensin 2-tak dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menebang atau memotong batang pohon. Dengan listrik maksimum 2.1 KW dan kapasitas silinder 51.6 cc, mesin ini dapat membantu pekerjaan mulai dari memotong/membersihkan ranting-ranting dari hasil penebangan pohon hingga menebang pohon yang berukuran besar. Mesin ini mampu bermanuver dengan baik serta minim getaran sehingga mesin ini mudah digunakan untuk pengguna profesional maupun pengguna amatir. Handle di bagian depan mesin ini juga didesain khusus untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna karena terdapat rem yang berfungsi untuk menghentikan putaran rantai secara darurat sekaligus berguna sebagai pelindung tangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Selain itu, material silinder pada mesin ini terbuat dari bahan nikel yang mempunyai keunggulan yaitu titik muai yang tinggi sehingga mesin lebih tahan terhadap suhu panas dan mudah dihidupkan meskipun dalam keadaan panas. Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 550 ml, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli 2-tak sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan selama kurang lebih 30 menit. Dilengkapi dengan sistem pelumasan otomatis, mesin ini membutuhkan oli pelumas rantai sebanyak 260 ml untuk menjaga rantai tetap terlumasi secara terus menerus ketika sedang bekerja. Dengan membeli mesin ini, Anda akan merasakan kemudahan serta kenyamanan dalam pekerjaan menebang pohon. Selain itu, dengan kekuatan mesin gergaji rantai ini anda akan mendapatkan hasil pemotongan yang lebih maksimal dibandingkan dengan menebang pohon dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan kapak atau gergaji tangan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Chain Oil Capacity (ml): 260
    • Cylinder Capacity (cc): 51.6
    • Maximum Electricity (kW): 2.1
  7. Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  8. Mesin HL Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Mesin HL Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)
    atribut:
    • Blade: 2T Metal
    • Shaft Diameter (mm): 26
  9. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  10. KRISBOW Cordless Grass Trimmer (Pemotong Rumput Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Cordless Grass Trimmer (Pemotong Rumput Baterai)
    Deskripsi:
    Cordless Grass Trimmer 230mm 18V
    atribut:
    • Battery Lithium Ion (AH): 2
    • Voltage (V): 18
    • Cutting Width (mm): 230
    • Telescopic Length (mm): 300
    • No Load Speed (rpm): 10000
  11. RYU Wood Trimmer (Mesin Profil Kayu)
    Mulai

    Rp519.900

    RYU Wood Trimmer (Mesin Profil Kayu)
    Deskripsi:
    Ryu (UN) Wood Trimmer RTR6-1 is a Profile Making Machine on Wood. This Machine is Suitable For Working on Balcony Floorboards, Hinged Stands, Decorative Work on The Edges, Groove Cutting, Dovetail Cutting, Window Gaps and More. This Machine Has a 440W Electric Power With a Load Speed of 30000rpm.
    atribut:
    • Power (W): 440
    • Max. Kedalaman: 30mm
    • No Load Speed (rpm): 30
  12. JLD Grass Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Mulai

    Rp1.099.900

    JLD Grass Cutter (Mesin Potong Rumput)
    atribut:
    • Cutting Path (inch): 12
    • Displacement (cc): 32.8
    • Engine Type: 2 Cyle, Single Cylinder
    • Full Tank Capacity (L): 1.5
    • Maximum Output (kW/rpm): 0.8-7000
    • Motor: Brush Motor
    • Power Source: Oil-Powered
Daftar Harga trimer Terbaru October 2026
DEWALT Grass Cutter Machine Nylon (Mesin Potong Rumput)Rp10.999.900
ALDO Mesin Potong Rumput Multi FungsiRp4.699.900
KRISBOW Mesin Profil KayuRp659.900
Makita Mesin Profil TrimmerRp1.399.900
Makita TrimmerRp1.099.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
BOSCH Cordless Circular Saw (Mesin Gergaji Bundar Baterai)Rp3.199.900
FIRMAN Gergaji Mesin BensinRp2.399.900
Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)Rp2.399.900
KRISBOW Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait