DEWALT Grass Cutter Machine Nylon (Mesin Potong Rumput)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Line Diameter (inch)0.08
Shaft Length (inch)60
Cutting width (inch)15/17
Anti Vibration HandleNo
Battery TypeLi-Ion
Battery Voltage (V)60
Charging Time (hour)1
Line AdvanceDual Line Bump Feed with Quick Load Spool
Product TypeString Trimmer
Run Time (minute)47
Shaft TypeStraight
UNSPSC27112712

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Hazardous Material - General

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait