JLD Grass Cutter (Mesin Potong Rumput)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Cutting Path (inch)12
Displacement (cc)32.8
Engine Type2 Cyle, Single Cylinder
Full Tank Capacity (L)1.5
Maximum Output (kW/rpm)0.8-7000
MotorBrush Motor
Power SourceOil-Powered

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan