Beli torchlight di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HEYCO LED TorchlightDeskripsi:10 watt Cree LED, high energyefficiency, extra long duration,zoom function, splash-proof, blackanodized.Power mode 100 % / 900 LM,power safe mode 50% / 450 LM,stroboscope modeHead diameter 50 mm.Batteries and belt pouch included
- Fenix LED FlashlightDeskripsi:The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
- GENTOS Handlampatribut:
- Light Source Used: 1 x High power COB LED, 1 x Chip type white LED
- Irradiation Distance (Approx): 2m Drop
- Fenix SenterDeskripsi:FenixC6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- EDISON Rechargable Work Light 5W Cob + 1 LEDDeskripsi:2 lights: COB as a worklight and 1 LED light in the top as a torch * 160 lumens * ABS plastic with rubberised finish * Beam distance: 20m * Foldaway hanging hook * USB and micro USB ports * Includes USB charging cable * Integrated magnet on the back * Adjustable magnetic base * Working time: 3-4 hrs * Charge time: 5-6 hrs * IPx4 * 1 x Li-ion battery includedatribut:
- Product Number: ERW005
- Lumens: 160
- Battery Operation Time: 43558
- Beam Distance: 20
- Bulb Type: LED
- Color: Yellow-Black
- Number of Batteries: 1
- Part Number: EDI9045120K
- Rating: 5
- Voltage (V): 3.7
- INGCO Roller Cover (Inner Wall)Deskripsi:INGCO Roll Refill Interior (9inch/230 mm) // Isi Bulu Rol Catatribut:
- Suitable For: HRHT042301D ,HRHT042301 and HRHT442302T
- Material: Micro fibre
- Size (mm): 230 (9inch)
- Fibre Height (mm): 12
- Used For: inner wall
- Aoki Lampu Senter LED BesarDeskripsi:DESKRIPSI:1. Diameter lensa 14,3 cm2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi6. Menggunakan 15W LED HALOGENINTRUKSI :- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.isi dalam box :- 1 unit senter jumbo- 1 pc tali (strap)NOTE :- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.
- GENTOS Rechargeable LED Work Light GANZ613atribut:
- Beam Angle (°): 215
- Battery (mAh): 9000
- Battery Type: Lithium-ion Rechargeable Battery 3.7V built-in
- Charging Time (hour): 5
- Color: Black & Red
- Depth (mm): 33.5
- Drop Resistance (m): 2
- Height (mm): 352
- Material: Polycarbonate
- Power Consumption (W): 33.3
- Width (mm): 39.1
- GENTOS Small 2-Axis Movable Work Lightatribut:
- Mass of Body (g): 130 (including batteries)
- Installation Location: Indoor and outdoor use
- Body Dimensions (mm): About 30.5 x 220 x 36.5
- Magnet: magnet
- Included Accessories: Exclusive Micro USB cable (50cm)
- Battery Life: Charge / discharge about 500 times
- Irradiation Distance (m): Approx. 15 (at maximum)
- Protection Class: Dust and drip proof (IP64 compliant)
- Recharging Time (hour): About 2
- Taffled Senter Tacticalatribut:
- Material: Alumunium Alloy
- Streamlight Safety-Rated Handheld FlashlightDeskripsi:Right-angle safety-rated flashlights attach to a belt, harness, or jacket and provide illumination while keeping both hands free to carry equipment or help others to safety. They set their head at 90° to the body to aim light straight ahead when clipped in place or held upright. Firefighters commonly wear right-angle lights on their turnout gear.atribut:
- UNSPSC: 39111702
- Beam Focus: Fixed
- Lens Material: Polycarbonate
- Lighting Technology: LED
- Switch Type: Push Button
- GENTOS Gseries LED Head Lightatribut:
- Color: Black
Daftar Harga torchlight Terbaru October 2026
| HEYCO LED Torchlight | Rp539.900 |
| Fenix LED Flashlight | Rp449.900 |
| GENTOS Handlamp | Rp719.900 |
| Fenix Senter | Rp289.900 |
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
| EDISON Rechargable Work Light 5W Cob + 1 LED | Rp819.900 |
| INGCO Roller Cover (Inner Wall) | Rp21.900 |
| KRISBOW Senter LED | Rp95.900 |
| Joyko Senter | Rp59.900 |
| GENTOS Headlight | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/oyP103564898-1.jpg)

/h3P105718615-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)