HEYCO LED Torchlight

Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp1.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
10 watt Cree LED, high energy
efficiency, extra long duration,
zoom function, splash-proof, black
anodized.
Power mode 100 % / 900 LM,
power safe mode 50% / 450 LM,
stroboscope mode
Head diameter 50 mm.
Batteries and belt pouch included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait