Beli throttle valve di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NACHI Throttle Valve
    Mulai

    Rp6.299.900

    NACHI Throttle Valve
    atribut:
    • Accessories: Hexagon socket head cap screw M4 x 35 L 4 pcs
    • Mounting Method: Gasket mounting type
    • Maximum Working Pressure: 10.5107MPa (kgf/cm2)
    • Nominal Diameter: 1/8
    • Cracking Pressure: 0.080.8MPa(kgf/cm2)
    • Backflow amount: 20L/min
    • Control Flow: 0.01 to 2L/min
  2. NACHI Flow Control Valve
    Mulai

    Rp8.299.900

    NACHI Flow Control Valve
    atribut:
    • Accessories: Hexagon socket head cap screw M8 x 55 L 4 pcs
    • Mounting Method: Gasket mounting type
    • Maximum Working Pressure: 21214MPa (kgf/cm2)
    • Nominal Diameter: 1/4
    • Cracking Pressure: 0.11.0MPa(kgf/cm2)
    • Backflow amount: 50L/min
  3. Kenmaster Gembok Kuningan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

  4. Toyooki Throttle Valve (Hydraulic)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Toyooki Throttle Valve (Hydraulic)
    atribut:
    • Nominal Size: 25
    • Valve: Yes
    • Control Method: Meter-In
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 3.25
  5. KRISBOW Gembok Lapis Baja
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

    KRISBOW Gembok Lapis Baja
    atribut:
    • Size (mm): 30
  6. OWNER Gembok Leher Panjang
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    OWNER Gembok Leher Panjang
    Deskripsi:
    - Teknologi Top Security Dengan Material Stainless Steel Sehingga Anti Karat - Jantung Gembok / Cilinder Terbuat Dari Aluminum Baja Menjadikan Gembok Owner Lebih Aman Jika Di Bobol Bila Dibanding Kan Dengan Merk Lain- 4 Solid Key Lebih Tebal Dan Berat - Cocok Untuk Gembok Pagar, Rumah, Motor Dll
    atribut:
    • Material: Kuningan
  7. Parker Drop-In Filter Cartridges
    Mulai

    Rp949.900

    Parker Drop-In Filter Cartridges
    Deskripsi:
    Pleated, or surface, are thin filters that catch and hold sediment particles to prevent them from entering fluid stream. These large, pleated surface areas are typically used until the outer surface is completely covered with particles and then discarded. Pleated filter cartridges are available in a range of sizes and micron (µ) ratings and fit compatible filter housings. They filter liquids for chemical handling, recirculation, and general water filtration.
    atribut:
    • Reduces: Particulates
    • Service Life: Not Rated
  8. TEKIRO Gembok Panjang
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Gembok Panjang
    Deskripsi:
    Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan. Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Hardened Stainless Steel
  9. Kenmaster Gembok BL
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

  10. TEKIRO Gembok Pendek
    Mulai

    Rp43.900

    TEKIRO Gembok Pendek
    Deskripsi:
    Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan... Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Gembok pendek 40 mm dengan 4 pcs anak kunci. Memiliki model yang lebih modern, juga lebih panjang sehingga gigi kombinasi lebih banyak dan lebih safety. Kait kunci dilengkapi 2 tutup karet hitam, supaya air tidak bisa masuk. Sangat cocok untuk kunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Hardened Stainless Steel
    • Dimension 3 (mm): 19
  11. Parker Hydraulic In-Line Flow Control Valve
    Mulai

    Rp729.900

    Parker Hydraulic In-Line Flow Control Valve
    Deskripsi:
    The directional control valve series D1VW in NG06 (CETOP 03 / NFPA D03) provides high functional limits up to 80 l/min in combination with a very low, energy-saving pressure drop due to optimized flow passages. The maximum pressure is 350 bar.A wide variety of spools and options allows to design an unlimited number of hydraulic circuits. The D1VW is available with a soft shift option for smooth operation. An additional orifice in the solenoid anchor dampens the shifting time.The D1VW*EE with explosion proof solenoids is based on the standard D1VW series. It is not only ATEX certified (explosion proof class is Ex e mb II T4 Gb for use in zone 1 and 2) but also equipped with IECEx compliant solenoids which are certified in accordance with IECEx standard for equipment class 2 G. All explosion proof solenoids are DC design. The valves for AC operate with integrated rectifier.Applications:- Suitable for general hydraulic applications
    atribut:
    • Knob Option: Standard
    • Function: Flow Control
    • Actuation Type: Manual
    • Cracking Pressure (psi): 5
    • Seal Material: Nitrile
  12. Kenmaster Gembok Master Key
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp70.900

  13. LAKONI PRO Gembok Kotak Panjang
    Mulai

    Rp34.900

    LAKONI PRO Gembok Kotak Panjang
    atribut:
    • Material: Hardened Steel Body
Daftar Harga throttle valve Terbaru January 2026
NACHI Throttle ValveRp6.299.900
NACHI Flow Control ValveRp8.299.900
Kenmaster Gembok KuninganRp16.900
Toyooki Throttle ValveRp1.199.900
CKD Multi Rex Valve (Pilot Kick Type 2 Way Valve) ADK11-15A, DC, 24V (Solenoid Valve)Rp2.599.900
Toyooki Throttle Valve (Hydraulic)Rp2.099.900
KRISBOW Gembok Lapis BajaRp60.900
OWNER Gembok Leher PanjangRp14.900
Toyooki Solenoid ValveRp3.699.900
Parker Drop-In Filter CartridgesRp949.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)